耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)1100
Φ0.26mm発熱線
全長:約5m
種類産業機械用ケーブル
全長(m)約5
仕様Φ0.26mm発熱線
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
長さ(m)10
線径(Φmm)0.4
内容電気の利用
抵抗値8.59Ω/m
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥537
税込¥591
当日出荷
電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)100
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.7
仕様600W
質量(g)16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥207
税込¥228
当日出荷
白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6
ニードル長さ(mm)80Φ
材質カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.45
仕様300W
質量(g)8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥171
税込¥188
当日出荷
100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170
消費電力(W)6
セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本
ヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250
質量(g)410(コード含む)
トラスコ品番367-8814
電源AC100V 50/60Hz
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
長さ(m)10
線径(Φmm)0.2
内容電気の利用
抵抗値34.4Ω/m
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
トラスコ品番367-8628
主な適合純正品番250-1
質量(g)4
1パック(3本)
¥389
税込¥428
当日出荷
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。
ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。
発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコン
リード線(m)1
生産国日本
ヒーター外径(Φmm)2.5
ニクロム製。火炎・乾熱・オートクレーブ滅菌可能。
種別ループ
軸径(Φmm)0.9
長さ(mm)50
全長(mm)200
線径(Φmm)0.5
柄径×長さ(mm)2×150
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
長さ(m)5
許容差±7%
最高使用温度(℃)1100
アズワン品番3-980-12
太さ(mm)0.32
導体抵抗13.4Ω/m
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
作業効率と操作性を重視した軽量設計。ステーションの変圧機能(30V以下)で感電の心配がありません。ヒーター線による溶断のため、切り口がきれいで微細なゴミもでません。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体外径(Φmm)25
ステーション外形寸法(mm)H126×W140×D160
ステーション質量(kg)約2.5
ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
仕様保持具と先端のニクロム線のセット
寸法(mm)Φ0.5×78
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全長:1m
Φ1mm
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
用途スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)厚み/70、奥行/130
電源単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分)
セット内容本体、ヒーター(No.A1510)2本
質量(g)110(電池除く)
トラスコ品番367-8393
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード