耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)1100
Φ0.26mm発熱線
全長:約5m
種類産業機械用ケーブル
全長(m)約5
仕様Φ0.26mm発熱線
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×60×10
1個
¥303
税込¥333
当日出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。
非磁気性で強靭です。
長さ(m)5
使用温度(℃)(最高)1100
許容差±7%
導体抵抗(mΩ)8.59
アズワン品番3-980-13
太さ(mm)0.4
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
長さ(m)10
線径(Φmm)0.2
内容電気の利用
抵抗値34.4Ω/m
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
材質(導体)ニッケルクロム合金
ケーブル形状シングルコア
動作温度(℃)1150
RoHS指令(10物質対応)対応
電気コンロや電熱器等の補修に
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)100
説明書に従い、ご自身で切ってお使いください。
用途SC-5APの交換用。
トラスコ品番147-8188
適合機種SC-5AP
質量(g)49
全長(m)1
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
長さ(m)5
許容差±7%
最高使用温度(℃)1100
アズワン品番3-980-12
太さ(mm)0.32
導体抵抗13.4Ω/m
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
長さ(m)10
線径(Φmm)0.4
内容電気の利用
抵抗値8.59Ω/m
科目理科
準拠理科小学校6年
1個
¥537
税込¥591
当日出荷
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.45
仕様300W
質量(g)8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥171
税込¥188
当日出荷
電熱器・コンロ用
用途電熱器・コンロ用
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.7
仕様600W
質量(g)16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
1個
¥207
税込¥228
当日出荷
白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6
ニードル長さ(mm)80Φ
材質カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
高品質・堅固で経済的な接種棒です。ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
材質ホルダー:真鍮製、先端:ニクロム線
ニッケルクロム電熱線1種。耐熱性や耐酸化性が優れたニッケルクロム電熱線です。強じんで高温強度が大きく、非磁性です。加工性は、高温加熱後も脆弱化することがなく、冷間加工性も良好です。用途は、電気炉や電熱器などの高温発熱体、高抵抗の抵抗材などに適しています。
仕様●線径:1.0mm●長さ:5m●最高使用温度:1100℃●導体抵抗:1.38Ω/m(許容差±6%)
アズワン品番67-0371-88
1パック
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。
ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。
発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコン
リード線(m)1
生産国日本
ヒーター外径(Φmm)2.5
トラスコ品番367-8628
主な適合純正品番250-1
質量(g)4
1パック(3本)
¥389
税込¥428
当日出荷
加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。
使用温度(℃)-60~180
テープ厚さ(mm)5
リード線長さ(mm)1000
耐電圧(V/min)1500
絶縁性能100MΩ以上
従来のニクロム線熱源を使用せず、グラスファイバーシリコンヒーターによる厚さ2mmの熱源体の採用により、従来方式では不可能だった「低平板型」を実現しました。伸展温度は50~60℃が目安です。
材質鋼板、アルミ(ニュートン塗装)
寸法(mm)W300×D400×H115、熱板部/300×300
電源AC100V 50/60Hz(3A)
温度設定0~100℃(可変式)
松吉医科器械コード10-2565-00
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。
水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。
電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
電源(V)AC100V 50/60Hz
最高使用温度(℃)450
寸法h2(mm)8
コロニーのピッキングや塗布に使用できる白金耳です。
付属品ホルダー
新素材でありながら低価格を実現。
従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。
シロキサンガスの発生がありません。
外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。
絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。
材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線
厚さ(mm)約2(発熱部)
電源(V)AC100
耐熱温度(℃)260
リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq)
最高使用温度(℃)200
仕様電熱線:ニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm、長さ各約80mm
付属品みつろうシート1枚(100×100mm)
種別水槽無
寸法(mm)約124×110×50(本体)、温度計挿入孔2箇所付き
本体質量(g)約100
1個
¥4,700
税込¥5,170
4日以内出荷
リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーターです。
固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上します。
耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。
サーモスタット付きのため過昇温の心配がありません。
RoHS対応品です。
材質PTFEコーティングクロス、ヒーター線:ニクロム線
厚さ(mm)約2(発熱部)
電源(V)AC100
耐熱温度(℃)200
最高使用温度(℃)180
リード線長さ(mm)500(ULテフロン電線 0.75sq)
関連キーワード