20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
1枚
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・熱衝撃性に優れています。 熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。 蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など 材質アルカリアースシリケート(AES)ウール 寸法(mm)600×1200 最高耐熱温度(℃)1300
1巻
4,390 税込4,829
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。 仕様平織り 耐熱温度(℃)550
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファインフレックスBIOーパーはファインフレックスBIOルクに有機バインダーを加え、それぞれ抄造機にて紙状にした製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。
仕様温度グレード/1100℃ 容量(kg)1
1個
2,398 税込2,638
欠品中

アルカリアースシリケートウールのバルクファイバーを中芯とし、表面を被覆材で粗編みしたロープ状の製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
1巻
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭産業(エアーゲージ)バイオセラミックブランケット
RCF規制に該当しない断熱材です。柔軟性に富み熱的安定性に優れています。
用途高温部の耐火断熱。耐火目地充填剤。工業炉断熱材。 最高使用温度(℃)800 2018年トラスコ掲載ページ7 0633
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファインフレックスBIOペーパーはファインフレックスBIOバルクに有機バインダーを加え、それぞれ抄造機にて紙状にした製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
1枚
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインフレックスBIOペーパーはファインフレックスBIOバルクに有機バインダーを加え、それぞれ抄造機にて紙状にした製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様●厚み:2mm●幅×長さ:600mm×1200mm●色調:白色●最高耐熱温度:1300℃●※上記数値はメーカー測定の実測値であり、規格値ではありません。●※加熱後バインダーが消失し製品の形状保持力が低下することがあります。 アズワン品番67-2190-42
1枚
5,998 税込6,598
9日以内出荷

セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。 仕様接着剤なし 材質セラミック繊維65~75%有機繊維15~20%ガラス繊維5~15% 瞬間使用温度(℃)900
1巻ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性(最高使用温度550℃)あり断熱、保温用途での使用が一般的です。
用途各種ガスケットの芯材 断熱フトンの補強材 パイプ・ダクトの断熱被覆材 使用温度(℃)(安全)400 最高使用温度(℃)550 繊維径(μm)9 密度2.52 融点(℃)840 熱伝導率(Kcal/mh℃)0.035
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温断熱ウール同士を接着できるアルミナ質の接着剤です(下地材質:ファインフレックスBIO、アルミナファイバー)。
成分(化学)Al2O3 86%、SiO2 13% 不揮発分61% 最高耐熱温度(℃)1700 密度(g/cm3)1.8※乾燥前(ペースト状) 色調白色 危険物の類別非危険物 性状ペースト状 所要量(kg/m2)(施工)1.0~1.5
1個(330mL)ほか
6,830 税込7,513
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。 材質PTFE 耐熱温度(℃)250 融点(℃)327 関連資料特性
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000 織り方綾織 材質ガラス繊維
1枚
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファインフレックスBIOペーパーはファインフレックスBIOバルクに有機バインダーを加え、それぞれ抄造機にて紙状にした製品です。断熱性能に優れています。加工性に優れています。*アルカリアースシリケート(AES)ウールとはリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の代替繊維として注目されている新しいカテゴリーの耐熱繊維で、特定化学物質障害予防規則(特化則)の適用対象外の繊維です。(欧州REACH規則のSVHCにも非該当の繊維です)
仕様●厚み:3mm●幅×長さ:600mm×1200mm●色調:白色●最高耐熱温度:1300℃● 上記数値はメーカー測定の実測値であり、規格値ではありません。● 加熱後バインダーが消失し製品の形状保持力が低下することがあります。 アズワン品番67-2190-43
1枚
7,998 税込8,798
9日以内出荷