リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
用途リングスリーブ用
材質軟質塩化ビニル
端子形状棒形
最高使用温度(℃)60
作業温度範囲(℃)最低0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)300
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)300
使用温度(℃)0~60
材質(絶縁体)塩化ビニル
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
材質:軟質塩化ビニール
適合スリープ:小
入数:10
材質軟質塩化ビニール
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10
接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。
適合スリーブ小
入数(個)10
1袋(10個)
¥150
税込¥165
当日出荷
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質PVC
定格電圧(V)600
予備端子等の絶縁キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。
楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。
接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。
絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。
定格電圧(V)AC/DC600
材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。
質量(g)200
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600
最高使用温度(℃)60 (一般用)
材質塩化ビニール
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質塩ビ
色黒
高さ(mm)20
種類ゴム足
特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
材質:軟質塩化ビニール
適合スリープ:中・大
入数:5
材質軟質塩化ビニール
適合スリーブ中・大
1袋(5個)
¥141
税込¥155
当日出荷
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質軟質塩ビ
こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)60
材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)10.5
種類裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状リングスリープ
材質ソフト塩化ビニール
寸法(mm)Φ8.5×34.5
使用温度範囲(℃)0~60
定格電圧(V)300
適合スリーブ中・大
1セット
¥720
税込¥792
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。床面への衝撃をやわらげます。家具やイス等の脚のキャップに
色黒
材質エラストマー樹脂
関連キーワード