種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得有
種類絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
JIS規格取得無
UL規格取得無
CSA規格取得有
スリーブ形状突き合せ用
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
種類絶縁付圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+105
難燃性UL94V-2
種類絶縁付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ナイロン
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状重ね合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。
材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
形状B形
全長(mm)25.5
寸法L(mm)15
JIS規格×
RoHS指令(10物質対応)対応
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状重ね合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
色白
種類絶縁付圧着端子
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
色シルバー
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)30
質量(g)30
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
全長(mm)25.5
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
種類絶縁付圧着スリーブ
特性難燃
スリーブ形状突き合せ用
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
寸法l(mm)15.0
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
CSA規格取得有
定格電圧(V)300
使用温度範囲(℃)-40~+105
難燃性UL94V2
色白
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
特性難燃
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。
圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番125-0093
材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
全長(mm)19
色赤
電線抱合範囲AWG(#)22~16
内寸(mm)スリーブ:1.8
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
1パック(100個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途配線端子として。
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
用途突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状突き合せ用
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質端子:ニッケル材
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
2018年トラスコ掲載ページ3 0803
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に
仕様B形
トラスコ品番138-7684
材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
全長(mm)72.0
質量(kg)1
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
外寸(mm)35.0
内寸(mm)26.5
JIS規格適合
適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)250
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1箱(5個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に
電線抱合範囲(撚線)(mm2)250
内寸(mm)26.8
全長(mm)36.2
仕様P形
トラスコ品番138-7685
材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
質量(kg)1
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
外寸(mm)35.6
JIS規格適合
適合工具NOP 60(ニチフ 手動工具)
スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
色赤透明
定格電圧(V)300
電線抱合範囲AWG(#)18-16
内寸(mm)1.8
適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

差込形ピン端子
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
材質(絶縁体)ナイロン
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃
圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に
仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
関連キーワード