33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ニチフ裸圧着スリーブ
エコ商品
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に 仕様B形 トラスコ品番138-7684 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 全長(mm)72.0 質量(kg)1 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 外寸(mm)35.0 内寸(mm)26.5 JIS規格適合 適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)250 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1箱(5個)
10,980 税込12,078
当日出荷

筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。 質量(g)50 種類裸圧着スリーブ 質量(g/パック)50 スリーブ形状突き合せ用
1パック(8個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)10.5 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


種類絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質炭素工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。 全長(mm)200 トラスコ品番276-1602 質量(g)250 端子(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

ニチフ差込形ピン端子
エコ商品
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75 電線抱合範囲AWG(#)20-18 標準色透明 使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)3.1 寸法d(Φmm)1.7 寸法b(Φmm)2 難燃性UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 全長(mm)25.5
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプです。 電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途幹線と支線の接続、Fケーブルの接続 材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金 種類プラグジョイントコネクタ 適合規格電機用品安全法<PS>E 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 最高使用温度(℃)(絶縁体)120 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6~2.0
1箱(10個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(12個)ほか
429 税込472
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線表面の酸化被膜除去作業が不要!従来通りの銅製機器に接続できます。圧着部に金属スリーブを挿入し、コンパウンドを注入。圧着時にはキャップを外してご使用ください。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。 幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続できます。 ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が出来ます。
種類プラグジョイントコネクタ 差込み線数(本)3 定格電流(A)20 定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+110 規格電気用品安全法許可品<PS>E 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 難燃性UL94V-0 材質(コンタクト)すずめっき付銅合金
1箱(5個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1箱(100個)
3,498 税込3,848
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1パック(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,910 税込2,101
当日出荷