過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に
タイプ低床タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)540
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
仕様ハンドル側
外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20
こんなお得な商品も!
ハンドパレットトラック
モノタロウ
¥43,980
税込¥48,378
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
タイプ標準タイプ
全高(mm)1180
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50
フォーク内幅(mm)150
お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
色トラ
材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm
材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm
材質(磁石)フェライト磁石
セット内容ステアリングホイール×1 ベアリング×2
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
こんなお得な商品も!
ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ
モノタロウ
¥46,980
税込¥51,678
フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。
ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。
ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
全高(mm)1200
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプエコノミータイプ
動力源油圧手動
ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール
仕様フォーク側
適合ハンドパレットトラック HP-2000
幅(mm)70
直径(Φmm)73
関連資料ロードホイールの交換方法
ベアリング内径(Φmm)20
1セット(4個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンドパレットトラック
モノタロウ
¥43,980
税込¥48,378
走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途パレットの運搬。
仕様ロードホイール:シングル
タイプ軽量タイプ
全高(mm)1160
フォーク内幅(mm)160
お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。ほとんどのフォークリフトに取付け可能です。
色トラ
材質独立気孔発泡ポリエチレン:15mm
セット内容左右2枚入
寸法(mm)100×600
材質(カバー)強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm
材質(磁石)フェライト磁石
1セット
¥9,998
税込¥10,998
25日以内出荷
トラスコ品番324-4261
適合機種NCL-10、15、25
品名ロードホイール低床
外径×幅W(mm)65×100
車軸径(mm)Φ20
適合本体CP-20L-122・CP-20L-140
軸径(Φmm)25(表)、25(裏)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60
材質(ホイール)アルミ
1セット(2個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
トラスコ品番324-4288
適合機種NC-10(1000KG)・NC15(1500KG)・NC25(2500KG)NCL-10、15、25
質量(g)2830
品名ステアリングホイール
外径×幅W(mm)180×50
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
所定の温度で加熱処理を行うと時間経過とともに徐々に色調変化するシールです。
左側の楕円がインジケータ、右側の楕円が加熱後の色見本です。所定条件で加熱すると左右の楕円は同色となります。
用途食品の加温確認。
食器の乾燥確認。
ボイル過熱の工程確認など。
仕様不可逆タイプ、要冷蔵保管
トラスコ品番463-5230
質量(g)35
寸法(縦×横)(mm)14×30
質量(g/枚)0.18
有効期間1年(要冷蔵)、(冷凍の場合は2年)
変色条件(温度-時間)/90℃-20分枚
1ケース(200枚)
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
3.00-8 ニチユホイール
用途ホイールのみ
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
5.00-8/3.00D ニチユ セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ホイール数6穴
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
主な適合車種ニチユフォークリフト(2.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
寸法PCD(Φmm)220
ハブ外径(Φmm)143
タイヤサイズ6.50-10
リム幅5.00F
主な適合車種ニチユフォークリフト(1.0~3.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ホイール数8穴
寸法PCD(Φmm)170
1本
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
寸法PCD(mm)220
ハブ外径(Φmm)143
ホイール数8穴
寸法PCD(mm)170
1本
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ホイール数6穴
部品名称ミニチユアベアリング698
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.94MB)
図解NoSSA-α500 エンジン フォークレバー、ガバナ部品_No.16、SSA-M500 エンジン カムシャフト・ガバナ部品_No.29、SSA-M500DX エンジン カムシャフト、ガバナ部品_No.29、L4-520DW エンジン フォークレバー、ガバナ、部品_No.16
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
部品名称ミニチユアベアリング699
関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.38MB) 展開図3(0.38MB) 展開図4(0.38MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.6MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.61MB) 展開図27(0.62MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.62MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)
図解NoSSA-S600DX 1997ネン エンジン ガバナ部品_No.8、SSA-S611VT エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.28、SSA-Z500-1 エンジン (ガバナ 速度調整板)部品_No.7、SSA-S600 2001ネン エンジン ガバナ部品_No.8、SSA-α1001S エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.25、SSA-F615M-2AD エンジン カムシャフト・ガバナ部品_No.26、SSA-Z600T エンジン (速度調整板 ガバナ)部品_No.28、SSA-S1000 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.9、SSA-α602 エンジン(カムシャフト,ガバナ)(2004年7月生産分~)部品_No.26、SSA-F616 エンジン(ガバナ)部品_No.8、SSA-F616MA エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.30、SSA-V600C-1 エンジン (速度調整板・ガバナ)部品_No.32、BSA-650シリーズ エンジン ガバナ、速度調整板部品_No.7、GB1010BSR ガバナ部品_No.80など
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
部品名称ミニチユアベアリング699
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.94MB)
図解NoSSA-M500 エンジン カムシャフト・ガバナ部品_No.23、SSA-M500DX エンジン カムシャフト、ガバナ部品_No.23、SSA-α500 エンジン フォークレバー、ガバナ部品_No.10、L4-520DW エンジン フォークレバー、ガバナ、部品_No.10
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
部品名称ミニチユアベアリング698
関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.38MB) 展開図3(0.38MB) 展開図4(0.38MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.6MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.61MB) 展開図27(0.62MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.62MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)
図解NoSSA-V600C-1 エンジン (速度調整板・ガバナ)部品_No.37、SSA-F505 エンジン ガバナ部品_No.140、SSA-S550 エンジン ガバナ部品_No.16、SSA-Z600V エンジン (速度調整板 ガバナ)部品_No.33、SSA-S602DXM エンジン ガバナ部品_No.14、SSA-α600 エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.31、SSA-S610VT -1 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.33、SSA-S611KP エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.35、SSA-α1000S エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.31、SSA-S602DX エンジン ガバナ部品_No.14、エンジン(BSA-600LDQ) ガバナ,速度調整板部品_No.12、SSA-α1002ST エンジン(カムシャフト,ガバナ)(2004年7月生産分~)部品_No.31、SSA-α510-110 エンジン(ガバナ,速度調整板)部品_No.34、SSA-Z500DX-1 エンジン (ガバナ 速度調整板)部品_No.12など
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様10℃間隔三段階表示タイプ
直径(Φmm)示温エレメント部:5
こんなお得な商品も!
示温ラベル
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。
電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。
熱処理工程管理。
流通時の温度管理
直径(Φmm)示温エレメント部:4
超ミニサイズの不可逆性示温材。
小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。
電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。
製品の輸送時使用時の環境温度確認。
変色白→黒
仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。
幅(mm)11
直径(Φmm)示温エレメント部:1.5
精度(℃)±2
縦(mm)6.5
フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。
フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。
ISO11140-1 Class1。
ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。
紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。
裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。
用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定
UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理
太陽光の紫外線量確認
変色不可逆性
シール寸法(mm)Φ18
タイプ滅菌ラベル
適合品番DUOBELER220
印字桁数(桁)上段10桁、下段8桁の数字
ラベルサイズ(mm)16×23
松吉医科器械コード23-6571-00
1式(1200枚×5缶)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。
フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。
ISO11140-1 Class1
温度管理用示温材
特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。
示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。
サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。
仕様一点表示タイプ
幅(mm)30
直径(Φmm)示温エレメント部:11
精度(℃)±2
縦(mm)30
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ