「ニッコー マンホール」の検索結果
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
タイプフタのみ
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-
タイプ丸枠
仕様ハンドホール:MH-450
付属品ゴムパッキン、鎖
質量(kg)5.2
強度T-4
破壊強度(kN[kgf])40kN以上
材質硬質塩化ビニル
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式350型
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
厚さ(mm)31.5
質量(kg)3.3
タイプ丸枠セット
寸法(Φmm)425
耐荷重(kN)9.8(1000kgf)
使用安全耐荷重(kN)2.4(250kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋のみ
材質鋳鉄・黒色
樹脂製で錆びない
靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ
別メーカーと凡用性が高い
材質特殊樹脂
耐荷重T-8
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
色ライト
文字内容うすい
歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。
仕様蓋のみ
材質鋳鉄・黒色
材質(1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-
タイプ丸枠
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-
タイプ丸枠
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
厚さ(mm)310
質量(kg)2.1
タイプ丸枠セット
外径(Φmm)370
寸法(Φmm)(蓋枠)約328
安全荷重(kg)200
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉
質量(kg)5
全長(cm)約90
マイゾックスコード220198
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

マンホール用取手 2本セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
用途マンホールのフタを外す時に使用します。
トラスコ品番416-2579
幅(mm)(持ち手)110
全長(mm)310
質量(g)640
1セット(2本組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができるようになりました。
既存マンホールと同様に先付打込施工ができます。
ボルトロック式のため、搬出後の不要な開閉を防止できます。
搬出後は既存マンホール同様で美感をそこないません。また点検口として利用することもできます。
作業工程が減少でき、総合安全対策がたてやすくなりました。
材質(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルト:SUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバー:SUS304/-
質量(kg)(蓋)29.0、(蓋・枠)39.5
タイプ丸枠
寸法650
きれいな仕上面が得られます。
マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。
ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさ張らず、ぬれても大丈夫です。
用途有効内径Φ650型枠パネル搬出用マンホールカバー専用。
タイプボルトロック式
寸法650
内径(Φ)(有効)650