190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズG3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイ CADデータあり
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ CADデータあり
枠番25mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 定格電流(A)0.61/0.54/0.54 定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710 出力軸方向(入力側から見た場合)平行 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ CADデータあり
枠番35mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ CADデータあり
枠番30mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F22N ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズG3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22L ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズH2シリーズ(直交軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)左側
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイ CADデータあり
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ CADデータあり
枠番32mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)2.1/1.8/1.8 定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700 出力軸方向(入力側から見た場合)両側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSMN-20) ニッセイ CADデータあり
枠番20 モータータイプギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FFMN-18T) ニッセイ CADデータあり
枠番18 モータータイプギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSM-20) ニッセイ CADデータあり
枠番20 モータータイプギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FFM-18T) ニッセイ CADデータあり
枠番18 モータータイプギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ CADデータあり
枠番30mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ CADデータあり
枠番32mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)2.1/1.8/1.8 定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700 出力軸方向(入力側から見た場合)左側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28L ニッセイ CADデータあり
枠番28mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)1.1/1.0/1.0 定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700 出力軸方向(入力側から見た場合)左側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)0.61/0.54/0.54 定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710 出力軸方向(入力側から見た場合)左側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ CADデータあり
枠番25mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズF3シリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ CADデータあり
枠番32mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)2.1/1.8/1.8 定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700 出力軸方向(入力側から見た場合)両側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)0.61/0.54/0.54 定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710 出力軸方向(入力側から見た場合)両側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)0.61/0.54/0.54 定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710 出力軸方向(入力側から見た場合)右側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
1台
51,980 税込57,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32R ニッセイ CADデータあり
枠番32mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9 定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710 出力軸方向(入力側から見た場合)右側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF22R ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)0.31/0.31/0.28/0.28 定格回転速度(r.p.m)1400/1410/1690/1720 出力軸方向(入力側から見た場合)右側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 FF32L ニッセイ CADデータあり
枠番32mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)1.0/1.0/0.9/0.9 定格回転速度(r.p.m)1390/1400/1680/1710 出力軸方向(入力側から見た場合)左側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) F3F22L ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズF3シリーズFタイプ(中実軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)左側
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)0.61/0.54/0.54 定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710 出力軸方向(入力側から見た場合)両側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ CADデータあり
枠番32mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)2.1/1.8/1.8 定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700 出力軸方向(入力側から見た場合)右側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22R ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)0.61/0.54/0.54 定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710 出力軸方向(入力側から見た場合)右側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ CADデータあり
枠番25mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 定格電流(A)0.61/0.54/0.54 定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710 出力軸方向(入力側から見た場合)平行 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS30N ニッセイ CADデータあり
枠番30mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22T ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズH2シリーズ(直交軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)両側
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)