裏側フリースで暖かい
カジュアル・ビジネスどちらでも合わせやすいシンプルデザイン
スマホ対応(親指と人差し指と中指)
用途寒い日のお出かけに。。アウトドア・レジャーに。。。使用する機器や液晶保護フィルムのご使用により、タッチパネルの反応が悪い場合がございます。パネルの反応には個体差がありますのでご了承ください。本製品によってタッチパネルの反応が素手より良くなるわけではございません。
サイズ紳士フリー
材質(本体)アクリル
入数(双)1
材質(内部)ポリエステル
機能防寒、タッチパネル対応
裏ファー
機能防寒・保温
サイズフリー
入数(双)1
材質本体:アクリル・ナイロン・その他、裏地部分:ナイロン100%
寸法(縦×横)(cm)8×24
性別LADIE'S
シンサレート内臓。
機能防寒・保温
サイズFREE
入数(双)1
材質本体:アクリル100%
寸法(縦×横)(cm)30×25
性別MEN'S
スマホ対応!(親指と人差し指)
ニットであったか♪
用途寒い日のお出かけに。。アウトドア・レジャーに。。。使用する機器や液晶保護フィルムのご使用により、タッチパネルの反応が悪い場合がございます。パネルの反応には個体差がありますのでご了承ください。本製品によってタッチパネルの反応が素手より良くなるわけではございません。
サイズ女性フリー
材質(本体)アクリル
入数(双)1
機能防寒、タッチパネル対応
甲側部のニットに吸収・拡散・速乾快適素材、東レ”コンフォートセンサー”の使用で軽快&フィット感抜群の合成皮革手袋。手の平と消耗の激しい3本の指先を補強する事で耐久性も確保
用途水洗可能
コンフォートセンサー
材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%)
厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6
色ホワイト×ホワイト
入数(双)1
加工エンボス加工
機能吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
指先自由で手の平滑り止め付きです。
材質本体:アクリル、ナイロン、その他
寸法(cm)約8×15
スマホ対応!(親指と人差し指と中指)<
裏側フリースであったか♪
用途寒い日のお出かけに。。アウトドア・レジャーに。。。使用する機器や液晶保護フィルムのご使用により、タッチパネルの反応が悪い場合がございます。パネルの反応には個体差がありますのでご了承ください。本製品によってタッチパネルの反応が素手より良くなるわけではございません。
サイズ女性フリー
材質(本体)アクリル
入数(双)1
材質(内部)ポリエステル
機能防寒、タッチパネル対応
甲側部のニットに吸収・拡散・速乾快適素材、東レ”コンフォートセンサー”の使用で軽快&フィット感抜群の合成皮革手袋。手の平と消耗の激しい3本の指先を補強する事で耐久性も確保
用途水洗可能
コンフォートセンサー
材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%)
厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6
色ブラック
入数(双)1
加工エンボス加工
機能吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
防風の軽防寒用手袋
タッチパネル対応
用途冬場の軽作業、スポーツ、レジャー等
材質手袋:合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン
色迷彩柄
入数(双)1
機能軽量、防寒、タッチパネル対応
性別男性用
ウーリーナイロンを使用したシームレスニッティングの手袋で、手に優しくぴったりフィットします。
用途成型用手袋の下穿用・検品、組立等の品質管理用
材質ナイロン100%
入数(双)10
機能伸縮性
コーティングナシ
ゲージ数13
左右区別ナシ
指マチナシ
RoHS指令(10物質対応)対応
よくのびるカラー手袋!子供用サイズ全12色
寸法(mm)155×130
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適
仕様コーティング:なし
指先の感覚がそのまま伝わり、作業がスムーズです。
用途軽作業運送荷役作業日曜大工運転
サイズF
トラスコ品番854-8270
材質塩化ビニール、レーヨン・綿(植毛)
厚さ(mm)1.5
色ホワイト
質量(g)40
入数(双)1
長さ(cm)23
全長(cm)23
色(手首部)ホワイト
ゲージ数13
1双
¥149
税込¥164
当日出荷
優れた伸縮性で、指先と手肌をやさしくガードします。吸汗性に優れた、うすく手にフィットする下ばき用です。
用途軽作業運送荷役作業日曜大工
サイズF
トラスコ品番854-8315
材質/仕上綿
質量(g)50
入数(双)2
長さ(cm)23
1袋(2双)
¥439
税込¥483
当日出荷
合成皮革使用でグリップ感も良く、耐水性にも優れ、訓練等で汚れても水洗いが簡単なタイプ。手の平と3本の指先を補強。汚れが目立ち難い黒色。
材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%)
厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6
色ブラック×オレンジ
入数(双)1
加工エンボス加工
機能吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
甲側部のニットに吸収・拡散・速乾快適素材、東レ”コンフォートセンサー”の使用で軽快&フィット感抜群の合成皮革手袋。手の平と消耗の激しい3本の指先を補強する事で耐久性も確保
用途水洗可能
コンフォートセンサー
材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%)
厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6
色ブラック×オレンジ
入数(双)1
加工エンボス加工
機能吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
指先の感覚がそのまま伝わり、作業がスムーズです。
用途軽作業運送荷役作業日曜大工運転
サイズF
トラスコ品番854-8534
材質綿100%
厚さ(mm)1.5
色ホワイト
質量(g)47
入数(双)1
長さ(cm)23
全長(cm)21
色(手首部)ホワイト
ゲージ数13
1双
¥259
税込¥285
7日以内出荷
合成皮革使用でグリップ感も良く、耐水性にも優れ、訓練等で汚れても水洗いが簡単なタイプ。
用途水洗可能
コンフォートセンサー
材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%)
厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6
色ホワイト×ホワイト
入数(双)1
加工エンボス加工
機能吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
指先の感覚がそのまま伝わり、作業がスムーズです。
用途軽作業運送荷役作業日曜大工運転
サイズF
トラスコ品番854-8535
材質綿
厚さ(mm)1.5
色ホワイト
質量(g)40
入数(双)1
長さ(cm)21
全長(cm)23
色(手首部)ホワイト
ゲージ数13
1双
¥269
税込¥296
翌々日出荷
寒冷な環境下での作業やアウトドア活動に柔軟に対応できるグローブです。防水インナー内臓、(保温性・防水性・断熱性・防風性・耐久性)を備える。トリガーミントデザインは指先を出すことなく作業や活動を行う際に柔軟性も提供します。これにより、精密な作業や装着したままでの操作が可能です。
サイズレディース フリー
素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)手の平:合成皮革
外出時の手の保護に!UV対策や直接触れたくない時に便利な黒い手袋。立体縫製で手にフィット。ゴム手袋のインナーやおやすみ時のスキンケアにもおすすめ。手洗いOK。女性用4双組です。
サイズ女性用
機能女性用、UV対策
1個(4双)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
全面ラバーが冷機や水を遮断
手にピッタリフィットして抜群の暖かさ
用途冬場の各種作業、スポーツ、レジャー等
材質手袋:合成ゴム、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
色ノルディック柄
入数(双)1
性別女性用
負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。
用途機械組み立て作業。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。
色グリーン
全長(cm)31.0
耐溶剤性メタノール
厚さ(mm)1.11
規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
入数(双)1
材質(裏)綿
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0642
零下30℃と描かれたこのグローブは、特に防寒に優れた構造で、内側に通常の防寒用グローブの2倍量のThinsurate(TM)(3M社製防寒素材)を使用。表は、薄く柔らかでありながら耐摩耗性、耐穿孔性、さらに引張強度にも優れたヤギ表革を使用し、表面には水や汚れ、油が染み込みにくい加工。着脱しやすい手首のデザインは伸縮に優れたリブニットにより寒さの侵入も防ぎます。甲側手首にはゴムの伸縮も加え、快適な着用感。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒
仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし
材質【手首】ヤギ表革、ニットリスト
入数(双)1
機能防寒、防水、防油、防汚
材質(甲)ヤギ表革
材質(掌側)ヤギ表革
材質(裏地)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリル使用。
子供から大人まで使用可能。
親指・人差指でタッチパネル操作が可能。
用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー 等
サイズフリー
入数(双)1
機能防寒、タッチパネル対応
全長(cm)17.5
ゲージ数10
パイルニットと綿ニットの二重構造でさらに耐切創性、耐熱性がアップしました。
用途自動車関連、金属加工、ガラス加工、運輸・物流業など
トラスコ品番819-2501
厚さ(mm)2
質量(g)150
機能耐切創、耐熱性
材質(繊維部)表:アラミド(ケブラー(R))パイルニット、裏:綿ニット
1双
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
縫い目のない綿ニット手袋にビニールをコートした丈夫な手袋で、指先にゴワゴワ感がありません。また、表面にすべり止めを付けています。特殊配合により、耐油性をさらに向上させています。
用途油作業・薬品作業・自動車作業・機械作業・建築作業・土木作業に。
仕様裏布付タイプ
材質ビニール
厚さ(mm)1.2
色ブルー
全長(cm)25
縫い目のない綿ニット手袋にビニールをコートした丈夫な手袋で、指先にゴワゴワ感がありません。また、表面にすべり止めを付けています。特殊配合により、耐油性をさらに向上させています。
用途油作業・薬品作業・自動車作業・機械作業・建築作業・土木作業に。
仕様裏布付タイプ
材質ビニール
厚さ(mm)1.2
色ブルー
全長(cm)25
ベルト補強により耐切創性がアップしました。
用途自動車関連、ガラス加工、運輸・物流業など
トラスコ品番819-2502
厚さ(mm)2
質量(g)200
機能耐切創
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))厚手ニット、ケブラー(R)織当布付
1双
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ループ状パイル地で耐切創性、耐熱性向上タイプです。
用途自動車関連、金属加工、ガラス加工、運輸・物流業など
トラスコ品番819-2500
厚さ(mm)2.5
質量(g)100
機能耐切創、耐熱性
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))パイルニット
1双
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
防寒性に優れたニット素材を仕様したウォームニット素材。伸縮性のある素材を使用し、手にしっかりフィットするフィット感と快適性。手のひらは滑り止め効果のあるグリップテック加工。
サイズメンズ フリー
素材アクリル・ナイロン・その他
微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途自動車・機械整備、建設、材料運搬
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
手の平に立体熱成型の牛革を使用することで、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐久性を実現した耐切創グローブ。手の平牛革はOilblock(TM) 加工を施すことにより、油、水が浸透しにくい特性もあります。独自の技術TenActiv(TM)(テンアクティブ)高強度ポリエチレン複合繊維ニットが強靭な引張強度と耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA8(360°)、ANSI耐突刺レベル5、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途機械整備、材料運搬、採鉱、建設足場、ガラス加工
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし
材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
レイヤード(手袋の重ね着)は、寒い気候やスキーやスノーボード、登山などのアウトドアスポーツにおいて特に有効です。軽量でフィット感がある・保温性、耐久性が高い・通気性のある素材を採用しているため、蒸れずに快適に着用できます。
色ブラック
サイズメンズ フリー
素材ポリエステル100%
1双
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
寸法(mm)約110×120
消防士の手袋メーカーと考えた耐熱ミトン
消防士の手袋素材で作った調理ミトン。耐熱温度330℃で魚焼きグリルでの高温調理にも安心して使えます。
本品は消防士の手袋素材にも使われているアラミド(ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニット)を使用しています(手の平側のみ)。
ケブラー(R)&ノーメックス(R)Wニットとは‥
【ケブラー(R):高強度、高弾性、耐切創性】
【ノーメックス(R):耐熱、難燃、防炎性】
いずれも極めて優れた性能を持つアラミド繊維(高機能繊維)で、この二つを混紡したもの。
米国デュポン社の登録商標です。
材質アラミド、ポリエステル、綿
耐熱温度(℃)約330
防水加工で伸縮性に優れています。
手の甲に反射素材を使用しています。
暖かく快適な手袋です。手首ニット絞り、ゴム絞り付。
左右がバラバラにならないようカラビナが付いています。
サイズXL
全長(cm)約25(Lサイズで)、約27(ニット絞り時)
材質(手袋)手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス・ポリエステル、裏地:フリース
エスコ品番EA915G-57
質量(g)約168(Lサイズで)
手の平幅(cm)約11.5(Lサイズで)
適合温度(℃)約-3.8
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
防水加工で伸縮性に優れています。
手の甲に反射素材を使用しています。
暖かく快適な手袋です。手首ニット絞り、ゴム絞り付。
左右がバラバラにならないようカラビナが付いています。
サイズL
全長(cm)約25、約27(ニット絞り時)
材質(手袋)手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス・ポリエステル、裏地:フリース
エスコ品番EA915G-56
質量(g)約168
手の平幅(cm)約11.5
適合温度(℃)約-3.8
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ