133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEIBA強力ニッパー
エコ商品
開口を楽にするコイルスプリング付き。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付き。
用途切る作業に 材質MARUTOLOYⅡ 寸法E(mm)15 寸法C(mm)51 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。
用途ホビー、精密作業等。 材質ステンレス鋼(SUS420) 全長(mm)約115 硬度(本体)HRC42~43・(刃部)HRC46~48 切断能力(Φmm) 銅線0.5
1個
1,498 税込1,648
欠品中

針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。
寸法(mm)160 全長(mm)164 材質高炭素鋼 質量(g)170 刃長(mm)20 刃部硬度56~63HRC 頭部厚(mm)11 切断能力(mm)軟鉄線2 頭部幅(mm)19 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線3.2 柄幅(mm)55 切断径(より線mm2)2 刃部加工高周波焼入れ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 ハンドル二重成型エラストマーグリップ バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ニッパー(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160 材質S55C 幅(mm)(先端開)15以上 質量(g)170 刃部硬度55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
759 税込835
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。
用途ホビー用・ご家庭用に。線材・プラスチックの切断に。 全長(mm)105 質量(g)71
1個
499 税込549
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大8 質量(g)72 刃部硬度55~62HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
889 税込978
当日出荷

シャープな切れ味のプラスチックニッパーです。プラモデル作成やプラスチックの切断に最適です。
用途プラスチックの切断。 仕様バネ付き 材質炭素工具鋼S55C
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断 角度i(°)23
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm)156 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)160 表面処理防錆 刃部硬度HRC60~64 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。プラスチックの切断に最適な刃形状。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途プラモデルや樹脂成型品のゲートやデグスの切断に。 トラスコ品番353-7675 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)124 ハンドル二重成型エラストマーグリップ バネばね付 切断能力(mm)プラスチックΦ5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

弱電関係はもちろん、樹脂成型後のゲート切断や、プラモデル作りなどのホビーにも最適です。 バネ付きなので連続作業が楽に行えます。 高周波焼き入れ処理済みの刃部で、細い銅線・軟線などを切断できる設計となっています。 錆びにくいカチオン電着塗装仕上げを採用したモデルです。
用途弱電用の工具として、細い銅線・軟線などの切断に。 トラスコ品番364-4614 材質機械構造用炭素鋼 (S58C) 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)125 ハンドルビニールグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

軟線・中硬線を切断することができます。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。刃の硬度は約HRC58。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)120 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)93 刃長(mm)17 口先長(mm)10 切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.0 先端幅(mm)11 切断能力(Φmm)中硬線0.7
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷

全長(mm)126 呼び寸法(mm)125 材質(本体)SK85(SK5) 全幅(mm)44 刃長(mm)10 グリップ長さ(mm)79 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度(HRC)50~57 本体厚さ(mm)4.6 本体寸法(mm)幅14 バネキックバネ(グリップ)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。 トラスコ品番353-7679 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド 全長(mm)123 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 バネあり RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)バネ付き強力型斜ニッパー
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。必要な時にだけ機能させることができるオープンスプリング付きです。オープンスプリングは親指で押すと簡単に作動します。
仕様切断面:傘状 (斜め刃) 全長(mm)180 質量(g)273 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート・研磨 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 硬線2.7 材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ) 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
6,998 税込7,698
欠品中

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。本体に対し45°の先端刃があり、平面上に突起した線材等の精密切断に便利。切断時に刃がブレない横ブレ防止ピン付。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途小さい部品の切り出しや基盤の配線作業に トラスコ品番353-7671 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:フラット刃 全長(mm)124 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟銅線Φ1.2 バネあり 切断能力(mm)プラスチックΦ2.0 切断能力(mm2)銅より線:1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途電子機器の組み立てやメンテナンスに トラスコ品番353-7670 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)131 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

NP-05 マイクロニッパー エンジニア 動画あり
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。 全長(mm)123 仕様ばね付 トラスコ品番368-8089 材質高炭素鋼 質量(g)65 刃部硬度HRC59±3 切断能力(Φmm) 銅線0.8 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適 角度i(°)23
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 口先長(mm)9.0
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プラスチック用ニッパー
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)精密用ニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。 ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。 抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トップ工業マイクロニッパ
エコ商品
頭部は同サイズのニッパより25%小さいコンパクトヘッドです 切断時基板や部品を痛めないように刃部先端を丸く加工してあります 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 握り易い硬質グリップ付き バネ付きですので、連続作業も疲れません バネは交換可能です
用途電子回路基板のリード線や銅線の切断に最適です 全長(mm)124 呼び寸法(mm)125 仕様バネ付 トラスコ品番335-7112 質量(g)65 刃長(mm)14 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)11.4 切断能力(Φmm) 軟線0.13~1.2 切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

光ファイバー切断専用ニッパー。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。刃は入念な焼入れ処理が施されています。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途グラスファイバーケーブル用 長さ(mm)160 トラスコ品番833-8912 質量(g)166
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)プラスチック用ニッパー
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。
全長(mm)160 質量(g)164 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。 ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。 抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。 研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。 クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。 鍛造により大変頑丈です。先細ヘッドタイプ。 面取りはしていません。フルフラッシュカット。
全長(mm)115 仕様切断面:フラット、スタイル:テーパーヘッド 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 幅(mm)ジョイント部:11 厚さ(mm)ジョイント部:7.5 質量(g)64 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド:鏡面磨き 口先長(mm)14 切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.3 硬度HRC(刃部)約57 切断能力(Φmm)中硬線1
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)10.5 厚さ(mm)(ジョイント部)6.5 刃長(mm)14
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)115 トラスコ品番446-9003 幅(mm)(ジョイント部)11 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)80 口先長(mm)14 切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6 切断能力(Φmm) 硬線0.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)115 幅(mm)(ジョイント部)11 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)77 口先長(mm)14 切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.0 切断能力(Φmm) 硬線0.5 切断能力(Φmm)中硬線0.8
1丁
9,898 税込10,888
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)130 質量(g)122 長さB(mm)口先:18 ハンドルESD 仕上ヘッド:鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.6 幅A(mm)ジョイント部:15 厚さD(mm)ジョイント部:9.5 切断能力(Φmm)中硬線1.3 スタイルテーパーヘッド 切断面:フラット
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125 トラスコ品番446-9127 幅(mm)(ジョイント部)13.5 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)56 口先長(mm)9.0 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)115 トラスコ品番446-9046 幅(mm)(ジョイント部)11 厚さ(mm)(ジョイント部)7.0 質量(g)80 刃長(mm)14 切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.3 切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)115 トラスコ品番446-8961 幅(mm)(ジョイント部)11 厚さ(mm)(ジョイント部)7.5 質量(g)80 口先長(mm)14 切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6 切断能力(Φmm) 硬線0.6 切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)115 幅(mm)(ジョイント部)9.5 厚さ(mm)(ジョイント部)6.0 質量(g)69 口先長(mm)10.5 切断能力(Φmm) 軟線0.3-0.8
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ネジ式ジョイントにより、非常に精密で負荷に耐えます。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
仕様切断面:傘状 幅(mm)ジョイント部(A):10.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5 全長(mm)125 質量(g)81 刃長(mm)B:14 ハンドルプラスチックスリーブ 仕上プライヤー:黒表面処理 切断能力(Φmm) ピアノ線0.4 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.3 切断能力(Φmm) 硬線0.6 切断能力(Φmm)中硬線1
1丁
8,198 税込9,018
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。先細ヘッドタイプです。面取りはしていません。フルフラッシュカットします。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC57です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):14 幅(mm)ジョイント部(A):11 全長(mm)115 質量(g)80 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド鏡面磨き 切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.3
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)