24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適 角度i(°)23
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断 角度i(°)23
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密加工や家電修理など幅広く活躍。 刃部の形状は、ラウンド刃です。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
サイズ(mm)125 トラスコ品番453-8056 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)132 質量(g)70 寸法d(mm)50 寸法a(mm)132 寸法e(mm)13 寸法b(mm)13.6 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.0 寸法c(mm)6.5 硬度HRC(刃部)57~61 熱処理無酸素化焼入れ・刃部高周波焼入れ 角度i(°)23
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

刃部はメーカー独自のマイクロミラーブレードでシャープな切れ味に加え、切断面もきれいに仕上がります。
仕様エラストマーグリップ付、ストレート刃、ばね付
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。
仕様エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂3
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチニッパ フジ矢 動画あり
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。 機能インシュロックの飛散防止機能付 能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm) 切断能力(Φmm) 樹脂2
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度刃付けで抜群の切れ味です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりません。 メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量! 錆びに強いステンレス製です。
用途プラモデルやパソコンの組み立て、ホビーなどのでの精密作業に最適 寸法d(mm)52 寸法c(mm)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FCN-05 マイクロニッパ  (ラウンド刃) フジ矢 動画あり
最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。
用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。 幅(mm)49 全長(mm)126 質量(g)70 刃長(mm)15 頭部厚(mm)6.8 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0 刃角(°)22 アズワン品番64-3209-59 ヘッド幅(mm)13 切断能力(Φmm) より線2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

樹脂の片側を押さえて削ぐように切ることができるので、特に硬い樹脂(エンプラ)などを切断した後にバリが残りません。 成形工場でのゲートカット後のバリ処理が不要になります。
仕様ばね付
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度刃付けで抜群の切れ味です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりにくくなっています。 メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量! 錆びに強いステンレス製です。
用途PCなどの精密機器の配線作業、ホビーで極細線、より線の切断作業に最適 寸法c(mm)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細線やビニール線の切断に最適です。 先端部は小さく鋭い極細線の切断に適しています。
全長(mm)122 仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃 トラスコ品番276-2757 質量(g)75 切断能力(Φmm) 鉄線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。刃部が薄く鋭利に加工していますのでプラモデル、プラスチック成形品のゲートの切断作業に便利です。狭い箇所での切断作業に最適です。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はストレート刃です。
用途樹脂の切断。 材質特殊鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。切れ味と耐久性のよい万能タイプのニッパです。電気工事・土木・建築・機械組立修理からDIYまで幅広い用途にご使用できます。切れ味と耐久性の良い、万能タイプのニッパです。電気工事・土木・建築・機械組立修理からDIYまで幅広い用途にご使用いただけます。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器などの電線の切断に。 仕様バネ無 刃先形状ラウンド刃・厚刃
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン、AV機器、通信、精密機器の内線作業に最適です。独自開発による特殊鋼を使用しています。小さく作ってあるので、極細線の切断に適しています。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はラウンド刃です。
用途鉄線・銅線・より線の切断。 全長(mm)133 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.0 切断能力(mm2)より線:2.0 質量(g)82 材質特殊鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。JIS・H級の切断力に優れピアノ線・スプリング線・ワイヤ線の切断に最適です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りニッパ。 全長(mm)132 仕様ばね付、ソフトカバー付 トラスコ品番369-3562 質量(g)70 切断能力(Φmm) 樹脂3 切刃形状ストレート刃
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部に超硬チップをインサートし、切断能力、耐久性でメーカー従来比3倍です。 ピアノ線・スプリング線・光ファイバーの支持線を切断可能です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃 刃形ラウンド刃
1丁
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気対策仕様。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。エレクトロニクスの現場でも安心な導電性樹脂グリップ採用しています。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。 全長(mm)138 仕様ばね付、エラストマーグリップ付 トラスコ品番369-4241 質量(g)65 刃形ストレート刃 切断能力(Φmm) 鉄線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.3
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯線の太さは0.8mm・1.6mmの2種類あります。 JIS規格製品。
摘要穴付 JIS規格JIS B 4625 切断能力(Φmm) 鉄線1.2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)