32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適 角度i(°)23
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断 角度i(°)23
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。 連続作業に適したばね付です。 精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。 全長(mm)152 仕様成形カバー付 トラスコ品番369-3309 質量(g)120 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先を薄く研磨しているため、よりシャープな切れ味で銅線や軟鉄の切断に最適です。バネを使用しているため開閉がらくに行え、連続作業でも快適に作業ができます。
寸法(mm)150 トラスコ品番369-3503 全長(mm)156 質量(g)160 寸法d(mm)45.5 寸法a(mm)156 寸法e(mm)21.6 寸法b(mm)22 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 寸法c(mm)12.5 角度i(°)22
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。ピアノ線、タングステンなどの切断に最適です。
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部はメーカー独自のマイクロミラーブレードでシャープな切れ味に加え、切断面もきれいに仕上がります。
仕様エラストマーグリップ付、ストレート刃、ばね付
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂3
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチニッパ フジ矢 動画あり
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。 機能インシュロックの飛散防止機能付 能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm) 切断能力(Φmm) 樹脂2
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度刃付けで抜群の切れ味です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりません。 メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量! 錆びに強いステンレス製です。
用途プラモデルやパソコンの組み立て、ホビーなどのでの精密作業に最適 寸法d(mm)52 寸法c(mm)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂の片側を押さえて削ぐように切ることができるので、特に硬い樹脂(エンプラ)などを切断した後にバリが残りません。 成形工場でのゲートカット後のバリ処理が不要になります。
仕様ばね付
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度刃付けで抜群の切れ味です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりにくくなっています。 メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量! 錆びに強いステンレス製です。
用途PCなどの精密機器の配線作業、ホビーで極細線、より線の切断作業に最適 寸法c(mm)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・強靭でプロから一般家庭のDIYまで幅広く使用されているオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。軽量かつ強靭に作っているので、切れ味・耐久性は抜群です。一般に幅広く使用されているニッパです。
用途鉄線・銅線・より線の切断。 全長(mm)159 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm2)より線:2.0 質量(g)123 材質特殊鋼
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。
長さ(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。切れ味と耐久性のよい万能タイプのニッパです。電気工事・土木・建築・機械組立修理からDIYまで幅広い用途にご使用できます。切れ味と耐久性の良い、万能タイプのニッパです。電気工事・土木・建築・機械組立修理からDIYまで幅広い用途にご使用いただけます。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器などの電線の切断に。 仕様バネ無 刃先形状ラウンド刃・厚刃
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部を極端に細くしているため、狭い個所や奥まった所での切断作業に最適です。 抗菌グリップを採用しています。
全長(mm)156 仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃 トラスコ品番276-3451 幅(mm)8 質量(g)90 切断能力(mm)(樹脂)Φ2.0
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

プラスチックの成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。 抗菌グリップを採用しています。
仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部を薄くスマートに加工したニッパです。 抗菌グリップを採用しています。 刃部保護ストッパーねじ付です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに トラスコ品番276-3389 材質特殊鋼 全長(mm)156 質量(g)115 刃形(表面)ストレート刃 切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
3,698 税込4,068
翌日出荷

刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部に超硬チップをインサートし、切断能力、耐久性でメーカー従来比3倍です。 ピアノ線・スプリング線・光ファイバーの支持線を切断可能です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃 刃形ラウンド刃
1丁
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部を薄くスマートに加工したニッパです。 抗菌グリップを採用しています。 刃部保護ストッパーねじ付です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに トラスコ品番276-3401 材質特殊鋼 全長(mm)156 質量(g)115 刃形(表面)ラウンド刃 切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。プラスチック成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネは125mmがPNS-1(5本入り)、150mmがPNS-2(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。 仕様バネ付、刃部鏡面仕上げ 幅(mm)50 刃先形状ストレート刃・薄刃
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げているので、切れ味と耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー、スプリング等の切断に最適です。
用途硬線・ピアノ線などの切断作業に最適。 全長(mm)156 イエロー 質量(g)160 タイプ偏芯 切断能力(mm)鉄線:Φ2.0/銅線:Φ3.0/ピアノ線:1.0 バネ
1丁
2,598 税込2,858
4日以内出荷

芯線の太さは0.8mm・1.6mmの2種類あります。 JIS規格製品。
摘要穴付 JIS規格JIS B 4625 切断能力(Φmm) 鉄線1.2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm)156 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)160 表面処理防錆 刃部硬度HRC60~64 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷