最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。
熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。
クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。
高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途ピアノ線の切断に
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
両刃タイプ。
従来品の約21%軽量で疲れにくい!
落下防止コード取付穴付。
用途電工作業・金属細工・針金加工に
寸法(mm)160
全長(mm)164
材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)130
切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×52×14
硬度HRC(刃部)58~64
アズワン品番64-4061-85
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
抜群の切れ味!VA2.0×3芯も楽に切断。両刃付加工により抜群の切れ味。平行ビニールコード線を割く作業に最適
全長(mm)175
質量(g)230
切断能力鉄線:Φ1.5mm、銅線:Φ3.0mm、VA・VVF線:Φ2.0mm×3芯
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160
材質S55C
幅(mm)(先端開)15以上
質量(g)170
刃部硬度55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)23
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)156
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)160
表面処理防錆
刃部硬度HRC60~64
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
バネ無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。
握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
JIS付き 。両刃タイプ 。スプリング付
用途電気工事・金属細工・針金加工
材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64
切断能力(Φmm)【ステンレス線】1.2 【軟鉄線】2.0 【銅線】3.2 【より線】2.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。
仕様耐久重視刃設計
材質高級刃物鋼
形状強力刃(スタンダード)
全長(mm)160
色ブラック
質量(g)161
切断能力【鉄線】2.0Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】1.6×3芯、【ピアノ線】1.0Φ、【釘】2.0Φ
刃部硬度HRC62以上
生産国日本
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番322-6492
材質S58C
全長(mm)150
質量(g)160
切断能力(mm)鉄線:1.9銅線:3.2より線:2
切断能力(Φmm) 鉄線1.9
切断能力(Φmm) 銅線3.2
硬度HRC(刃部)59±3
切断能力(Φmm) より線2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125
材質S55C
幅(mm)(先端開)最大8
質量(g)72
刃部硬度55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。
スプリング付。
MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。
MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
寸法D(mm)6.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。
偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。
簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可)
他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)
材質高級刃物鋼
全長(mm)220
質量(g)290
刃形表面:両刃
刃部硬度HRC62以上
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線5
切断能力(mm)ステンレス3
圧着端子簡易圧着付き
切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断
適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30
形状刀仕様:ストレート(フラット)
寸法a(mm)52
全長L(mm)136
本体質量(g)349
有効長(mm)d:25
寸法b(mm)17
寸法c(mm)7.5
能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8
刃開き(先端)(mm)e:14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断
形状刀仕様:クリッパー
刃開き(先端)(mm)e:11
RoHS指令(10物質対応)対応
斬れ味抜群!日本の工場で1丁ずつ手作りしています!。両刃仕様で繊細な切れ味!
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断面がキレイに切れ、壁際の切断にも便利です。
用途電気工事、壁際での切断作業に。
トラスコ品番528-8031
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
形状刃表面:セミフラッシュ
全長(mm)114
切断能力(mm)アルミ線:1.6、真鍮:1.0、銅線:2.0
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
刃先(mm)19
切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
切断能力(mm2)銅より線:2
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
珍しい175mmタイプ!。日本の工場で1丁ずつ手作りしています!。両刃仕様で繊細な切れ味!VA線も切れます!
全長(mm)185
質量(g)220
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線3
アズワン品番64-1125-94
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
¥3,898
税込¥4,288
31日以内出荷
ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
トラスコ品番246-0153
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
全長(mm)200
刃形両刃(ベベル付)
ハンドルプラスチックココート
切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.2
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。
エラストマーカバー付
用途金属線の切断
ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
トラスコ品番446-8899
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
形状刃表面:両刃(ベベル付)
全長(mm)200
先端角(°)12
切断能力(mm)ピアノ線:Φ2.5、中硬線:Φ4.2、硬線:Φ3.0
ハンドルプラスチックコーティング
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途強力刃用替刃
刃先形状両刃
寸法a(mm)37
寸法b(mm)12
寸法f(°)25
160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
トラスコ品番833-8914
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)160
取付穴落下防止用ひも取付穴:無
切断能力(mm)軟鉄線Φ3.8
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 硬線2.7
切断能力(mm)プラスチックΦ4.8
切断能力(mm)ステンレスΦ2.7
切刃表面両刃(ベベル付)
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)126
材質(本体)SUS420
質量(g)49
切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3
硬度HRC(刃部)47~50
開き幅(mm)4
材質(クリップ)PVC
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。
全長(mm)125
材質(本体)S55C
質量(g)45
切断能力(Φmm)0.6(銅線)
バネを使った開閉ロック機能搭載/片刃仕様により切断面が平滑でキレイな仕上りに
用途プラスチック専用
全長(mm)140
質量(g)70
頭部硬度49~55HRC
ばねの種類開閉ロック機能バネ(PAT.)
被覆材エラストマー成型グリップ(柄)
切断能力(mm)プラスチック:3.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途精密配線作業などに。
全長(mm)155
トラスコ品番368-8062
材質S58C
質量(g)150
刃部硬度HRC60±4
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
関連キーワード