34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味、耐久性に優れたタイル喰切りです。刃先は超硬チップ付、本体は全身鍛造品です。
用途タイルの切り割り。 仕様刃先超硬チップ付 深さ(mm)(喰い切り/奥行)18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116 トラスコ品番828-3575 質量(g)70 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)18 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)9 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に 材質MARUTOLOYⅠ 寸法C(mm)51 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166 トラスコ品番828-3562 質量(g)205 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)35 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 先端長(mm)10 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂3
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークストップカッター
真上から刃が入ります。逆手持ち可能。
硬度HRC(刃部)52~60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!タイル喰切り。タイルを簡単、スピーディに切断。サイドビッター型、超硬チップ付き
全長(mm)197 質量(g)348 刃幅(mm)約15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

奥深い個所の切断に適したクイキリタイプです。
仕様ソフトカバー付、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂3
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンドニッパー モノタロウ 動画あり
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断 全長(mm)167 材質S55C 質量(g)227 最大口開き(mm)12.4 刃部硬度HRC60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 切断能力(Φmm) より線5.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に 仕様ESD対策品 材質CRV2 切断能力(Φmm) 銅線1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三木技研RニッパーN型
R刃の刃先をもち、円切りチッピング等、細かな作業ができます。
全長(mm)190 刃幅(mm)6
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)喰い切り
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。卓越した精密性と耐久性により、世界中でもっとも人気のあるコンクリート工事用ニッパー。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様切断面:傘状 全長(mm)300 質量(g)510 仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 硬線1.8 切断能力(Φmm)中硬線3.1
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

KLEIN TOOLSニッパ
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。 ハンドルが長く遠くまで届きます。
トラスコ品番195-2094 材質特殊鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)215.9 質量(g)322 切断能力(Φmm) 鉄線1.5
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番760-7938 材質MARUTOLOYⅠ 質量(g)230 寸法A(mm)165 寸法D(mm)26 寸法E(mm)30 寸法B(mm)9 寸法C(mm)53 切断能力(Φmm) 軟線2.6 切断能力(Φmm) 硬線2 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

石井超硬工具製作所ガラスタイルニッパー
ガラス・ステンドグラスの加工に最適です。テンドグラスなどを細かくカット可能です。刃はタングステンで、欠けても丸なので360度使えます。欠けて刃がダメになると交換出来、本体はそのまま使用できます。
用途ガラス・ステンドグラスの加工。 材質鉄・タングステン 全長(mm)約200
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

簡単に美しくガラスがカットできます。ローラーで切線を入れ、ニッパーで軽くはさむと少しの力でガラスを割ることができます。
用途ガラスの切割作業。 全長(mm)220
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

石井超硬工具製作所プレミアムGTニッパー
使いやすくなったプレミアムシリーズです。ロストワックス精密鋳造法でボディー本体が軽量なため、長時間の使用でも疲れを軽減できます。握りやすい大型グリップです。革製ストッパー付きで収納に便利です。タイルを深くはさめる形状です。
用途タイル切断。 刃先(mm)16 切断可能寸法(mm)タイル厚:12
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!。タイルを簡単、スピーディに切断。穴形や曲線カットに便利な形状。刃幅:約6mm、超硬チップ付き
全長(mm)187 質量(g)209
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

切れ味、耐久性に優れたタイル喰切りです。刃先は超硬チップ付、本体は全身鍛造品です。
用途タイルの切り割り。 仕様刃先超硬チップ付
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

Xニッパーは刃の付根が片側によっているので、食い込む様な切断が可能です。XN-11は側面にローラー刃が付いており、ガラス・タイルを切る事も出来ます。
全長(mm)205
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!ガラスのカットも可能!。タイルを簡単、スピーディに切断。ローラー型ガラス切と同様にローラー刃でケガキ、挟んで折るタイプのタイルニッパーは安全で便利です。厚さ7mmまで切断可能。超硬質刃使用
全長(mm)212 質量(g)213
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

R刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。
全長(mm)250 刃幅(mm)16
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

直刃とR刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。直線切りに適しています。
全長(mm)200 刃幅(mm)16
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

R刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。
全長(mm)200 刃幅(mm)16
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

石井超硬工具製作所プレミアムニッパーA型
使いやすくなったプレミアムシリーズです。ロストワックス精密鋳造法でボディー本体が軽量なため、長時間の使用でも疲れを軽減できます。握りやすい大型グリップです。革製ストッパー付きで収納に便利です。タイルを深くはさめる形状です。
用途タイル切断。 刃先(mm)16 切断可能寸法(mm)タイル厚:12
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

石井超硬工具製作所プレミアムニッパーB型
使いやすくなったプレミアムシリーズです。ロストワックス精密鋳造法でボディー本体が軽量なため、長時間の使用でも疲れを軽減できます。握りやすい大型グリップです。革製ストッパー付きで収納に便利です。タイルを深くはさめる形状です。
用途タイル切断。 刃先(mm)16 切断可能寸法(mm)タイル厚:12
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

精密機器の組み立て・補修などに適しています。 クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)115 全長(mm)118 仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃 トラスコ品番239-8648 質量(g)60 切断能力(Φmm) 鉄線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.8
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

奥深い箇所の切断に。
全長(mm)134 呼び寸法(mm)130 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番368-9191 質量(g)80 切断能力(Φmm) 鉄線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250 エスコ品番EA577L-3 仕上磨き 切断能力(Φmm) 軟線3 口幅(mm)24 材質(ハンドル)プラスチックコーティング
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

狭い箇所、奥深い箇所でのプラスチックゲートの切断に最適です。 真上から刃が入ります。 逆手持ち可能です。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC(刃部)58
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,690 税込2,959
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)