JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160
材質S55C
幅(mm)(先端開)15以上
質量(g)170
刃部硬度55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)23
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3
材質カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160
刃部硬度55HRC
切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)156
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)160
表面処理防錆
刃部硬度HRC60~64
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
バネ無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。
スプリング付。
MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。
MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
寸法D(mm)6.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125
材質S55C
幅(mm)(先端開)最大8
質量(g)72
刃部硬度55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパです。刃部硬度は、HRC60±4です。
用途精密配線作業などに。
全長(mm)155
トラスコ品番368-8062
材質S58C
質量(g)150
刃部硬度HRC60±4
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
「小さくても本格派!」銅線、鉄線など硬い線材も切断できます!
全長(mm)130
トラスコ品番828-3573
質量(g)65
切断能力(mm)(鋼線)Φ0.6
頭部厚(mm)7
頭部幅(mm)14
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)14
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。
握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。
材質S55C
刃部硬度HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)117
トラスコ品番341-9151
材質S58C
質量(g)62
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンドニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)166
トラスコ品番828-3562
質量(g)205
頭部厚(mm)11
頭部幅(mm)35
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
先端長(mm)10
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) より線5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。
エラストマーカバー付
用途金属線の切断
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています
硬度HRC57(刃部)
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。
被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途極細線の切断に最適です。
全長(mm)132
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)70
表面処理防錆
刃部硬度HRC57~61
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.0
バネ有
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

斜ニッパー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
用途電気工事一般、より線の皮むきと切断に
呼び寸法(mm)120
トラスコ品番327-2401
全長(mm)120
質量(g)80
切断能力(Φmm)皮むき穴1.2
切断能力(Φmm2) より線VSF1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番322-6492
材質S58C
全長(mm)150
質量(g)160
切断能力(mm)鉄線:1.9銅線:3.2より線:2
切断能力(Φmm) 鉄線1.9
切断能力(Φmm) 銅線3.2
硬度HRC(刃部)59±3
切断能力(Φmm) より線2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
樹脂ゲート切断に!
仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
RoHS指令(10物質対応)対応
倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。
長時間切断作業に最適です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業
材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC
幅(mm)(先端開)約10
全長(mm)175
質量(g)200
刃部硬度HRC60~65
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。
全長(mm)123
仕様ばね付
トラスコ品番368-8089
材質高炭素鋼
質量(g)65
刃部硬度HRC59±3
切断能力(Φmm) 銅線0.8
表面抵抗値(Ωsq)1×106~107
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
刃部の形状はストレート刃です。
コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
表面処理防錆
刃部硬度HRC56~60
刃先形状ストレート刃
バネ有
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
材質S45C
寸法(mm)150
質量(g)127
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
樹脂製品のバリ取り作業等に最適!
刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。
バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。
手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。
寸法(mm)160
全長(mm)164
材質高炭素鋼
質量(g)170
刃長(mm)20
刃部硬度56~63HRC
頭部厚(mm)11
切断能力(mm)軟鉄線2
頭部幅(mm)19
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線3.2
柄幅(mm)55
切断径(より線mm2)2
刃部加工高周波焼入れ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
全長(mm)160
材質S55C
幅(mm)(先端開)15以上
質量(g)146
刃部硬度55~62HRC
切断能力(Φmm) 銅線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部にソフトカバー仕様。袴部にスプリングを入れ開閉を軽減。スタンダードモデル。バネ付
用途エレクトロニクス、通信機器、電子機器等のライン作業から設備工事の屋内外作業まで幅広い分野での作業
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断
全長(mm)167
材質S55C
質量(g)227
最大口開き(mm)12.4
刃部硬度HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
切断能力(Φmm) より線5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
プラモデル製作用のニッパーです。刃先はフラットに仕上げてありますので切断面は、水平にカットされます。
全長(mm)125
質量(g)53
切断能力(mm)1以下
バネ付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業
全長(mm)163
質量(g)160
材質(グリップ)エラストマー成型
頭部厚(mm)11
頭部幅(mm)19
先端長(mm)22
柄幅(mm)54
切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
極細線を落とさない
用途電子機器の組み立て、修繕に
寸法(mm)(結束バンド/飛散防止機能)80~300
全長(mm)125
材質(本体)機械構造用炭素鋼
材質(柄部)エラストマーグリップ
材質(刃)高周波焼入れ 58~64HRC
切断能力(mm)プラスチックプラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0
材質(パッド)PPA樹脂
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マイクロミラーブレードで刃部精度1/1000ミリを実現、切断能力20%UP(メーカー比)しました。
連続作業に適したばね付です。
精密機器、通信機器の電線の切断に最適です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃
ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。
ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。
刃部硬度HRC59
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。
全長(mm)157
仕様ストレート刃、バネ付
材質S55C
質量(g)145
最大口開き(mm)17.5
刃部硬度HRC58
切断能力(mm)プラスチック5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
連続作業にも疲れを感じさせないコイルばねを装備しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
用途配線の切断
全長(mm)133
仕様フラット・薄刃、コイルばね付
トラスコ品番396-3535
質量(g)85
切断能力(Φmm) 鉄線-
切断能力(Φmm) 銅線1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。6角仕様です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。
規格IEC60900
全長(mm)165
トラスコ品番460-3788
質量(g)202
切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け。高性能特殊鋼使用。刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現。ハンドル部に成型カバー仕様。プロモデル。日本工業JIS規格に定められたプロ使用の斜ニッパ
用途電気通信工事、土木、建築、機械組立修理、プロから一般家庭DIYでの銅線の切断
材質S58C-60M
刃部硬度HRC58~61
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ