94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先を薄く、またフラット(水平)に仕上げてありますので、狭い部分のゲートカットに最適です。
全長(mm)120 バネ 切断能力(mm)プラスチック3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
全長(mm)123 質量(g)60 頭部厚(mm)6 頭部幅(mm)12 先端長(mm)11 柄幅(mm)50 切断能力(mm)プラスチックΦ3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業 全長(mm)163 質量(g)160 材質(グリップ)エラストマー成型 頭部厚(mm)11 頭部幅(mm)19 先端長(mm)22 柄幅(mm)54 切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!プラスチック切断用に刃を薄く仕上げているのでゲートが綺麗に切れます!
全長(mm)119 トラスコ品番785-2797 質量(g)60 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)11 先端長(mm)12 柄幅(mm)52 切断能力(mm)プラスチックΦ3.0
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 寸法D(mm)6.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネを使った開閉ロック機能搭載/片刃仕様により切断面が平滑でキレイな仕上りに
用途プラスチック専用 全長(mm)140 質量(g)70 頭部硬度49~55HRC ばねの種類開閉ロック機能バネ(PAT.) 被覆材エラストマー成型グリップ(柄) 切断能力(mm)プラスチック:3.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)110 トラスコ品番828-3816 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)109 質量(g)70 寸法A(mm)109 寸法D(mm)6 寸法E(mm)15 寸法B(mm)12.5 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線1 切断能力(mm)軟銅線1.2 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

極薄刃タイプです。ばね・ばね落下防止ストッパー・刃の食い違い防止付です。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。 仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック成型のゲートカットに最適です。
全長(mm)118 仕様リーフスプリング付 トラスコ品番828-3587 材質特殊合金鋼 質量(g)61 刃先形状薄刃 切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)200 トラスコ品番760-8462 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)200 質量(g)305 切断能力(Φmm) 軟銅線3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5 切断能力(Φmm)三芯線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)200 トラスコ品番760-8446 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)200 質量(g)305 切断能力(Φmm) 軟銅線3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5 切断能力(Φmm)三芯線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

小型で精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。 奥深い個所の切断にご利用下さい。
呼び寸法(mm)125 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1370 寸法(mm)122 全長(mm)122 質量(g)65 刃形薄刃 寸法a(mm)12.0 寸法b(mm)7.0 切断能力(Φmm) 鉄線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.8 寸法c(mm)25.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm)125 材質S55C 幅(mm)(先端開)最大8 質量(g)72 刃部硬度55~62HRC 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1本
889 税込978
当日出荷

連続作業にも疲れを感じさせないコイルばねを装備しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
用途配線の切断 全長(mm)133 仕様フラット・薄刃、コイルばね付 トラスコ品番396-3535 質量(g)85 切断能力(Φmm) 鉄線- 切断能力(Φmm) 銅線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーニッパー 薄刃
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
用途鉄線/銅線/VVF線の切断に。 材質特殊鋼、樹脂グリップ
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VICTOR(花園工具)強力ニッパ(薄刃)
刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラットな切断面を実現しました。
仕様薄刃 材質構造用炭素鋼
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃角度を鋭角に仕上げており、3芯線からより線バラ1本までシャープに切断できます。
用途ケーブルや線材の切断に。 刃先形状フラット
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に 仕様薄刃 材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 刃形ラウンド刃 切断能力(mm2)IV線22
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性抜群な特殊刃 刃硬度HRC62以上。 便利な簡易圧着端子付き。 VA線切断に特化した刃形状
用途電気工事配線の切断、空調フレア潰し切断、その他の線材等の切断 全長(mm)220 仕様最大倍力:22倍 材質高級刃物鋼 寸法(mm)220 質量(g)320 刃先形状薄刃 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5.5 切断能力(Φmm)ステンレス線:2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1個
5,298 税込5,828
欠品中

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。 仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計 材質高級刃物鋼 形状薄刃(ラウンド) 全長(mm)160 ブラック 質量(g)159 切断能力【軟鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ 刃部硬度HRC62以上 生産国日本
1本
3,198 税込3,518
10日以内出荷

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。 仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計 材質高級刃物鋼 形状薄刃(フラット) 全長(mm)160 ブラック 質量(g)159 切断能力【鉄鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ 刃部硬度HRC62以上 生産国日本
1本
3,198 税込3,518
10日以内出荷

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。 仕様切味重視刃設計 材質高級刃物鋼 形状薄刃(フラット) 全長(mm)190 ブラック 質量(g)272 切断能力【鉄鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ 刃部硬度HRC62以上 生産国日本
1本
4,398 税込4,838
10日以内出荷

最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(結束バンド)きわ切り 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が20倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断できる。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。 他社製品に比べペンチ同様薄く仕上げて軽量させています。握り手部分より頭部分が重いと実際の重量よりかなり重く感じますので軽減する為に無駄な肉をそぎ落としております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 材質高級刃物鋼 全長(mm)195 質量(g)290 刃形表面:薄刃ラウンド 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線3 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。薄く鋭いフラット刃で美しい断面!。偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる。軽量コンパクト。スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途軟鉄線、銅線、VVF線の切断に 刃形フラット刃
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。 仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計 材質高級刃物鋼 形状薄刃(ラウンド) 全長(mm)190 ブラック 質量(g)272 切断能力【軟鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ 刃部硬度HRC62以上 生産国日本
1本
4,398 税込4,838
10日以内出荷

VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット) 材質高級刃物鋼 全長(mm)220 質量(g)290 刃形表面:薄刃ラウンド 刃部硬度HRC62以上 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線5.5 切断能力(mm)ステンレス2 圧着端子簡易圧着付き 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷

VA・VVF線切断に最適な薄刃の偏芯ニッパです。最先端研磨技術を採用し、切れ味に特化しています。グリップ部は発泡性エラストマー使用で握りやすく、手の疲れを軽減します。
材質構造用特殊鋼 材質(グリップ)エラストマー樹脂 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.5 切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯 圧着能力(mm)1.25~3.5(簡易)
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。
全長(mm)192 仕様圧着機能付 トラスコ品番791-8135 材質構造用炭素鋼 質量(g)270 刃の種別薄刃 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.0 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1丁
4,198 税込4,618
6日以内出荷

最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途VVF線の切断に 全長(mm)200 切断能力(結束バンド)きわ切り 切断能力(Φmm) 銅線3.5 アズワン品番64-3208-74 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

最先端研磨技術でシャープな切れ味、従来の強力ニッパ(薄刃)より鋭く切断できます。
用途電気工事に最適 仕様ばね付 材質構造用炭素鋼 刃先形状薄刃
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途VVF線の切断に 全長(mm)175 切断能力(結束バンド)きわ切り 切断能力(Φmm) 銅線3.5 アズワン品番64-3208-73 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

最先端の設備による高精度加工と熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現しました。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現しました。 高所での作業に備え、安全ロープの装着穴を作りました。 鉄本体に穴を開けているので落下の心配がありません。 職人の手作業により磨き上げられた本体に、さらにメッキ加工を施し、耐久性の向上と洗練されたイメージを演出します。
用途VVF線の切断、銅線の切断 仕様偏芯・薄刃、落下防止用ひも取付穴有、ばね無 材質クロムバナジウム鋼 刃形(表面)ラウンド・薄刃 切断能力(mm)(VA線・VVF線)Φ2.0×3芯
1丁
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番814-4752 寸法(mm)200 質量(g)300 切断能力(Φmm) 銅線5.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0 切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

VVF2.0×3芯を断面をキレイに切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の樹脂製品のをバリを残さず切断作業。 全長(mm)150 質量(g)215 刃長(mm)20 呼び寸法(mm)150 刃先形状スタンダード 切断能力(Φmm)軟鉄線:2.0、軟銅線:3.0、三芯線2.0
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途銅線の切断に最適。精密作業に適しています 硬度HRC57(刃部)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VVF線の切断に特化した軽い切れ味の鋭い薄刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。 全長(mm)200 材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール 刃形フラット刃 切断能力(Φmm) 銅線3.5 熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)