195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。握りやすい大型用のハンドル形状。
呼び寸法(mm)175 トラスコ品番760-8390 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)175 質量(g)220 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

刃角度を鋭角に仕上げており、細い線材からΦ2.6mm3芯線までシャープに切断できます。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[(R1)]]」を使用しています。
用途ケーブルや線材等を切る用途に 全長(mm)185 仕様ばね付、スタンダード刃 トラスコ品番818-8697 材質マルトロイ[[(R1)]] 切断能力(mm)(VA線)2.6×3芯 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.5 切断能力(Φmm) 軟銅線3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm)156 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)160 表面処理防錆 刃部硬度HRC60~64 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度HRC 60~64 角度i(°)22
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ニッパー(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160 材質S55C 幅(mm)(先端開)15以上 質量(g)170 刃部硬度55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
759 税込835
当日出荷

リベットを従来品と比べて刃の近くに配置。効率よく力がかかることで、200mmサイズのニッパーを超える切断能力を実現。
寸法(mm)175 トラスコ品番760-8454 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)185 質量(g)225 寸法A(mm)185 寸法D(mm)15 寸法E(mm)15 寸法B(mm)25 寸法C(mm)51 切断能力(mm)軟鉄線2.5 切断能力(mm)軟銅線3.5 バネ有り 切断能力(Φmm)三芯線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適 角度i(°)23
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可動部に砲金を組み込むことで、究極の円滑と耐久性を実現しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[R1]]」を使用しています。 感触がダイレクトに伝わりやすく滑りにくい梨地仕様のグリップです。
用途線材等を切る用途に 全長(mm)188 仕様強力刃 トラスコ品番819-9032 材質マルトロイ[[R1]](KA70CRF2)、グリップ:ポリ塩化ビニール 質量(g)220 構造砲金サンドイッチ構造(特許) 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線2
1セット(6丁)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

電工関係に最適です。 205(強力ニッパ)の柄部に成形カバーを被覆し、大変使いやすくなっています。
全長(mm)175 仕様厚刃、成形カバー付 トラスコ品番287-7945 質量(g)270 切断能力(mm)(VA線)2.0×3芯、(鉄線)Φ2.0、(銅線)Φ3.0
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

シャープな切れ味と耐久性を持ち合わせたハイブリッド刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。 材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール 刃形ラウンド刃 熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC60~64
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
刃部硬度HRC 57~61
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃部に超硬をインサートし、Φ1.0mmまでのピアノ線切断が可能です。
用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。 全長(mm)175 仕様超硬チップ付、ばね付、ソフトカバー付、厚刃 トラスコ品番356-8130 質量(g)220 切断能力(Φmm) ピアノ線1
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!。切断能力、耐久性は抜群。さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20~30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。
用途内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。 仕様ソフトカバー付、ストレート刃 材質クロムバナジウム鋼 硬度HRC(刃部)57~61 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ 連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
切断能力(Φmm) より線2 材質S58C 硬さ56~64HRC(刃部) 材質(柄部)エラストマー樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力ニッパー エンジニア 動画あり
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。 材質S55C 刃部硬度HRC58±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室本鉄工鋼線ニッパ
溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。溶接ワイヤーの切断に適しています。刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。ばね付です。
用途溶接ワイヤーの切断。 全長(mm)175 仕様厚刃、ばね付、成形カバー付 トラスコ品番395-6580 質量(g)290 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。 長時間切断作業に最適です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業 材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC 幅(mm)(先端開)約10 全長(mm)175 質量(g)200 刃部硬度HRC60~65 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
1本
999 税込1,099
当日出荷

特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


開閉中心部(芯)を刃に近づけた偏芯タイプ。小型、軽量でもV.V.F.ケーブルなどを楽に切断できます。VA線(VVF線)の三心ケーブルも一度に切断、結束バンドも綺麗に切断できます。スタンダード刃。強力型。バネ付き
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:NH-217●全長(mm):185●切断能力(Φmm):軟鉄線/2.5 軟銅線/3.5 VVF/2.6×3心●重量(g):225●サイズ:A/185mm、B/25mm、C/51mm、D/15mm、E/15° アズワン品番65-3884-86
1丁
4,940 税込5,434
翌日出荷


1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)倍力ニッパー
電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
寸法(mm)175
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

770-200用バネ。
用途ペンチ・ニッパ用交換用バネセット。
1袋(5本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。 エラストマーカバー付
用途金属線の切断
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切れ味が違う! 刃部は、鏡面仕上げで、VA/VVF線等の被覆線をラクラク切断。従来の強力ニッパーより鋭く研磨しているため、切断面がきれい。
形状(刃部)ラウンド刃
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ニッパー
ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。 ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。
寸法(mm)175
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

ヨーロッパタイプの本格仕様。ピアノ線も切断可。
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ゲート切断に!。太物切断に !
刃形円状刃 仕様ソフトカバーバネ付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。 刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)