20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノをかけやすいL字フック。フックに幅があり、厚みのあるアイテムをかけるのにピッタリです。しっかり貼れて、キレイに剥がせます。 接着面に跡を残したくない、傷つけたくない方にオススメです。 フック部分はアイテムをかけやすいL型形状。錆に強いステンレス製なので、キッチンなどの水回りに使用可能。しっかり貼れるのに、きれいにはがせるテープなので付け替えやすい。 取り外したい場合:テープの端(粘着のない部分)を壁にそってゆっくり引き伸ばします。(約30cm伸びてからはがれます)
用途フック・掲示・オフィス 凹凸のないなめらかな面に貼り付けて使うフック。フックに奥行があるため、キッチン用品など厚みのあるアイテムをかけることができる。 耐荷重(kg)1.2 セット内容フック×2個、はがせるテープM×4枚 材質ステンレススチール製(フック・シャフト) 粘着剤合成ゴム系 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×37×80 TKG品番9-0811-0501 TKG品番(2017)6-0723-0501
1セット(2個)
349 税込384
当日出荷

耐荷重:3.5kgはがせるテープ:L
耐荷重(kg)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×50×105 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0811-0601 TKG品番(2017)6-0723-0601
1個
439 税込483
当日出荷

耐荷重:2.4kgはがせるテープ:M
材質ABS樹脂・ステンレス・合成ゴム系粘着剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×31×75 TKG品番9-0811-0701 TKG品番(2017)6-0723-0701
1個
279 税込307
当日出荷

小物やカレンダーに最適。スペアテープ付。取りつけられる所。・凹凸のないなめらかな面柱、板壁、化粧合板、木質新建材、タイル、ガラス、モルタル、ステンレス、冷蔵庫などの金属塗装面。使用できない所。・落下や取りつけ面破損のおそれがありますので、以下の場所でのご使用は避けてください。・凹凸、ザラザラ、表面がはがれやすい面、センイ壁(布面)、壁紙、砂壁、土壁、コンクリート、はがれやすい塗装面。・フッ素コート(防汚加工)などの表面処理された面。・曲面、球面。・屋外、浴室などの水がかかる所。・直射日光のあたるガラス。・火気付近、40度以上の高温になる所
材質本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム 外形寸法(cm)約1×0.31×1.8
1セット(15個)
999 税込1,099
当日出荷

耐荷重:500gはがせるテープ:S。フックがブランコ式なので天面付けもできます。ニトムズロゴはがせるフックシリーズしっかり貼れて、きれいにはがせる粘着テープです。貼り直しOK!(スペアテープ付)はずして洗える清潔設計(ベースに粘着テープを取付て本体をはめ込む方式)材質:本体/ABS樹脂 フック/ステンレス
トラスコ品番447-7502 材質ABS樹脂・ステンレス・合成ゴム系粘着剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×26×50 TKG品番9-0811-0401 TKG品番(2017)6-0723-0401
1個
359 税込395
当日出荷

1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかり貼れてきれいにはがせるテープを使用しています。 ブランコ式で天面取り付けもOKです。 サビに強いステンレス金具を採用しています。 飲食店など業務用にも最適な徳用6個いりです。 貼りなおしOK・スペアテープS8枚付きです。
用途フック(はがせる粘着タイプ) 耐荷重(kg)0.5 トラスコ品番730-7659 セット内容フック:2個はがせるテープS8枚 材質本体・ベース:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系 質量(g)65 タイプはがせる粘着 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×50×26
1セット(100個)
83,980 税込92,378
翌々日出荷

しっかり貼れてきれいにはがせるテープを使用しています。 ブランコ式で天面取り付けもOKです。 サビに強いステンレス金具を採用しています。 貼りなおしOK・スペアテープS6枚付きです。
用途フック(はがせる粘着タイプ) 耐荷重(kg)0.5 トラスコ品番730-7667 セット内容フック:3個はがせるテープS6枚 材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系 質量(g)22 タイプはがせる粘着 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×43×21
1セット(100個)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

しっかり貼れてきれいにはがせる 貼りなおしOK・スペアテープ付き かぎ・小物掛けにも はがせるテープS9枚
用途フック(はがせる粘着タイプ) 耐荷重(kg)0.5 付属品はがせるテープS8枚 トラスコ品番730-7641 セット内容フック:4個はがせるテープS9枚 材質本体:ABS樹脂粘着剤:合成ゴム系 質量(g)16 タイプはがせる粘着 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×16×32
1セット(4個×100パック)
30,980 税込34,078
翌々日出荷

しっかり貼れて、きれいにはがせる。だから、付けかえもでき、安心!
材質本体:ABS樹脂粘着剤:合成ゴム ブラウン 外形寸法(cm)約2.2×2×7.5
1セット(2個)
389 税込428
当日出荷

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式(はがせるタイプ) 材質フック:スチロール樹脂、タブ:ポリエチレン基材・ゴム系粘着剤
1パック(10個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け簡単、どこでもフィット。
用途金属塗装面、タイル、ガラス、柱、ステンレス、板壁、木質新建材へのフック取り付けに。 形状ラインフック 寸法(mm)35×55 耐荷重(kg)1
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷

しっかり貼れてきれいにはがせる
用途カレンダー、ポスターなどの貼り付けに 再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。 しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。 セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚 使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上) 寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15 耐荷重(g)220 仕様屋内用 トラスコ品番542-3007
1パック(3個)
379 税込417
当日出荷

屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)10 仕様粘着式 付属品シリコンボンド1本 トラスコ品番423-7510 材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス 質量(g)29 寸法(縦×横)(mm)91×43
1個
499 税込549
当日出荷

化粧合板やコンクリートなどに、手軽に取り付けられる粘着テープ付です。
仕様粘着テープタイプ 材質スチロール樹脂 シロ
1パック(3個)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様粘着式
1袋
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。 ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。フック・タブが透明のため、貼る場所を気にせず使用できます。
仕様粘着式(はがせるタイプ)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。 土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。 大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。 耐荷重(kg)5 材質ステンレス 寸法H(mm)35 寸法W(mm)30
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷