ニトリルゴム製なので、ビニール製や天然ゴム製に比べて、耐油性・耐摩耗性に優れています。左右兼用タイプですので、片手でも使え経済的です。食品衛生法適合商品
用途お料理・お掃除・ゴミ処理・毛染め・介護など家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。
材質ニトリル
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合商品
機能耐油性・耐摩耗性
全長(cm)23.5±0.5
粉有無粉なし
抗細菌・抗ウイルスにこだわった手袋です。EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。
指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。
左右兼用です。
材質ニトリルゴム
全長(mm)約235
色ブルー
入数(枚)100
機能抗細菌・抗ウイルス
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
日本の医療機器基準(AQL2.5)をクリアしています。
縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手にフィットします。手首までしっかり伸びます。
強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。
手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。
EN ISO 374-5の抗細菌テストに合格しています。
伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。
指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。
左右兼用です。
材質ニトリルゴム
全長(mm)約235
色ホワイト
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
関連キーワード