20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
刃先に厚みを持たせて、耐久性を向上。刃先は両刃なので打ち込み時の振動を軽減します。石が多く偏って摩耗するような土質でも均等に摩耗してくれます。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
1セット(32枚)ほか
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。 セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニプロ(松山)トラクター耕運爪
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。リブ加工。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類汎用爪/A17
1セット(28枚)ほか
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪 材質特殊鋼 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)150 取付ボルト3/8×30mm 取付幅(mm)25
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427 厚さ(mm)19 全長(mm)485 質量(g)650 対辺寸法(mm)17×19
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 耐熱温度(℃)100
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
5,290 税込5,819
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
砕土性に優れています。石に強く、耐摩耗性に優れています。草など残物の裁断に優れています。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類M爪/M4
1セット(28枚)ほか
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラクター爪 シンセイ 動画あり
国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼 長さ(mm)224 幅(mm)49 厚さ(mm)9.5 高さ(mm)140 質量(g)約550 取付寸法(mm)幅24 取付ボルト11mm 先幅(mm)58
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ニプロ(松山)トラクター耕運爪
摩耗耐性に優れた溶着加工。耐摩耗性は約1.5倍アップ。ワンランク上の耐摩耗性を。 爪を直線的(リニア)にひねる(ツイスト)ことで、爪と土が擦れる長さ(距離)が短くなり、爪の耐摩耗性が向上しました。爪の立ち上がりを十分取ることで爪と爪のラップが確保され、摩耗しても残耕が出来にくくしています。広い爪幅とリニアツイスト形状の相乗効果で耐摩耗性と砕土性能が向上しました。・ 溶着部分を「お知らせライン」としました。溶着部分を広くとり、耐摩耗性をアップしました。摩耗が溶着ラインまで達したら爪を即交換してください。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類汎用Gブラウン爪(外側溶着)/A334G 爪数(右)16/(左)16 適合シリーズSX1510/SX1610/SX1508/SX1608/SX-1505/02/00/SX-1605/02/00
1セット(32枚)
82,980 税込91,278
9日以内出荷

サンフレックスロータリーGヘッド
ジョイロボ、W-400型フレキシブルシャフトに用ロータリーハンドピース。精密ギヤチャック付き。
用途各種先端工具をチャッキングするために使用します。 タイプギアチャック チャック(mm)0.5~4 本体径(mm)26 本体長さ(mm)107
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

トラクターの偏芯爪です。抵抗が少なく土離れの良い設計です。強力鍛造仕上げのため耐久性抜群です。
用途トラクター用交換爪。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×35×150 質量(g)580 穴径(mm)11 取付寸法(mm)(幅)24、(厚さ)10 材質特殊鋼材(SUP7相当)、硬度:刃部HRC57±2、ホルダー部分HRC47±2
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。
種別スタンダード(穴あり、シールあり) 材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
折れにくく曲がりにくいのが特徴です。重粘土地ではやや土を抱き込みます。摩耗耐性に優れた溶着加工。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
1セット(28枚)ほか
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)