1,930件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CS03Rシリーズ
エコ商品
最高使用速度(mm/s)750 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.7 スイッチ有無有(マグネット付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2781種類の商品があります)

優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)薄型吸着シリンダ VC01・VC02シリーズ
エコ商品
本体厚さ7mm:薄く、小型を追求した吸着シリンダ。バッファ機構:ワークを衝撃から保護。NCU(ノンイオン)標準対応(一部材質はニッケルメッキで対応)。
シリンダ内径(Φmm)5 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと) 作動方式複動両ロッド 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用圧力範囲VC01:0.3~0.7MPa/VC02:0.35~0.7MPa 本体形状ブロック形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズPPT リード線(m)1 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用頻度(回/min)60 給油不可 支持形式基本形 タイプクリーンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
21日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ PNシリーズ
省スペース:全長を極端に短くし、超小形の為、小さなスペースで取付けられます。取付けが簡素化:本体外周のネジにて治具パネル等に直接取付けられます。配管がスッキリ:配管ポートをヘッド側後に設けた為、本体を治具等に直接ネジ込んでも配管が邪魔になりません。
種類一般シリンダ 取付方式外周総ネジ形 使用流体空気 本体形状丸形 保証耐圧力(MPa)1.03
1個
2,698 税込2,968
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,880 税込22,968
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)エアーシリンダ CA03Rシリーズ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)0.7 スイッチ有無有(マグネット無し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<貫通穴>。配線等に利用可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可
種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 本体形状テーブル形 配管口径M5×0.8
1個
79,980 税込87,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種類ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) クッションエアークッション 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 配管口径M5×0.8
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)


耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度。ロングストローク:最大100ミリ。レバーのストローク調整。高把持力:ダブルピストン
種類ハンド 作動方式複動形 使用流体空気 最高使用頻度(回/min)120 高把持力ダブルピストン
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

シリーズPPT スイッチなし リード線(m)1 配管接続口径M5×0.8 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最低使用速度(mm/s)30 最高使用頻度(回/min)60 給油不可 タイプクリーンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】。少しのスペースでも把持が可能になりました。機械の省スペース化軽量化におすすめです。【小さくてもリニアガイドです。】。リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。【全閉全開寸法公差の向上(エアーハンドタイプ)】。開閉共にレバーストップ方式を採用し、全閉時全開時のレバー位置寸法公差を向上を実現しました。 。全開公差:0.4[mm]、全閉公差0.3[mm]。【エアーハンドタイプ:NEOA】。3種類の作動形式から使用環境に合わせてお選び頂けます。外形寸法は変わりません。
シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)(開閉)3(0~+0.7) 種類ハンド 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 ロッド径(Φmm)4 最高使用頻度(回/min)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズPPT 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,900 税込17,490
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1709種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
エコ商品
シリーズPPU 配管方法直接配管式 配管接続口径M5×0.8 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2) 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最低使用速度(mm/s)50~400 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,900 税込29,590
21日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

【リニアガイド付ハンドがこんなに小さくなりました。】。少しのスペースでも把持が可能になりました。機械の省スペース化軽量化におすすめです。【小さくてもリニアガイドです。】。リニアガイドを採用しているため精度良くワークの把持が行えます。【メカハンドタイプ:NEOM】。2種類の把持力をご用意しております。
ストローク(mm)(開閉)2.4(0~+1.3) 種類ハンド 作動方式常時閉単動形(開時外力駆動) 使用周囲温度(℃)0~120(凍結無き事) シリンダー径(Φmm)6 最高使用頻度(回/min)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC CADデータあり
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,098 税込6,708
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)