こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り
厚さ(mm)6
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材AWA
種別オフセット砥石
質量(g)107
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材鉄
外径(mm)100
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。
適合ディスクグラインダー
厚さ(mm)6
砥材AWA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
外径(Φmm)100
結合剤BF
適合材一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研削用オフセットタイプの汎用品です。広い用途に優れた能力を有する高性能レジノイドオフセット型研削砥石です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。
トラスコ品番408-9425
粒度(#)36
厚さ(mm)6
砥材A/WA
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
硬度Q
外径(Φmm)100
最高使用周速度(m/s)72
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。
砥材AWA
シリーズレヂボンエース
アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削
厚さ(mm)6
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
生材などの一般研削作業にその能力を発揮します。
用途一般鋼、炭素鋼(生材)などの各種金属のバリ取り、ビート取り
砥材A/WA
砥粒A/WA
適合材一般鋼、炭素鋼(生材)など
ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値。研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス。鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値。砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り
厚さ(mm)6
適合材一般鋼・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値。研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス。鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値。砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。ニューレジエースの高速度用です。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8490
外径(Φmm)180
適合材一般鋼・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
用途造船、橋梁など
厚さ(mm)6
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。
騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。
目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。
総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。
粒度#36
厚さ(mm)6
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
こんなお得な商品も!

オフセット砥石 高品質
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
適合材一般鋼・ステンレス鋼
砥粒A/WA
種別オフセット砥石
適合ツールディスクグラインダー
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
こんなお得な商品も!

オフセット砥石
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。
マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど
粒度30
厚さ(mm)6
砥材A
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
関連キーワード