2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イノベックス(ダイオ化成)雑草抑制効果のある黒マルチ 5列穴
エコ商品
穴あきタイプの黒マルチ。
用途菜園の基本資材、黒マルチ。乾燥防止や雑草対策に使用します。 厚さ(mm)0.02 仕様センターライン入り 材質ポリエチレン 長さ(m)50 穴径(Φmm)45 幅(cm)95 寸法(m)0.95×50 寸法(cm×m)95×50 RoHS指令(10物質対応)対応 株間(cm)15
1巻
1,698 税込1,868
5日以内出荷

マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)685 シルバー、(持ち手:黒) 火口径(Φmm)25 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 トラスコ品番836-2177 本体質量(kg)0.45 使用時間(分)約90 火炎温度(℃)1300 発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷