【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!。凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!。先端ニードルは取り換え可能!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。
全長(mm)約350
径(Φmm)ニードル:約3
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!。凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!。先端ニードルは取り換え可能!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。
全長(mm)約180
径(Φmm)ニードル:約2
パイプなどの曲面にもピタっとなじむ柔軟性のあるワイヤーブレードを採用。そのため、浮いた塗膜や浮き錆のケレン、溶接スラグやスパッタ除去にも活躍。
変幻自在のNEWスケロだから、平面の塗膜の粗削りにも有効。
ワイヤー軸径は、2mmなので皮スキでは入らない入隅部もしっかり入る。
用途溶接スラグやスパッタの除去等のさび落とし、平面の塗膜の荒削りにも。
長さ(mm)ワイヤー部:78
幅(mm)ワイヤー部:26
全長(mm)190
質量(g)108
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。
塩害などの酷い錆び落としに。
溶接のスラグ落としに。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ
ストローク(mm)ピストン/28.2
寸法(mm)幅86×全長378
質量(kg)2.8
空気使用量(L/min)232
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
無負荷打撃数(min-1)4600
ピストン径(Φmm)25
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(1.0MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)4500
付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)317
質量(kg)1.98
空気使用量(L/min)99
使用空気圧力(MPa)0.62
ピストン径(Φmm)19
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
お手持ちのインパクトドライバー装着するだけで電動・充電式タガネに!。端部・隅のケレンに最適!。ボルト・ナット廻りの塗膜・サビおとしや手すりなど際部分のハツリなどに活躍します。
用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし。手摺り等の際部分のハツリ。溶接後のスラグ落とし。船舶のサビ・貝殻落とし。
全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
無負荷打撃数(min-1)4000
付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本
適合(針寸法)3×180mm
トラスコ品番398-2254
全長(mm)245
質量(kg)2.1
最高使用圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口Rc1/4
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。
超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。
本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。
グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。)
安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
こんなお得な商品も!

ニードル 汎用
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
強力に細かいところの剥離作業ができます。エアーハンマーの先端パーツです。本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。
鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。
用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。
適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)
材質特殊鋼・他
全長(mm)175
直径(Φmm)34
径(Φmm)ニードル:3
先端形状12Pcsニードル
ニードル長さ(mm)125
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)85
全長(mm)960
トラスコ品番411-5619
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
端部・隅のケレンに最適です。お手持ちのインパクトドライバー装着で場所を選ばず電動式タガネに早変わりします。コンプレッサー・コード類が不要です。
用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし/手摺り等の際部分のハツリ/溶接後のスラグ落とし/船舶のサビ・貝殻落とし
付属品ニードルΦ2×180mm×13本(本体装着済み)/サイドハンドル×1本/六角レンチ×1本/イモネジ(M5×5)×1本
質量(g)610
本体寸法(mm)全長310×握り部30×握り部全長80
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29
仕様軽量タイプ
付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6000
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)1.4
本体寸法(mm)158×150
空気消費量(m3/min)0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)150
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95
全長(mm)1000
材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)760
軸径(Φmm)6
材質スチール
軸長(mm)24
線径(Φmm)0.3
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
100Vの電圧で使う電動式タガネ。
小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。
凹凸や狭い作業箇所に効果大。
出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。
建設機材のケレン作業。
溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。
塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。
左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。
付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書
質量(kg)3.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100
針径×長さL(Φmm×mm)3×180
定格時間(分)30
振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体)
針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)
仕様汎用タイプ
付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番116-6026
質量(kg)2.4
空気消費量(m3/min)0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
針の標準の長さ(mm)180
無負荷打撃数(min-1)4000
ピストン径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
関連キーワード