25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷


1個
5,790 税込6,369
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
8,898 税込9,788
当日出荷



豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
1箱(50本)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体) 針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本) 仕様汎用タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6026 質量(kg)2.4 空気消費量(m3/min)0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷



ニードル 汎用 モノタロウ 動画あり
特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。 長さ(mm)180
1箱(100本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29 仕様軽量タイプ 付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6000 種別空気式高速多針タガネ 質量(kg)1.4 本体寸法(mm)158×150 空気消費量(m3/min)0.15 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)150 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)244(本体) 針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12 仕様低振動タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6034 質量(kg)2.75 空気消費量(m3/min)0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

トラスコ品番116-4635 適合機種TS-16A 質量(g)1 針タガネ径(Φmm)3 適合寸法(mm)(針)3×125
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)237(本体) 針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23 仕様汎用タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6042 質量(kg)2.7 空気消費量(m3/min)0.3 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

1個ほか
92 税込101
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14 仕様強力タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6778 質量(kg)3.5 本体寸法(mm)264×173 空気消費量(m3/min)0.35 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
欠品中

1個ほか
41 税込45
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !
無負荷打撃数(min-1)3700 仕様空気式強力・低振動タイプグリップ:ソフトラバー付きニードル交換:工具不要 付属品ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)ニードルΦ4×180mm×14本ニードルサポータΦ4×1個エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番322-2349 種別空気式高速多針タガネ 質量(kg)3.1 本体寸法(mm)232×178 空気消費量(m3/min)0.43 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6) 針の標準の長さ(mm)180 針径と本数(本)Φ2×66Φ3×28Φ4×14
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷