94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSプーラー用ニードルチップ
用途中厚薄厚鉄板用(円錐型) 材質銅メッキ 全長(mm)65 ねじ寸法(mm)8Φ×20 危険物の類別非危険物
1袋(5本)
3,598 税込3,958
当日出荷

先端部から根元部分までスリムな形状(3mm)なので、先端溶着部が減ってきても形状を整える必要がありません。 溶着の繰り返しの際に発生する「かたまり」が出来た場合もペンチで簡単にカットできます。 さらに!通電性の良い特殊鋼の素材そのままなので、高張力鋼板パネルでも裏ヤケしにくく、食いつきも良いので安心して使用できます。 他社製スタッドプーラーにも幅広く取り付け可能です。 お手持ちの「スタッドプーラー」に取り付けするだけ! 従来型スタッド溶接機(トランスタイプ)でも裏ヤケしにくい、高張力鋼板対応のスタッドプーラー用チップ
用途高張力鋼板・一般鋼板兼用 材質特殊鋼 全長(mm)65 ねじピッチ(mm)1.25(並目) ねじ寸法8mm 危険物の類別非危険物
1袋(3本)
2,498 税込2,748
欠品中

金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。 材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP) 針長(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ3 1121
1セット(20本)
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドオートツールマルチプーラー用チップ
用途WMP-02用チップ 寸法(mm)ネジ部/19 全長(mm)54 ピッチ(mm)M8×1.25 危険物の類別非危険物
1セット(5本)
6,598 税込7,258
当日出荷

モノタロウ 溶接スライドハンマー用交換チップです。
用途注文コード:10558215用 材質(チップ)S45C 全長(mm)84.2 太さ(Φmm)10 危険物の類別非危険物
1組(3個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ワールドオートツールプーラー用チップロング
寸法(mm)ネジ部/22 全長(mm)72 ピッチ(mm)M8×1.25 危険物の類別非危険物
1セット(5本)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

1パック(50本)
7,698 税込8,468
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに 針長(mm)13 全長(mm)24.5 材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途仕上用軽量タイプ。 付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本 適合電極径(Φmm)/10 材質(チップ)鉄 全長(mm)310 質量(g)1500 タイプストレート型 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途電極2ヶ所自由選択。 スライド巾が大きく引き出しが早い。 付属品ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本 適合電極径(Φmm)/10 材質(チップ)鉄 全長(mm)460 質量(g)2000 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

・先端が平な小容量カートリッジ用ミキシングチップ(ブラウン)に取り付けて使用します。・自由に曲げられるニードルにより充填部位にアクセスし、適量を押し出せます。
用途ミキシングチップの先端に付け、適量を押し出します。 材質PP樹脂、ステンレス(ニードル部) ブラウン(樹脂部) 質量(g)0.14 寸法(Φ×mm)5×30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000402 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,400 税込1,540
4日以内出荷

仕様ピッチ = 1.27mm長さ = 16.35mm本体材質 = ピアノ線, りん青銅, スチール許容電流値 = 1.5A接触抵抗 = 100MΩプローブチップタイプ = ニードル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
5日以内出荷

1パック(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。 質量(g)20 材質ポリプロピレン 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度ニードルチップ/超潤滑油性/高密度テクスチャーグリップ
シリーズモノグラフライト 幅W×全長(mm)最大14×144.0 インク色 インク油性染料 入数(本)1
1本
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

”エナージェルインク”搭載!!ニードルチップ採用のノック式ゲルインクボールペン。ニードルチップは先端が細く突出しているので、筆記の際に視野が広がり、見やすく、書きやすい。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 軸径(Φmm)11 長さ(mm)147 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 インクエナージェルインク グリーン購入法適合 商品タイプ本体
1本ほか
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口 滅菌なし 先端外径(Φmm)4.0 材質(外筒)PP 材質(ピストン)PE
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岩下エンジニアリングTN-0.8-25 PTFEニードル
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています
1セット(20本)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。 ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計 定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ 大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。 供給方式圧送式 適合空気キャップ形式LV2(LVMP) 手元圧力(MPa)0.2 空気消費量(L/min)230 本体質量(g)290 供給空気圧力(MPa)最大0.69 供給圧力(MPa)最大0.69(液体) 材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。
先端ボール径(mm)0.5 幅(mm)28 高さ(mm)163 奥行(mm)4 質量(g)3 入数1本
1本
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。
幅(mm)10 高さ(mm)144 質量(g)9 奥行(mm)10 シリーズモノグラフライト 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 入数(本)1
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モノグラフライト ボールペン トンボ鉛筆 動画あり
高精度ニードルチップ/超潤滑性インク/テクスチャーグリップ
方式ノック式 インク色 インク超低粘油性インク 寸法(軸径Φ×全長)(mm)10×144 質量(g)9 シリーズモノグラフライト 入数(本)1
1本
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。
幅(mm)10 高さ(mm)144 質量(g)9 奥行(mm)10 シリーズモノグラフライト 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.38 入数(本)1
1本
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度ニードルチップ/超潤滑油性/高密度テクスチャーグリップ/MONOブランドデザイン
ボール径(Φmm)0.38 幅W×全長(mm)最大14×144 シリーズモノグラフライト 方式ノック式 入数(本)1
1本
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度ニードルチップ/超潤滑油性/高密度テクスチャーグリップ/MONOブランドデザイン
ボール径(Φmm)0.5 幅W×全長(mm)最大14×144 シリーズモノグラフライト 方式ノック式 入数(本)1
1本
169 税込186
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。
先端ボール径(mm)0.38 幅(mm)28 高さ(mm)163 奥行(mm)4 質量(g)3 入数1本
1本
94 税込103
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA765MV-301~-304用。極細。油性ボールペンレフィルです。ニードルチップなので、細かい字が綺麗に書けます。
質量(g)1 インク色ブラック サイズ(Φmm)3×99 径(mm)ボール:0.4
1本
75 税込83
翌日出荷

0.4mm油性ボールペンなので細字が書ける。ニードルチップはペン先が細いので筆記面が見易く、細かい字がよりキレイに書ける。フィルム付箋にもしっかり書ける。
仕様●サイズ:135×9×11mm●材質:軸/ABS、頭冠・先栓/真鍮、クリップ/ステンレス
1本
289 税込318
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度ニードルチップ搭載で、ペン先が見やすく、なめらかな書き心地の精密筆記ボールペンです。高密度テクスチャーグリップ搭載で指先にフィットし、軽い力でもしっかり握れます。
トラスコ品番256-5664 タイプノック式 芯径(mm)0.38 インク色 替芯BR-KNU33 色(本体)ライトブルー
1本
179 税込197
4日以内出荷

高精度ニードルチップ搭載で、ペン先が見やすく、なめらかな書き心地の精密筆記ボールペンです。 高密度テクスチャーグリップ搭載で指先にフィットし、軽い力でもしっかり握れます。
仕様ノック式 芯径(mm)0.5 インク色 替芯BR-KNE33
1本
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装 材質(外筒)ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm)4 材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。
用途鈑金作業に。 材質(チップ)S45C 全長(mm)455 質量(kg)1.72 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
4,998 税込5,498
欠品中

エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。 濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。
用途筆記/描画 グリーン購入法適合 方式ノック式 インク水性染料 機構ノック式 材質(軸・クリップ・ノック)再生PC/(グリップ)エラストマー シリーズエナージェル エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 112 265
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エナージェル3色ボールペン 0.5 ぺんてる 動画あり
ビジネスにストレスを感じさせないなめらかな書き味。 事務用品とは一線を画したシックなデザイン。 エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。 スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。 紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。 この商品はパッケージ販売仕様です。
インク色黒・赤・青 方式ノック式 仕様ニードルチップ 材質前軸:再生PC、軸・スライダー・基部付スライダー・ノック:PC、クリップ:鉄、グリップ:エラストマー 寸法(mm)16×15×149 質量(g)13 先端ボール径(mm)0.5 インクエナージェルインキ 色数3色 商品タイプ本体
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エナージェルユーロ ぺんてる 動画あり
【履歴書やエントリーシートに最適】 紙の内側へ広がらずに層をつくるように染みこむため、クッキリ濃く太めの筆跡になり、相手に好印象を与えます。 【なめらかな書き味】 エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。 【クリアで鮮明な文字】 スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。 【汚れにくい速乾性】 紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。
商品タイプ本体 インクエナージェルインキ 色(軸) 方式キャップ式 シリーズエナージェル 入数1本
1本
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エナージェルインフリー用リフィル
用途リフィル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×6×111 成分インキ:水性染料 材質(軸)PP/(ペン先)ステンレス 適合本体シリーズ名エナージェルインフリー 入数1本
1本
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スッと書けてサッと乾く、エナージェルインキ採用。統一感ある生成り色の軸とストライプ柄は上品さや個性を表現し、ふんわりしつつもクラシックな雰囲気纏うエナージェルです。
用途筆記 方式ノック式 仕様ニードルチップ シリーズエナージェル 材質(グリップ)エラストマー インク水性染料 入数1本 グリーン購入法適合
1本
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オールプラスチックの一体型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ルアーハブ式のニードルアダプターを固定し、使用途中で外れる事のない安心できる切込口になっています。
仕様バルク包装外筒部:PP(ポリプロピレン)ピストン部(プランジャー):PE(ポリエチレン) 入数(本):100 型式A8405-LL 容量(mL)5 品名ルアーロックオールプラスチックシリンジ
1箱(100個)
5,598 税込6,158
当日出荷

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
用途液剤の分注や接着剤・塗料の塗布などに。 材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)