29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚や膝を置く目印として本体生地に青いステッチが搭載されています。サイドステー部および膝窩部の当たり緩衝のためパッドを本体に内蔵しています。アイシング対応ができる、ベルトの長さ設計になっています。
ホワイト 左右区別左右兼用 性別男女兼用
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽度屈曲位での膝関節支持が簡便に行えます。 前部のオーバーラップが大きく、アイシングとの併用が可能です。
長さ(cm)49.5
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

装着操作性および装着感の向上を目指した設計の伸展位膝関節支持帯です。 パテラ部分の有窓化により、不快な圧迫を防止します。 肌側生地に綿パイルを使用することで、快適な肌触りを提供します。 より装着が容易で、動きやすいショートタイプです。 サイドステーの当たり緩衝のため、パッドを本体に内蔵。 膝窩部の当たり緩衝、およびフィット性向上のためパッドを本体に内蔵。 アイシングに対応できるよう、ベルトの長さを延長しました。
サイズショートLL 長さ(cm)37.5 左右区別左右兼用 太もも周り(cm)54~61 性別男女兼用
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

脚や膝を置く目印として本体生地に青いステッチが搭載されています。サイドステー部および膝窩部の当たり緩衝のためパッドを本体に内蔵しています。アイシング対応ができる、ベルトの長さ設計になっています。
ブルー 長さ(cm)49.5 左右区別左右兼用 性別男女兼用
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軽量で強度の高いアルミステーを両サイドに1本ずつ、膝裏に2本装備しています。 ステーは変形させたり、取り外しが可能です。 通気性の高い素材を使用しており、ムレにくく快適な装着感です。
適合部位ひざ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で強度の高いアルミステーを両サイドに1本ずつ、膝裏に2本装備しています。 ステーは変形させたり、取り外しが可能です。 通気性の高い素材を使用しており、ムレにくく快適な装着感です。
適合部位ひざ
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り外し可能な軽量アルミヒンジ内蔵。 装着性を高めるフロント上下2カ所のクリスクロスストラップ。
サイズフリー 質量(g)373 タイプラップタイプ 適合部位ひざ ひざ周り(cm)31~50
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

トップライダーのフィードバックを基に、FOXが開発に心血を注ぎ誕生したプレミアムモトクロスパンツ。 新素材TruMotionを採用することにより、軽量化を実現しながらも、柔軟性や耐久性も高いレベルで確立。 トップライダーにふさわしい究極のパフォーマンスを提供。 ・ 左右ともに独立したフラップを採用。 両側からバランスよく締め付けられるので、ヨレにくい。 ・ ベンチレーションの位置を側面から背面に変更。風の通り道が適正化され、通気性が向上。 ・ 軽量化と共にニーブレースのフィット感も同時に向上。 ・ ヒザを曲げたときに生地が集中してもたつくのを防ぐため、裁断を見直し形状を変更。 ・ 生地の肌さわりの良さを生かし、メッシュのインナーライナーを廃止。軽量化と通気性向上に加え、ニーブレースの引っ掛かりも解消。 ・ 34インチ約640gを実現するトップレベルの軽さを誇る。 ・ Tru-Motionの4方向ストレッチにより、ライダーの動きを制限することなく追従し、これまでにない動きの自由度を実現。 ・ 専用に開発された新素材Tru-Motionは市場に流通する全てのストレッチモトクロスパンツの中で最も耐摩耗性に優れる。 ・ 精密レーザー加工を施された通気口が、理想的なベンチレーションを実現。ライダーの体温を最適に保つ。
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。膝蓋骨を包み込むオープンパテラタイプのサポーターで膝頭をしっかり固定します。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。オフセットジョイント構造のアルミニウムステーが膝関節の動揺を抑えます。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、アルミニウム 適合部位ひざ
1個
6,088 税込6,697
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸展位で固定する膝関節固定帯です。両側面は細めのアルミステー、平面は副木用の硬化アルミステーの為、確実な固定が可能です。本体表面のほぼ全面に面ファスナーが接着している為、着脱が容易に行えます。
材質ポリエステル、ナイロン、PU(ポリウレタン)、アルミニウム 洗濯方法洗濯可(手洗い)・ぬるま湯・陰干し・タンブラー乾燥不可・漂白不可
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1セット
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ドイツ・バイエルン社が開発した乾式アクリル繊維、ドラロン(R)の吸汗・速乾効果により、汗・ムレによる湿気を発散。 さらさら快適なだけでなく、抗菌防臭加工(抗菌防臭ロンフレッシュ(R)加工)により汗によるにおいを抑えます。 さらに足の部位に応じた特殊な編み方、厚み、テンションにより設計された革新的なライディングソックスです。 ドラロン(R)はピリングになりにくい性質も持っており耐久性にも優れます。 まさにニーシンガード、ニーブレースの装着時のベースソックスに最適な組成のオーバーニータイプソックスです。
サイズフリー ブラック 材質吸汗速乾素材 ドラロン(R) 加工抗菌防臭ロンフレッシュ(R)加工
1足
特価
2,378 税込2,616
当日出荷

フォームリサイズコンポーネントソフトの「ResizeKit2 C++Builder 10 Seattle」と「ResizeKit2 Delphi 10 Seattle」のバンドル版。
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2012 対応機種IBM PC/AT互換機
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。 今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。 腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。 腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。
サイズフリー セット内容左右2個 材質合成樹脂、ウレタン
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常生活をサポートするために用いられている『生活テーピング』の理論に基づき設計しました。伸縮率の異なる3種類のナイロン繊維を採用。様々な編み方を組み合わせ、立体的に縫製しました(コンプレッション三次元成型編み)。関節の動きにしなやかにフィット。適度な締め付けで、ズレ上がりやズレ下がりを防ぎます。
適合部位ひざ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

医学的発想から誕生したN字パッドがひざの両側を同時に押さえ階段の上り下りなどの負担を軽減。 肌触りの良いメッシュ素材で軽い・薄い。 ひざのエクササイズ解説付。
材質化粧箱:紙内装:PP、本体:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン、パッド:発泡ポリエチレン 質量(g)80 適合部位ひざ用 ひざ下周り(cm)28~38
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界レベルの性能と世界を牽引するスタイルの出会い。最高品質の素材と革新的な構造を採用し動きやすさと軽量さを追求した3LACK LABEL シリーズは、他に例をみないフィット感と価格で、軽量かつ高機能なレースウエアのカテゴリに新たな基準を打ち立てる。 ・600デニールポリエステルをメインに使用し、全体の重量を最小限に抑えながらも耐久性に優れる。 ・身体にぴったりとフィットする構造で、ライディング時の違和感はゼロ。 ・生地の切替部分・マチ部分にストレッチ素材を使用し、ライダーの身体の動きを妨げることはない。 ・膝内側部分にはダブルレイヤー構造のレザーパネルを配置し、熱や擦れによる摩耗から守る。 ・4方向に伸びるストレッチパネルはニーブレースやニーガードにもぴったりとフィットする。 ・膝と太もも部分にはベンチレーションパネルを配置し、熱がこもるのを防ぐ。
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PeeWee用(キッズ) バイオフォームで成型され、膝と脛部分に分かれた2部構成 ソフトバイオフォームのボディは涼しく快適 伸縮性のあるストラップとベルクロで調整可能
ブラック/シルバー
1セット
2,698 税込2,968
欠品中

ファーストレイト4WAY ニーサポーター
4方向(上下左右)に伸縮し、膝に最適なフィットと保温機能を持ち合わせました。
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧州CE規格を取得したニーシンガード。 2つのシェルの間に特殊縫製を施し関節機能を持たせることで高い運動性を実現
ブラック/チタン 材質ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。 超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
全長(mm)180 質量(g)370
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ライトニードル
軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし 打撃数(bpm[回/分])5500 付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着) 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(kg)1.3 空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40 ニードル数Φ3×125ニードル/12本
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

ダイレクトなブレーキタッチと、耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。 軟質塩ビチューブでメッシュ部分をガードしています。
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイレクトなブレーキタッチと、耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。 軟質塩ビチューブでメッシュ部分をガードしています。
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。 ○2本1SET ○ホース長+フィッティング: (メイン)1110mm+F×1+H×1 (CBS)855mm+A×1+F×1 ●下記の車両のフロントに適合 ズーマーX JF52全車種
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

切断能力 = 13 mm。材料カット = プラスチック。ボディ材質 = プラスチック。切断タイプ = ホースカッター。。RS Pro エアコンホースカッター. RS PRO のこの高品質ホースカッターは、最大 1/2 インチサイズのゴム製ホースの切断に最適です。この軽量でコンパクトな工具は、限られたスペースでの使用に最適で、手の届きにくい場所での作業に便利です。 人間工学に基づいたグリップと熱処理を施したステンレススチールブレードを備えたこの工具は、丈夫で使いやすい製品です。ビニールホースからゴムチューブまで、この RS Pro ホースカッターは信頼性の高いサービス工具です。 特長と利点 ステンレススチール製の Durable ブレード コンパクトで軽量なデザインでポケットサイズに最適 快適なグリップゾーンにより、ユーザーの疲労が軽減されます 最大 13 mm までの可変材料のほとんどのホースを切断できます 用途 このホースカッターは、さまざまな種類のホースやチューブに使用できますが、空調ホースを考慮して設計されています。コンパクトな設計により、スペースや障害物が懸念される設置済みの機械の周囲での使用に最適です。エアコンホースを簡単に切断できるので、設置やメンテナンスの用途に最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷