良質なニーム種子・核を粉末にした100%有機質の特殊肥料です。土壌混和・表土施用することで、 土壌環境改善はもちろん、作物の根張り促進・樹勢強化に力を発揮します。元肥:プランター650型で100g(紙コップ1杯)を土に混ぜて使用します。追肥:1~2ヶ月に1度を目安に株元に散布します。
用途バラなど肥料、土壌改良に。
適合作物バラ
成分(チッソN-リン酸P-カリK)2.0-0.5-1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×300
名称ダイコウオーガニックマニュア
肥料の種類家庭園芸専用特殊肥料
登録保証輸入17家保衛肥第(号)72
1袋(1kg)
¥599
税込¥659
当日出荷
ニーム種子から抽出した天然植物保護液です。純度が高く、水に溶けやすいので、 使い勝手が良いオイルです。有効成分アザディラクチンが豊富で、 定期的な散布で、さまざまな被害にも強くなります。(バラの病害虫に強くなります) 7~10日に一回散布。
用途天然植物保護液(特にバラ)。
成分ニーム種子抽出液、アザディラクチン
希釈倍率180~500倍
肥料の種類家庭園芸専用特殊肥料
木酢液にニームオイルを加え、不快害虫駆除効果をさらに向上。
ニームオイルは、インドセンダンの樹より抽出した天然の不快害虫駆除剤です。
欧米では無農薬・有機栽培用の害虫駆除剤として、安全・効果が確認されており、広く使用されております。
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×300
希釈倍率100~500倍
1本(1.5L)
¥839
税込¥923
欠品中
不快害虫の除去、予防に最適。有機肥料として認められている原料使用で安心。植物を活性させ健康植物を育てる。
園芸系YouTuberカーメン君チャンネルで大ヒット!。ニームの力であらゆる植物を無農薬で育てます。肥料効果と土壌改良効果、根張りを良くして病害虫に強くなる効果が期待できるため、無農薬でも育てやすいです。ニームの木の実からとれる絞り粕をペレット状にした天然成分100%の有機質肥料です。チッソ3.0% リン酸1.0% カリ1.0%。容量 1.2kg
容量(kg)1.2
1個(1.2kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
バラの黒星病・うどんこ病に優れた効き目!予防と治療のダブル効果!
バラの黒星病、うどんこ病の専用薬として、予防効果だけではなく治療効果も兼ね備え、発病後の散布でも防除が可能です。
浸透移行性により、すばやくバラのすみずみまで有効成分が行きわたります。
希釈せずにそのまま使え、葉の裏にも散布しやすい逆さ噴霧できるスプレーです。
適合(作物)バラ、(病害)黒星病/うどんこ病
使用方法希釈せずにそのまま散布
農林水産省登録第(号)21915
毒劇区分普通物
1本(1000mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ニームを配合した画期的なバラの肥料です。
有機由来原材料100%配合で微生物によりゆっくりと分解されます。
土壌中の微生物を増加させ、土壌を活性化させる、自然派志向のバラ栽培をしたい方にぴったりの肥料です。
用途バラの元肥、追肥に。
適合作物バラ
成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×297×70
名称ペレットすずなり553号
肥料の種類指定配合肥料
登録保証農林水産省※指定配合肥料名称届出
1袋(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
菌の黒汁とは連作障害の改善や植物の生長促進を目的とした光合成細菌を含む菌体資材です。安全で簡単に扱うことができ長期保存を可能にした画期的な商品です。
通常2~3週間で効果を発揮します。
500倍を基準に希釈して1~2週間毎に潅水・散布するだけです。
完全無臭で使用場所を選びません。安全性も高く人畜無害、保護具も必要としません。
製品に有効期限が無いので無駄がでません。開栓しても大丈夫です。
原材料水、牛糞、光合成細菌、窒素全量0.5%未満、リン酸全量0.5%未満、カリ全量0.5%未満、炭素窒素比6.9
高純度な国産の木酢原液です。
木酢液は植物の健康促進効果があると言われています。
また虫よけや土壌改良など家庭園芸・菜園の強い味方です。
用途植物の健康促進、土壌改良、虫・猫・犬よけ、生ゴミや家畜ペットの糞尿の脱臭など。
希釈倍率(園芸用-生ゴミ処理用-ペットの糞尿脱臭-虫犬猫よけ-土壌改良)100~200-50~100-0~10-0~10-50~100倍
バラ専用の高濃度ニームオイルです。アザディラクチン10,000ppm配合。低温時でも固まらず微細粒子で浸透力アップ。ニオイもおだやかです。7日~10日に1回散布。
用途バラ専用高濃度ニームオイル。
適合作物バラ
成分アザディラクチン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×102
希釈倍率1000(倍)
肥料の種類家庭園芸専用特殊肥料
1本(80mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ニームの実から抽出した高純度のオイルで、植物を抵抗力に優れたニームの性質へ近づけ、強く健やかに育てます。
用途植物全般用活性オイル
原材料高純度ニームオイル×植物抽出100%乳化剤
適合作物植物全般用
1本(200cc)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
海藻成分が根の生育を良くします。
バラが好むアンモニウム成分を多く配合。
リン酸成分が花付きを良くします。
用途バラの植え付け植え替えに。
適合作物バラ
主原料木質堆肥、牛ふん堆肥、バーミキュライト、赤玉土
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など
RoHS指令(10物質対応)対応
バラの保護液。
野菜の有機栽培用に使用されるグレードのニーム種子オイルを主原料として贅沢に使用しました。
ペパーミントオイルに加え大豆レシチンの乳化剤と組み合わせることで、100%植物性のバラ保護液が生まれました。
農薬はもちろん、化学合成の香料・保存料・界面活性剤を一切含まないので、噴霧作業も安心して行うことができます。
使用期限開封後1年
使用方法よく振ってからご使用ください。バラ全体にまんべんなく散布します。葉の裏側などかかりにくい場所も忘れずに丁寧に散布してください。不必要な量を一度に大量散布するよりも、全体が濡れるようにふんわりとまんべんなく散布します。日中の高温時の散布を避け、朝夕に散布してください。流出して効果が失われますので、雨中の散布は避けてください。散布後12時間は雨が降らないことが必要です。週2回を目安に効果を確認しながら散布回数を調整してください。すでに被害が発生しているときなどは散布間隔が短いほど効果的です。
1本(900mL)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊
原材料ヤシの実の繊維
バラが美しく見える高級感のあるデザインと、バラの愛好家に嬉しい機能性が満載のバラ専用鉢です。排水性を考慮した底面仕様です。土がこぼれにくい5mm幅の底穴スリットを採用しました。鉢底の通気性を確保する大きな通気孔です。培養土の入れる目安が一目でわかる目盛り付きです。
用途バラの植え込みに最適なバラ専用鉢。
材質ポリプロピレン
色ダークグリーン
もみ殻を炭化させたもの。
通気性・保水性、保温効果がある。
仕様軽い素材
木炭の製造時、窯から出る煙を集めて液体にしたのが粗木酢液です。これを熟成・精製して作り上げたのが蒸留木酢液です。
液色が薄いのは、不純物を除去し、品質がよいあかしです。効果、効能をより発揮し活力のある土と健康な植物を育てます。
用途土壌改良・植物活性・犬・猫・虫よけ
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×300
希釈倍率原液~100
1本(1.5L)
¥539
税込¥593
当日出荷
クレマチス専用ブレンド。
保水・排水に優れた用土。元肥入り。
適合作物クレマチス
仕様天然素材・肥料入り
害虫と病気にクロス効果で効きめが確かな殺虫殺菌剤。展着性と安定性をより高めたことで、確かな効果が期待できます。
用途お困りの皆さまへ 虫・病気はおまかせください。
成分ペルメトリン・ミクロブタニル
容量(mL)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100
希釈倍率500
農林水産省登録第(号)20610
適合病害虫アブラムシ類、チュウレンジハバチ、チャドクガ、サルスベリフクロカイガラムシうどんこ病、白さび病
毒劇区分普通物
1本(30mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
農薬・化学品にたよらない野菜づくり!定植から収穫まで使用できます。
【天然由来】植物から抽出した天然由来成分を選び、安全性に配慮した製品です。ニーム(インドセンダン)の種子と青森ヒバより抽出した天然オイルを主成分として使用しています。
【防衛力】強力な自己防衛成分を持ち合わせている植物を使用し、植物自らが持つパワーを最大限に生かし、作物の保護と同時に防衛力を高めることを目的としています。
【安全性】第三者機関による安全性評価を実施して安全性を確保しています。また、農薬成分は一切含んでいませんので、定植から収穫前まで安心してご使用いただけます。
使用期限開封後1年
使用方法希釈せず、そのままご使用ください。乾いた状態の葉に、まんべんなく散布してください。日中の高温時は避けて、朝夕に散布してください。週2回散布を目安に、効果を目で確認しながら散布回数を調整してください。散布回数が多いほど効果的です。浮遊物や沈殿物が発生する場合がありますが、品質・効能には影響がありませんので、よく振ってご使用ください。
適合作物キャベツ、キュウリ、エダマメ、コマツナ、ブロッコリー、ウメ、サラダ菜、ピーマン、ナス、サニーレタス、インゲン、トウモロコシ、チンゲンサイ、カブ、ダイコン、シソなど
1本(900mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
関連キーワード