滅菌済、水溶性の潤滑剤です。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
個包装の使いきりタイプです。
水溶性ですので、紙や布で容易に拭き取れます。
痛みを和らげスムーズな検査を実現!
γ線滅菌済(個包装)。
成分水・グリセリン・ヒドロキシプロピルメチルセルロース他
アズワン品番7-3608-01
1箱(100個)
¥6,090
税込¥6,699
翌々日出荷
無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。
腹部用・経膣部用と共用できます。
殺菌処理済。
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
内視鏡検査・注腸X線検査・直腸指診および浣腸施工時の潤滑補助剤です。婦人科および泌尿器科領域における潤滑補助剤としても使用できます。気管支内視鏡・尿道カテーテルには使用しないでください。
成分精製水・グリセリン・ロピレングリコール・ヒドロキシエチルセルロース・ポリアクリル酸ナトリウム・メチルパラベン
容量(g)150
アズワン品番7-4116-01
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
超音波伝達性に優れたゼリーです。
水溶性で容易に洗い流せます。
ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。
高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
仕様殺菌処理済
内視鏡検査、注腸X線検査、直腸指診などに適した潤滑補助剤。
松吉医科器械コード24-3356-00
1式(12本×150g)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
キャップは片手で楽に開閉できます。
キャップの取り外しが可能なため、他容器への移し替えが容易です。
保湿効果の高いトレハロースを配合しています。
乾きにくく、刺激の少ない水溶性ゼリーです。
ゴム、プラスチック、金属に影響を与えません。
用途
肛門鏡検査・直腸指診及び浣腸・内視鏡検査※・注腸
X線検査の施行時における潤滑補助
婦人科及び泌尿器科領域※における潤滑補助※気管支内視鏡及び尿道カテーテルには使用しないでください。
使用状の注意
本品により湿疹、かぶれ等があらわれた場合は使用を中止してください。
開封後は早めに使用してください。使用後はキャップを必ず閉めてください。
成分
水、グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、トレハロース、パラオキシ安息香酸プロピル
麻酔成分を一切含んでいません。
仕様●用量:200g●一個入数:10本●貯法:室温保存●殺菌済
アズワン品番67-9358-36
1本(10本)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。腹部用・経膣部用と共用できます。各種安全試験実施済。殺菌処理済。
付属品空ボトル(300g)
容量(kg)5
松吉医科器械コード12-2027-03
1パック(2.5kg×2個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。
乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。
そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。
無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。
超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。
水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。
ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。
用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途心臓、頸部などの、曲面・垂直面の検査に
成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
滅菌タイプのサニメント手袋。10枚単位で滅菌パックしてありますので、少量使用時でも無菌性は変わりません。
材質PE(ポリエチレン)
機能γ線滅菌済
入数(枚)20
適度な粘性がある水溶性で、カテーテルや各種医療器具に馴染みよい塗布が可能です。
用途気管挿管、尿道カテーテルをはじめ各種医療器具への潤滑補助用
成分水・親水性増粘剤・安定化剤
アズワン品番7-3303-11
1箱(100包)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
片手で閉められるワンタッチキャップです。余分な成分を入れず、99%水で出来ているため安心です。
アズワン品番66-0003-46
錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。物理的な吸着のため、潮解性はありません。
仕様乾燥剤
材質包材/混抄紙
関連キーワード