418件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書(4.3MB) 付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口1/4プラグ ネイル装填本数100 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&ハイパワー!
用途躯体、2×4、下地、コンクリート、梱包 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、斜め打ち対応 付属品ノーズアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)3.4 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5~8.5]
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

CHX10499 エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品オイル、六角レンチ 質量(kg)1.25 寸法(幅W×高さH)(mm)275×220 使用空気圧力(MPa)最大/0.69 ステープル装填数(ネイル)100本 ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど 仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気 付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ 質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185 使用ホース内径(Φmm)6以上 ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

定格電圧(V)DC10.8 適合ネイル長さ(mm)12~15 付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本 タイプステープル/ネイル専用 本体質量(kg)1.5(充電池除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本 適合ステープル長さ(mm)6~14
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

1箱(3000本)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

小型・軽量メタルボディ! 単打(DS)・連打切替トリガ
仕様【フィニッシュネイラ】フィニッシュネイル100本(1連) 付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)220×64×265 使用ホース内径6mm以上 装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で2つの機能。作業効率の大幅軽減が出来ます。
質量(kg)約1.23 使用圧力(MPa)0.48~0.69 脚長さ(mm)(ステープル)16~25、(ネイラ)15~32 ステープル幅(mm)内肩/4、外肩/5.2 頭径(mm)(ネイラ)1.9 装填数100PCS(ネイル・ステープル共通) 取扱説明書(1.15MB) 使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 ネイル装填本数100本 付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5] 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

35mm常圧ピンネイラ。 クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
用途家具木工、内装仕上げ 使用ホース内径(Φmm)7以上 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マキタ仕上釘打
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5) 仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整 付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース トラスコ品番419-1285 質量(kg)1.2 高さ(mm)247 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 釘装てん数(本)100(1連) 釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

細径ノーズ&240°回転式フック
用途下地、内装、フロア 仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック、インレットフィルター付、サイレントシート付、フロア打ち対応 付属品ボードアダプタ、フロアアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)1.4 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘25~50(ナロー) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27~50 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)フィニッシュネイラ
アフター&パーツ対応可能
質量(kg)1.39 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)62×244×244 ステープル装填数100本 ネイル足長さ(mm)15、20、25、30、35、40、45、50
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

マックスピンネイラ
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心! 『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業! ストレートプラグ仕様
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース トラスコ品番783-2915 質量(kg)1.3 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa)0.45~0.8(約4.5~8kgf/cm2) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)218×66×267 適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ 装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キシデンテクノ(キシデン工業)ピンネイラ
アフター&パーツ対応可能
質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×191×255 ステープル装填数200本 適合ピンネイル長さ(mm)40
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

マックスガスネイラ
スリムな先端形状。アジャスタスタイル。 コンタクトノーズ採用で、打ち込み性能向上! マガジン脱着方式採用でピン詰まりも簡単除去。 装填がカンタン!ガスカートリッジキャップ。 携帯に便利なキャリングケース付。
用途内装業(軽天留め)から設備業(空間・冷媒・管工事・電気工事)まで多彩な用途。 付属品保護メガネ、取扱説明書、保証書、六角レンチ4、電池パックJP-H606(2個入り)、充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む)、キャリングケース 質量(kg)3.6(ガスカートリッジ、電池パック装着時) 電源(V)(ニッケル水素電池)DC6 打込本数(1充電)約3000本 充電時間(分)約150 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時) 使用充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む) 装填数ピン/22本(20本+2本)
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタばら釘打
質量(kg)1.3 使用空気圧力(MPa)0.44~0.83 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)(金物接合用スクリュ釘)45~50
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

マキタエア釘打
美しい仕上り&安心、確実な作業を実現!
用途内装、家具木工 仕様空打ち防止、トリガロック付、後方排気 付属品ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg)1 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)ピンネイル長さ:18、25、30、35 釘装てん数(本)110 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズに加え、先端射出のエアダスタ機構搭載です。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。 付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:4以上・長さ30m以内 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23) ネイル装填本数100 ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55 装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

軽量タイプで使いやすい!
用途サイディング、下地、鋼板1.6mm以下 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気 付属品ノーズアダプタ(板金用、ボード用)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)2 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50 釘装てん数(本)300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

高耐久&優れた速射性!釘を多く必要とするパレット製作に最適!
用途梱包パレット 付属品油さし、セフティゴーグル 質量(kg)3.1 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45、50、57、65、71、75 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、250、300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5~8.5]
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

内装作業を軽快にこなす!
用途内装、フロア 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、フロア打ち対応 付属品ノーズアダプタ(フロア打ち用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)0.97 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)ポケットネイル:25~38 釘装てん数(本)150、188 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

軽く触れてしっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上がり。 部材に軽く触れるだけで、打込み可能になりました。 ふなので、不安定な場所でも安定して打込め打ち損じを軽減。 押付力を要せず、ラクな姿勢で打込み可能。 触れるだけで、素早く連続打ち可能。軽量&コンパクトボディ。 細径&柔らかいソフトグリップ。 エアダスタ風量・打込み深さも調整ダイヤルで調整可能。
用途内装、家具木工 付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×233 使用ホース内径(Φmm)4以上 使用釘(mm)(仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50/55、(超仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50 釘装てん数(本)100(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。 排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。 パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。 排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。
用途梱包 付属品六角棒レンチ5、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)2.0 使用ホース内径(Φmm)5.0以上 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32、38、45、50 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘350、400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

軽量タイプで使いやすい!
用途鋼板2.3mm以下、コンクリート 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気、山打ち対応、谷打ち対応 付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)2.2 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50 釘装てん数(本)300 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。堅いフローリング材も美しい仕上り。エアダスタ搭載。強力に直接噴射!。堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。
用途フロア、下地、内装 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ 付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg)1.4 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50 釘装てん数(本)43(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)。スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ 付属品ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)2.1 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)コンクリートピン:19、22、25 釘装てん数(本)100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)2.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332 使用空気圧力(MPa)1.28~2.26 使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 関連資料(1.8MB)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

こだわりの仕上がり&高耐久 交換式コンタクトトップ&太径ドライバーにより、幅広い種類の釘を正確に打ち込み可能。 片手で使えるエアダスタ 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 低反動 ベストなストローク量で低反動を実現。 低騒音 ベストなストローク量で低反動を実現。
付属品コンタクトトップL・コンタクトトップS・ノーズアダプタ・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル 質量(g)1.8 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース:4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘19~50(ナロー)、27~50(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~50 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量0.9kg!。木造板金を軽快にこなす!
用途内装、木造、板金 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、エアリサイクル機構付、山打ち対応、谷打ち対応、トリガロック 付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、加工用)、六角棒レンチ2、4(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)0.9 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)ポケットネイル:16~32 釘装てん数(本)150、188 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!
用途フロア、下地、内装 仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、フロア打ち対応 付属品六角棒レンチ4、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg)2.1 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50、57、64 釘装てん数(本)50(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

「先端2色化」で射出位置が見やすい。
用途内装フロア 仕様コンタクトノーズ、アジャスタ、フック、フリープラグ付 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、平打ちアタッチメント、キャリングケース 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 ステープル装填数84本 (1連) 保証期間2年 装備品六角棒スパナ4mm、シリンダキャッププロテクタ
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

位置ずれが少なく丈夫にとまる波釘を打つ。
仕様単発/連続、打ち自動切替 付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし 質量(kg)2.6 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 釘装てん数(本)80(40本×2連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5.0~8.5] ステープル幅(mm)25 ステープル長さ(mm)波釘:9(3/8)、12(1/2)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)2.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332 使用空気圧力(MPa)1.28~2.26 使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 関連資料(1.8MB)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷