片手で作業OK!真上の作業も楽にできます。連続作業にも疲れません。
全長(mm)160
軸長(mm)30
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
正確な目打ち作業が
得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)130
軸長L(mm)25
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コンパネからの釘抜きは、ネイルパンチ。65mm釘も一気に打ち抜く。
仕様釘抜き対象部材/コンクリート型枠用合板(厚さ12~15mm)
付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、フック、フック取付六角穴付ボルト、フック取付用六角ナット、ジェットオイラ(油入)
質量(kg)0.9
胴径(Φmm)(釘抜き対象)2.1~3.05
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.7(4~7)
ネイル足長さ(mm)(釘抜き対象)45~65
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×53×235
使用ホース内径7mm以上、長さ20m以内
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
筒状のスライド式ガイドに引手鋲をセットし、ハンマーで叩くだけで簡単に打込めます。
寸法(mm)115
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種類ネイルパンチ
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。
ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。
ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。
用途ドリル加工時のセンターのマーキングに。
釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。
材質ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ)
連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
用途硬い木材や金属のポンチ
ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない
用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など
全長(mm)158
質量(g)178
グリップ径(Φmm)34
材質(先端)SK材
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160
適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。
トラスコ品番373-9023
質量(g)160
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)34
寸法l1(mm)90
寸法l2(mm)70
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
型枠作業での釘抜きがスピーディ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)0.8
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
エアプラグ20PM型
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。
ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。
頭部をねじると力の強弱を調節できます。
耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ
材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135
最大打力(N)294
グリップ最大径(Φmm)18
ポンチ軸径(Φmm)4.5
パームプロテクター径(Φmm)-
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
強弱調整のロック付で同じ力で打てる!(ゆるみがなくなる)、グリップを回し、強弱の調整ができます。素材の硬さに応じて、強弱の調整をロックできます。グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。
ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。
片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。
仕様ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クラス最軽量で作業がはかどる
釘長さ45~77mmまでパワフルに対応
にぎりやすいソフトグリップ
付属品保護メガネ、油さし
質量(kg)0.8
長さ(m)一般圧エアホース:30以内
形式ピストン往復動式
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)242×235×56
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69(4.0~7.0)
部材釘抜き対象部材:型枠合板12~15mm
使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース:8以上
アズワン品番64-7056-37
使用エアコンプレッサメーカー高圧エアコンプレッサ EC1445H3、EC1245H3、EC1445H2、EC1245H2(一般圧にて使用)
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Aタイプ
セット内容養生袋フクロウ(10枚入)・ツールバック B(ブラック)・ステンパテベラ(5/7寸)・本職スクレーパー・ウレタンワイドローラー・ウス型撫ブラシ(11寸穴無)・ステン地ベラHD(120/240mm)・竹べらセット・PCパテ板(295×295mm)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダー・サンダーサック・スムーサー・PC直定規(1000mmグリーン)・PC隅決定規(70×345グリーン)・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ペナント鋏・ロック25(5.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・ダスター刷毛337・Mr.ツールバック(MB4)×各1
1セット
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプ
セット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
関連キーワード