下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。
特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用
溝長T(mm)130
全長L(mm)215
適合電気ドリル:13mmチャック
先端形状丸シャンク13mm
シャンク径d(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。
特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
用途ツーバイ工法の穴あけ用
溝長T(mm)385
全長L(mm)470
適合電気ドリル:13mmチャック
先端形状丸シャンク13mm
シャンク径d(Φmm)13
ドリルチャックd(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
ネイルマシーン用ビット。甘皮の処理や角質の除去に適しています。頑固なルーズスキンや角質を取るのに使用します。
粒度#180
573xmcマニキュレーションツールは有本幸代プロデュースブランド
「573」と「マニキュレーションシステム」のコラボ商品です。
寸法(mm)62×115×13
RoHS指令(10物質対応)対応
皮膚科医監修 ネイリストが安全に使える魚の目ケアビット。横浜馬車道 皮膚科・ペインクリニック院長 日本皮膚科学学会認定皮膚科専門医の林 理華監修のネイルビットがEDUCATION FIRSTから「Dr.Foot Care」として登場。安全に丁寧に結果を出す施術で痛みを軽減し顧客満足度を高めるウオノメビット4アイテムです。#22 タングステンボール ミニ(ミディアム) 。Step.3で使用。タングステンの高い切削力で摩擦熱が出にくい安全設計。小さく深い角質、魚の目ケア、魚の目の芯の除去用。6,000~8,000rpmで使用し、ウオノメの芯、小さな硬い角質の中心をピンポイントで削るのに適しています。EDUCATION FIRSTはネイルを愛する全ての人へ安全なネイルマシンワークとビットをお届けするネイルブランドです
質量(g)(単品)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×71×11
グリーン購入法適合
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ネイルマシーン用ビット。ルーススキンや角質を取り除くアタッチメントです。簡単なキューティクルケア、フットケアにも使えます。
粒度#120
電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適
全長(mm)250
シャンク径(Φmm)六角軸12.5
有効長(mm)195
適合電動機電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)600以下
ネイルを愛する全ての人へ安全なネイルマシンワークとビットをお届けするネイルブランド。EDUCATION FIRSTプロデュース。#15 シャークビット(ミディアム)はハードジェル、アクリルの削りに。
質量(g)(単品)約10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×71×11
グリーン購入法適合
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
ネイルを愛する全ての人へ安全なネイルマシンワークとビットをお届けするネイルブランド。EDUCATION FIRSTプロデュース。#2 タングステンテーパー(ファイン)はジェルやアクリルのオフに最適なビットです。先が丸くて安全。
質量(g)(単品)約9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×71×11
グリーン購入法適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。
三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。
釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。
用途電設・配管工事の穴あけ作業に
全長(mm)125
材質普通鋼
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)75
表面処理フッ素コーティング仕上げ
適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)
適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。
用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業
全長(mm)330
材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)260
表面処理フッ素コーティング仕上げ
適合電動機電気ドリル/アングルドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。
形状A
砥粒PA
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
こんなお得な商品も!

ビット 木工兼用 先ネジタイプ
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質ABS樹脂
色レッド
質量(g)70
アズワン品番8-8135-01
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
こんなお得な商品も!

ショートビット 木工用 先三角タイプ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用
適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
皮膚科医監修 ネイリストが安全に使える魚の目ケアビット。横浜馬車道 皮膚科・ペインクリニック院長 日本皮膚科学学会認定皮膚科専門医の林 理華監修のネイルビットがEDUCATION FIRSTから「Dr.Foot Care」として登場。安全に丁寧に結果を出す施術で痛みを軽減し顧客満足度を高めるウオノメビット4アイテムです。#20 タングステンボール(ミディアム) 。Step.1で使用。タングステンの高い切削力で摩擦熱が出にくい安全設計。部分的に硬い角質や魚の目ケア用。8,000~10,000rpmで使用し、ウオノメ全体をおおまかに削ります。EDUCATION FIRSTはネイルを愛する全ての人へ安全なネイルマシンワークとビットをお届けするネイルブランドです
質量(g)(単品)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×71×11
グリーン購入法適合
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関節可動域の制限や固定に。
微小孔付きで通気性・透湿性があり、耐汗性にも優れています。
テープ長さ(m)12
仕様非伸縮
テープ種類非伸縮
皮膚科医監修 ネイリストが安全に使える魚の目ケアビット。横浜馬車道 皮膚科・ペインクリニック院長 日本皮膚科学学会認定皮膚科専門医の林 理華監修のネイルビットがEDUCATION FIRSTから「Dr.Foot Care」として登場。安全に丁寧に結果を出す施術で痛みを軽減し顧客満足度を高めるウオノメビット。こちらは4アイテムをまとめたオトクなセットです。STEP1。#20 タングステンボール(ミディアム) 単品はこちら。タングステンの高い切削力で摩擦熱が出にくい安全設計。部分的に硬い角質や魚の目ケア用。8,000~10,000rpmで使用し、ウオノメ全体をおおまかに削ります。STEP2。#21 ダイヤボール(ミディアム) 単品はこちら。ダイヤモンドビットで魚の目の芯の除去などピンポイントで繊細な作業ができます。8,000rpmで使用し、ウオノメの周囲を囲むように丸く削り、芯を探していく作業に適しています。STEP3。#22 タングステンボール ミニ(ミディアム) 単品はこちら。タングステンの高い切削力で摩擦熱が出にくい安全設計。小さく深い角質、魚の目ケア、魚の目の芯の除去用。6,000~8,000rpmで使用し、ウオノメの芯、小さな硬い角質の中心をピンポイントで削るのに適しています。STEP4。#23 チャンキーペディ(ミディアム) 単品はこちら。大きく安定した形状が使いやすいフット用ビット。足裏の硬い角質除去、魚の目ケアの仕上げに。8,000~10,000rpmで使用し、ウオノメの処理後の段差を馴染ませるのに使用します。フィニッシングジェル(HM-005)を使用し、肌を保湿しながらケアができます。EDUCATION FIRSTはネイルを愛する全ての人へ安全なネイルマシンワークとビットをお届けするネイルブランドです
質量(g)(単品)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×90×11
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ネイルを愛する全ての人へ安全なネイルマシンワークとビットをお届けするネイルブランド。EDUCATION FIRSTプロデュース。#1 タングステンテーパー(ミディアム)はジェルやアクリルのオフに最適なビットです。先が丸くて安全。
質量(g)(単品)約8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×71×11
グリーン購入法適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ネイルを愛する全ての人へ安全なネイルマシンワークとビットをお届けするネイルブランド。EDUCATION FIRSTプロデュース。ンコーン(ファイン)はストーンやパーツのオフ、チップやフィルイン時の段差取りに。
質量(g)(単品)約8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×71×11
グリーン購入法適合
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
ネイルを愛する全ての人へ安全なネイルマシンワークとビットをお届けするネイルブランド。EDUCATION FIRSTプロデュース。#18 マーメイドピンク(ファイン)。切削力が高い高品質タングステンビット。削り跡が滑らかに仕上がるのでフィルインに最適なファイン。ハードジェルもしっかり削れます。
質量(g)(単品)約12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×71×11
グリーン購入法適合
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ネイルを愛する全ての人へ安全なネイルマシンワークとビットをお届けするネイルブランド。EDUCATION FIRSTプロデュース。#17 プラチナドロップ(エクストラファイン)。美しいプラチナ色のダイヤビット。コーナーのルースキューティクル、サイドウォールの硬い角質処理に。ハンド、フット、肌の弱い方にも使えるエクストラファイン。
質量(g)(単品)約7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×71×11
グリーン購入法適合
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。
ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。
ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。
用途ドリル加工時のセンターのマーキングに。
釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。
材質ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ)
UV/LEDライトとネイルマシン、カラージェルやその他パーツや小物が全部で120アイテム(※ビットセットのビットやサンディングバンドを個々に数えた場合)も入った大ボリュームのセットです。
48Wの高出力でセンサーも搭載したUV/LEDライト、 ネイルマシンの入門に適しており一番手軽な<プチトルC リファイン>、カラージェル10色セット、ベースジェル、ノーワイプトップジェルなど
オフ時間を短縮し、負担を減らすことで、もっとネイルが楽しくなる!
仕様●【セット内容】●▼48WUV/LEDライト●▼プチトルCリファイン(ビットセット・セラミックビットまたはセラミックビットのいずれか含む)●▼カラージェル(5g)10色セット●▼ベースジェル(5g)●▼ノーワイプトップジェル(5g)●▼スポンジバッファー●▼エメリーボード●▼ハーフムーン(半円型)ファイル●▼フットセパレーター●▼ダストブラシ●▼ブラシスタンド※お色はスタッフチョイス!●▼ジェルブラシセット●▼ネイルスティック※お色はスタッフチョイス!●▼ネイルシェル12色●▼ネイルパーツ●▼ネイルシール「蝶&花」●▼スターターガイド※セット内容は予告なく変更になる可能性がございます。ご了承ください。
アズワン品番67-8046-83
1セット
¥8,098
税込¥8,908
11日以内出荷
セット内容:10点、(+)ドライバービット #0、#1、#2、(-)ドライバービット 3.0、5.0、6.0mm、ネイルプーラー 136mm、フックドライバー 136mm、ポイントフック 136mm。バイカラーハンドルは、エンジニアリングプラスチックPP+高品位エラストマーTPRからなる複合材料で、ソフトな手触りです。回転しやすく、握りやすいT字型ハンドルデザイン。20種類の高硬度S2材ビットを使用し、多機能を実現。フレキシブルエクステンションバーと併用することで、さまざまな角度で操作することができます。様々なエクステンションバーとより多くの組み合わせで使用することで、様々な状況に対応します。
1セット
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
これまで別パーツのコントローラーに付いていた「回転方向切り替えスイッチ」と「スピード調節ダイヤル」をネイルマシン本体に搭載!指一本で簡単に操作することが可能になりました。おうちネイルで大活躍すること間違いなし!!持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。6種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。
仕様●本体重量:45g●本体サイズ:130×Φ22mm●回転数:7500~14500RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50~60Hz)/ビット6種類(サンディングバンド6個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付き
セット内容:59点セット、(1/2”)ソケット(6角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、(1/2”)クイックスピンナー 34.5mm、(1/2”)ラチェットハンドル 250mm、(1/2”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)スピナーハンドル 400mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 67mm、めがねレンチ(45°ロング) 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、(+)樹脂柄ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)樹脂柄ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm、樹脂柄(+)スタビードライバー #2×25mm、樹脂柄(-)スタビードライバー 6.3×25mm、ラチェットドライバーハンドル 109mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 165mm、ニッパー 159mm、コンビハンマー 730g、ボールポイントロング六角棒レンチ(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、板ラチェット差替えドライバセット (+)ビット:#2(22・30mm)・#3、Hexビット:4・5・6mm、マグネット付パーツトレイ、ネイル&ハンドブラシ、トレイ(3枚)。
1セット
¥116,000
税込¥127,600
3日以内出荷
布テープ ドライエッジタイプです。テラビットNo1590Dは、テープの両サイドに糊がなく、はがしやすいテープです。
軍手をしたままでも簡単にはがすことができ、ネイルをしていてもはがす時にネイルを傷つけません。
粘着力が強く、シッカリ包装。
巻き戻しが軽く、使いやすさに優れています。
油性インクで文字を書けます。
段ボールの封かん・宅急便や小包の荷造りなどの軽包装用テープです。
用途一般包装用、段ボール、ご家庭での補修、仮止め、結束用など
主な用途結束用
粘着力(N/25mm[gf])7.70(785)
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ文字が書ける
一家に一台、基本工具セット
用途DIY・住まいのメンテナンスに
付属品ペンチ×1、ネイルハンマー×1、モンキーレンチ×1、6.35mm角ドライバー型ハンドル、ビット PH1/PH2×2/PH3/PZ2/-6mm/T10/T15/T20/T25)、六角棒レンチ 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/5.5/6.0mm)、収納ケース
入組点数23
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
「かるい押し付け力でラクに打つ!」
反動を低減&安定した仕上がりを追求
打込み時の反動を50%低減!
軽量1.7kg
高圧エア工具2年保証対象
オイル飛散低減構造搭載
らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能)
らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能)
JIS規格ねじ対応
パワー切替機能(一般/強)
ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結
付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース
質量(kg)1.7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般)
保証期間2年
連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結)
使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内
関連資料(0.75MB)
装填数ねじ:100本(1巻)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)
質量(kg)1.8
全長×全幅W×全高(mm)292×119×298
本数ねじ装填:100(1巻)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
保証期間2年(ユーザー登録時)
使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)
連結方式ロール連結ねじ(シート連結)
使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
関連キーワード