★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:オレンジ(600mL)クリアフィードEバック●入数:1箱(20本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装)
アズワン品番7-8926-07
1箱(20本)
¥7,178
税込¥7,896
翌々日出荷
★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:クリアフィード●入数:1箱(50本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装)
アズワン品番7-8926-08
1箱(50本)
¥11,227
税込¥12,350
翌々日出荷
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。
オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。
大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。
600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。
1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
色オレンジ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030
医薬品医療機器等法一般医療機器
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A
医薬品医療機器等法一般医療機器
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
在宅栄養を開始・実施されている方々に適した、使い切りサイズの少量バック(ISO-80369-3対応)です。
仕様●入数:1箱(5セット入)●セット内容:栄養ボトル600mL×1個、栄養セット×2本、カテーテルシリンジ30mL×2本、保護栓×2個●EOG滅菌(個包装)
アズワン品番8-284-01
1箱(5セット)
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
3733-1615~3733-2455はガイドワイヤによる瘻孔保持で、腹腔内誤挿入の危険性を低減し、より安全に胃ろう交換が行えます。3733-1615~3733-2455はカテーテル抜去デバイスにより胃内バンパーを伸展、ロックすることが可能なため交換作業に集中できます。3733-50~3733-BS15はカンガルーボタンIIに使用する投与セットです。1本で栄養投与チューブと減圧チューブの役割が果たせます。引き抜き防止用のクリップもついているので、必要に応じて使用いただけます。EOG滅菌済。ボタンⅡ用投与セット(ISO規格を含む)は未滅菌です。国際規格(ISO80369-3)に対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
仕様ボーラス投与セット ショートタイプ
長さ(mm)150
アズワン品番7-8955-03
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)
¥7,898
税込¥8,688
12日以内出荷
嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。
耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。
未滅菌。
容量(mL)100
材質ポリプロピレン
1台で胃瘻と吸引の手技のトレーニングが行えます。人体に近いリアルな感触で胃瘻ケアや吸引手技などの練習ができます。シンプルな構成ですので、準備と後片付けが簡単です。※写真のカテーテル類は含まれておりません。
セット内容腹壁×2コ、胃壁×2コ、栄養剤受け皿、専用ジェル、頭部パーツ、透明パーツ、目隠しパーツ、たんトレー、専用ケース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×210×215
松吉医科器械コード24-5408-00
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
3733-1615~3733-2455はガイドワイヤによる瘻孔保持で、腹腔内誤挿入の危険性を低減し、より安全に胃ろう交換が行えます。3733-1615~3733-2455はカテーテル抜去デバイスにより胃内バンパーを伸展、ロックすることが可能なため交換作業に集中できます。3733-50~3733-BS15はカンガルーボタンIIに使用する投与セットです。1本で栄養投与チューブと減圧チューブの役割が果たせます。引き抜き防止用のクリップもついているので、必要に応じて使用いただけます。EOG滅菌済。ボタンⅡ用投与セット(ISO規格を含む)は未滅菌です。国際規格(ISO80369-3)に対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001
圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上
医薬品医療機器等法一般医療機器
迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
使用圧力(MPa)0.015~0.08
折径(mm)25
チューブ厚さ(mm)0.25
ピッチ(cm)(点滴)10
散水量(L/時)7.45(1m当)
関連キーワード