ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用として。
寸法(幅W×長さL)(mm)210×297
材質ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
特性超強力
材質アクリルゴム、希土類磁性粉末
長さ(mm)100
幅(mm)50
厚さ(mm)0.8
吸着力190g/平方センチメートル
表面磁束密度(mT)120
ネオジウムを使用したマグネットシートです。
非常に強い磁力を持ち、重い工具などもしっかりくっつけることができます。
スチール製品への取付をはじめ、DIY素材や販促商品のPR素材として工夫次第で多彩な用途でご使用いただけます。
特性強力
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297×210×1
材質ネオジム、 合金鋼、 金属
吸着力240~250g/cm2
ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。
通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。
ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用。
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
材質ネオジウム
従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
特性超強力
材質アクリルゴム、希土類磁性粉末
幅(mm)10
厚さ(mm)0.8
長さ(m)0.3
吸着力190g/平方センチメートル
表面磁束密度(mT)120
強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。
仕様(マグネットシート)ネオジム系
両面テープ日東5000NS
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ粘着テープ付
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)200
種類標準タイプ
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強磁力
こんなお得な商品も!

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色黒
特性強力
仕様片面粘着剤付
材質異方性ゴム磁石
厚さ(mm)1.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ粘着テープ付
実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に
材質ネオジウム
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
材質ラバーマグネット(異方性)
色白
吸着力(N)0.9以上/cm2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力マグネットシート 片面粘着付き
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色無地
仕様粘着付
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1.2
タイプ粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)600G
特性強力
商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
ネオジウム磁石で強力に吸着する。実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に
材質ネオジウム
ネオジム磁石で超強力タイプ
モーター・センサー等の部品、鉄粉除去、燃費向上用などの磁石
ネオジムとは、磁石材料に希土類元素を混入したものです
最大エネルギー積(B Hmax)が大きく、フェライト磁石にはない優れた磁気特性を有します
仕様●磁束密度(mT):420●吸着力(kgf):1.7●コード番号:119-0170115
アズワン品番67-4844-45
仕様●磁束密度(mT):330●コード番号:119-0170113
アズワン品番67-4844-43
1個
¥589
税込¥648
8日以内出荷
仕様●磁束密度(mT):375●吸着力(kgf):1●コード番号:119-0170114
アズワン品番67-4844-44
1個
¥809
税込¥890
8日以内出荷
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します!
割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します!
割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(マグネット)ネオジム磁石
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します!
割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
吸着力7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20X13.5X5
取付穴径(Φmm)3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
中心のボルトを六角レンチで緩めることでフックを360度動かすことができます。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途配線や工具の保管に。
トラスコ品番249-3888
材質マグネット:ネオジム磁石、フック:スチール
長さ(mm)フック:67
幅(mm)58
色青
高さ(mm)105.4
タイプ可動フック
奥行(mm)30.4
耐荷重(kg)垂直:8、平行:2.5
吸着力(N)113
サイズ(inch)六角レンチ対応:3/16
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
実用磁石の中で最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します!
割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
磁気特性が高いので、小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。
寸法(mm)5
径(Φmm)15.5
吸着力4.5kg
取付穴径(Φmm)3
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に
材質ネオジウム
穴径(Φmm)4.2
実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。
用途掲示用に
材質ネオジウム
穴径(Φmm)8
吸着力(N)117.68
寸法(Φ×mm)40×10
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石
磁力が強くて錆びにくい、ネオジム磁石です。書類や小物を整理したり、ネイルに活用できます。キッチン、玄関、オフィスなど幅広いシーンで役立ちます。
用途小物や書類の整理、ネイルの仕上げなどに
材質ネオジム磁石
質量(g)10
サイズ(cm)約3×1×0.5
特性超強力
1セット(6個)
¥1,190
税込¥1,309
4日以内出荷
油性ペンでスラスラ書け、ハサミで簡単にカット出来ます。マットタイプなので、壁に貼り付けた際のギラつきが気になりません。滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。
等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8
材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1164
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
色シルバー
材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
汎用タイプのマグネットシート 柔軟性があり、自由な形にカットできる!。ゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、カッターやハサミでカットして使うことも可能です。カラータイプは表面にカラーフィルムをラミネートすることにより、印刷加工、カッティングフィルム貼りにも適しています。
用途現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。
材質異方性ラバー磁石
幅(mm)100
厚さ(mm)0.8
吸着力(N/cm2)0.7
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1162
仕様●磁束密度(mT):360●吸着力(kgf):1.8●コード番号:119-0170121
アズワン品番67-4844-51
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
仕様●磁束密度(mT):330●吸着力(kgf):0.4●コード番号:119-0170117
アズワン品番67-4844-47
1個
¥529
税込¥582
8日以内出荷
仕様●磁束密度(mT):320●吸着力(kgf):0.7●コード番号:119-0170119
アズワン品番67-4844-49
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ