20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オレンジとイエロータイプに、3サイズをラインナップ。 オレンジとイエロータイプには、体重や投与の状況に応じた選択が可能な3サイズがそろっています。 大型のフックが付いた100mL、600mLタイプは輸液スタンドに掛けやすく、フタの開閉も容易です。 600mLタイプは、300mLのラインまで10mL間隔で目盛が入っており、小児領域での使用にも適しています。 1000mLタイプは着脱可能なスタンド付き。自立させたまま栄養剤を充填でき、そのまま輸液スタンドに掛けての投与も可能です。
オレンジ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000030 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嚥下困難な方のための、軟らかいけんだくボトルです。 耐熱温度約100℃、煮沸消毒可能。 未滅菌。
容量(mL)100 材質ポリプロピレン
1式(10本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:オレンジ(600mL)クリアフィードEバック●入数:1箱(20本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装) アズワン品番7-8926-07
1箱(20本)
7,178 税込7,896
翌々日出荷

一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2 取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

オレンジ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000041 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20本)
3,400 税込3,740
5日以内出荷

★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:クリアフィード●入数:1箱(50本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装) アズワン品番7-8926-08
1箱(50本)
11,227 税込12,350
翌々日出荷

肥料成分とミネラルほか、フルボ酸。アミノ酸、ベタイン、多糖類、ビタミンなどを含んだ「バイオスティミュラント資材」です 高温、低温、乾燥、多湿、日照不足などの環境からのストレスを軽減し、植物の育成を促します 有機農産物栽培にも使用できます(有機JAS規格別表1適合資材) 土壌改良と収量増加や糖度アップなど作物の品質向上の両穂に効果があります。
倍率(倍)1000 名称ストレスブロック 適合作物野菜(果菜類・根菜類・葉菜類) 登録保証特殊肥料の為、届け出のみ
1本(500mL)
2,098 税込2,308
当日出荷



医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100袋)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。 オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
1袋(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で胃瘻と吸引の手技のトレーニングが行えます。人体に近いリアルな感触で胃瘻ケアや吸引手技などの練習ができます。シンプルな構成ですので、準備と後片付けが簡単です。※写真のカテーテル類は含まれておりません。
セット内容腹壁×2コ、胃壁×2コ、栄養剤受け皿、専用ジェル、頭部パーツ、透明パーツ、目隠しパーツ、たんトレー、専用ケース 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×210×215 松吉医科器械コード24-5408-00
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001 圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン) 規格医療機器クラスⅠ 目盛あり 滅菌あり 先端形状ルアースリップ式 滅菌方法電子線滅菌 先端外径(Φmm)4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて使いやすいディスポーザブルタイプです。 蓋の空気孔により、最後まで栄養剤の注入がスムーズです。
仕様オートクレーブ不可 材質ボトル/PP(ポリプロピレン)、管/シリコンゴム 長さ(mm)70 容量(mL)500 アズワン品番0-9180-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010 寸法(外径×高さ)(mm)85×45 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
809 税込890
翌々日出荷

分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2 危険物の類別非危険物
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷