1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。
材質クロロプレン
ネオプレーン生地で保温力は高いのに、通気性がありムレにくい。屋内作業に最適。足裏すべり止め付き。
用途内装現場や屋内でのちょっとした移動時に
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)3
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
色黒
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
靴の中に履き込んで冷えやすい足先をトータルで保温するネオプレン製ソックス。
色BLACK
材質ネオプレーン
機能左右対称
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)2
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
仕様テープ付
材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)5
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
材質スポンジ ゴム
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
ネオプレーン製のマスクに耳から首周りまでをカバーするフリースウォーマーをプラスしたアイテム。
ネオプレーンの裏地にもフリースを使用。
肌触りが良くて温かい、厳しい冬のライディングにも心強いフェイスウォーマーです。
イヤーウォーマー部を折り込んで使うこともできます。
材質ネオプレーン、フリース
色ブラック
サイズフリー
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
保温性抜群のウエットスーツ素材を使用しています。靴の中でズレを防止するつま先に滑り止め付です。長靴のインナーソックスとして最適です。
用途寒冷地での作業。スキーなどの冬のレジャー。
かかとからの長さ(cm)32
材質クロロプレーン、ナイロン
色黒
入数1足
特性防寒
丈区分ロング
指タイプ先丸
こんなお得な商品も!
手袋 防水防寒
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)1
機能防水・防寒
全長(cm)24
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。
用途水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に。バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に
仕様防水・防寒
材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
サイズF
色BLACK
材質ネオプレーン
機能左右対称
1セット
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ベストセラーのハンドルウォーマー。
真冬の寒さ対策の最後の手段。
スクーターユーザーに最適なハンドルウォーマーです。
ポップなスタイルとお手軽な価格、そして十分な保温性の大ヒット商品。
親指部分は透明になっており操作性に優れています。
サイズフリー
材質ネオプレーン
こんなお得な商品も!
ゴムパッキン CRスポンジ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質ネオプレンスポンジゴム
長さ(m)10
仕様裏面粘着テープ付
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)10
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック
カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー
クッション性に優れ、自転車へのキズを防止
ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン
4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き
施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)3
保温性を高めたロングタイプ。
09-021ネオプレーンハンドルウォーマーをさらに保温性を高めたロングタイプ。
法定速度程度の走行風でも変形しないようにプラスチック板をハンドルウォーマー内で補強として使用しています。
手首をカバーする部分が大幅に長くなり保温性が向上。
親指部分は透明になっており操作がしやすくなっています。
サイズフリー
材質ネオプレーン
人気のネオプレーンハンドルカバー 性能はそのままでかわいいデニムに仕上げました!
防水・防寒仕様のネオプレーンハンドルカバーです。
裏地には起毛素材を使用し、グローブの大きさにあわせて手首のカフス部の大きさを調整頂けますので、寒風の進入を防ぎとても暖かです。
表地にデニム生地を採用。
防水・防風性能に優れるネオプレーンゴム
寒い冬の雨風雪から手を保護しとても暖かです。
ミトンタイプで風の入りにくい構造
ブレーキ( クラッチ) レバーとグリップをハンドルカバーに差し込んで紐で固定するだけの簡単装着。
一度ミラーを取り外し、ハンドルカバーのミラー用穴に通して固定して頂くと、よりしっかり装着が出来ます。
ミニバイクから大型バイクまで取り付けできるユニバーサルデザイン
特殊な車両・ハンドル形状でないかぎり、様々なバイクに取り付けることが可能です。
用途バイク用ハンドルカバー
材質デニム(綿)、クロロプレンゴム、ポリエステル(起毛)
AK-362 ネオプレーンハンドルウォーマーネオ
スクーター向けハンドルウォーマー
防風性能の高いネオプレーン素材
カバー側面にプラスチックの芯を内蔵
MATERIALS
neoprene
伸縮性のあるクッション素材のカメラケース。小型一眼レフ、ミラーレスカメラにジャストフィット。中身が見える背面ポケットは、手袋でも開閉しやすいスライダー式。メディアカードやバッテリー、コード類が収納できます。
用途カメラケース
質量(g)100
サイズ(mm)150×130×100
辛い耳の冷えを防止できるアイテム。肌触りの良いFreeスに加え、部分的にネオプレーンで保温性を高めたイヤーウォーマーです
用途・ネオプレーン:ウェットスーツにも使われている。保温性と防風性に優れる素材
材質neoprene・fleece
厚さ(mm)3
色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ミラーレス機やエントリー一眼レフに18-55mmクラスの標準ズームを装着したまま優しく包むカメラケース。伸縮性に優れた厚手のネオプレーン素材により大切なカメラを思わぬキズや衝撃から保護。背面にはメディアカードやバッテリーが入るポケット付。
用途一眼レフケース
質量(g)90
内寸(mm)150×130×100
ジョイントワイヤー錠にネオプレーンカバーを装着し、本体はアルミボディで防犯性の高いディンプルキーを採用。
用途防犯性を高めるために2重ロックや他車種・固定物との施錠に最適。太さ・長さ・カラー、使用用途にあわせてなどバリエーションが豊富。
キー方式ディンプルキー
ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用
防水生地とカラー生地の2層構造
軟らかいクッション性で自転車へのキズを防止
本体はアルミボディを採用し、防犯性の高いディンプルキーを3本付属
ワイヤー部はスチールケーブルの外をスチールリングで覆った切断に強い2重構造
寸法(mm)Φ18×1200
質量(g)670
ネオプレーン材カバー付きのU字ロック。
用途車輪をしっかりロックするU字タイプ。アウターにネオプレーン材でカバー。
キー方式キー式(3本付き)
色ブラック
寸法(mm)125×75
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
丈夫で柔軟性のあるポリエステル生地を使用。トレーニング中の背中や腹部を保護してくれるウェイトトレーニングベルト。大きな圧力がかかってもベルトが所定の位置にロックされた状態を維持するオートロックシステムを備える。
用途フィットネス用品、ウェイトリフティング、デッドリフト、筋トレ、ベンチプレス
材質ポリエステル、ナイロン
ベルト幅(cm)最大約16.5
スイベルフットカバー. ネオプレン製フットカバー。5個パックで販売 スイベルフットスピンドルに合わせて設計されたカバーで、クランプ固定時に研磨面や傷付きやすい面を保護
仕様材料 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
JSAA A種認定合格品
負担のかかり易いつま先部分には本革を使用しております。
ネオプレーン仕様の為に脱ぎ履きが楽々。
オリジナルソールで軽量かつ耐久性に優れております。
用途土木、建設業など
形状ハイカット
規格JSAA A種認定合格品
材質(アッパー)PU+本革+ネオプレーン
材質(ソール)ウレタン
材質(先芯)樹脂
靴タイプ長靴
ウェットスーツに使われる伸縮性、耐水性、耐久性のあるネオプレーン素材を採用したボディバッグ。
フロントには2か所のファスナー付きポケット。
男女どちらでも使えるシンプルなデザイン。
材質ネオプレーン
寸法(縦×横)(mm)290×150
マチ(mm)80
ボトルケージに共締めして取り付ける、サイクルボトル専用保冷保温カバー。
ペットボトル用の保冷カバーは今までもありましたが、通常のサイクルボトルを保冷ボトルにするカバーはこれが初。ボトルケージを一旦取り外して、カバーの中に入れて、再び台座に取り付けてください。
ファスナーの開け閉めがありますので、走行中にボトルを取り出すことはお勧めしません。
500~600ml用ボトル(高さ210mm以下)専用。ラージサイズのボトルは入りません。
取り付けはボールポイントタイプのアーレンキーが便利です。斜めにボルトを差し込んでねじ山をなめないようにご注意ください。
材質ネオプレーン
色ブラック
質量(g)56
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
カギ:ラウンドキー。本体は軽量アルミ素材を使用。柔らかく丈夫なネオプレーンカバーの為、車体にキズが付きにくい仕様
仕様タイプ = Sealing Sleeve接着面 = なし材質 = ネオプレーンブレークアウト数 = 7色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ