セラックニスのような濃い色がつかず、透明に仕上がります。
木部のヤニ止め、色のにじみ止め、釘などのサビ抑え効果があります。
用途木の工作品・木製家具・屋内木部の下塗り用。
使用場所屋内用
特性防サビ
仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液
主な用途屋内木部
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約2~3(20℃)
アズワン品番64-8290-04
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.27L
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗り面積(1回塗り)(m2)3
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)2
危険物の性状非水溶性
1本(270mL)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
色グレー
間口(mm)890
棚ピッチ(mm)50
組立時間2人20分
有効間口(mm)801
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
耐荷重(t)1
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
本体2段でパレット3段積載可能です。
下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み
材質スチール、表面処理:焼き付け塗装
色赤
段数2(天地3)
支柱(mm)50×50
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
こんなお得な商品も!

メッシュラック 間口600mm
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
【幅66cm×奥行36cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの 収納ラック にカスタマイズも可能です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラックのセットです。 オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。
付属品アジャスター
奥行(mm)360
間口(mm)660
耐荷重(kg/段)250
耐荷重(kg)棚板1枚当り:約250
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
木部のヤニ止め効果に優れ、また吸い込み止めやニジミ止めの効果もあります。乾燥も極めて速い。
用途木部のヤニ止め、吸い込み止め、ニジミ止め 屋内木製品の家具、工作品、建具など
色とうめい
成分合成樹脂
主な用途屋内木製品
使用場所屋内用
特性速乾
タイプセラックニス
塗り面積(m2)約2.5(1回塗り)
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプセラック
1缶(300mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
こんなお得な商品も!

軽量スチールラック
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に
色アイボリー
セット内容柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
棚段数5
コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。
1段あたりの耐荷重は70kg。
事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。
2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。
用途軽量物の保管
材質スチール
高さ(mm)1810
奥行(mm)460
間口(mm)890
棚ピッチ(mm)25
枠幅(mm)40
取扱説明書(0.8MB)
均等耐荷重(kg/段)70
体育館等激しい運動を行う木部フロアーの用途にご使用頂けます。
トルエン、キシレン等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。
塗膜は食品衛生法規格基準に適合の安全性。
耐摩耗性に優れ、強靭な塗膜を維持します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3441
材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装
質量(kg)70
色レッド
支柱(mm)50×50
最大積載段数2(天地3)
外寸法・幅(mm)1520
外寸法・高さ(mm)1550
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1500
有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥63,980
税込¥70,378
70日以内出荷
吐いた息が排気弁より直接外に出るため、呼吸が楽です(感染症患者の方は使用できません)。子供の顔データをもとに立体成型しているため、ピッタリフィットします。
アズワン品番7-6548-02
ウイルス・細菌の拡散防止に使用できます(感染予防には使用できません)。子供の顔データをもとに立体成型しているため、ピッタリフィットします。
アズワン品番7-6548-03
子供の顔データをもとに立体成型しているため、ピッタリフィットします。
アズワン品番7-6548-01
外部用塗料にとって重要な材の動きに追従する塗膜の伸びと強度を持ち、さらに退色防止機能により長期にわたって木部を保護し美観を保ちます。
用途木部用クリヤー塗料
特性艶有
セット内容A液(4kg)、B液(4kg)
主な用途木
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)16以上
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数1~2回
標準塗布量(g/m2)80~100
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
設置・移動を簡単に行うことが出来ます。
未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。
上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。
色赤
最大積載量(kg)1000
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・奥行(mm)1350
色ネオグレー
材質スチール
最大積載荷重(kg)2500/台
均等耐荷重(kg)500/段
棚板調整ピッチ(mm)25
新原糸TOUGH PE+NEW Evo Silicone2加工(+Si2)で耐摩耗性が300%以上(メーカー比)にUP
仕様ブレイド数:4
材質PE
色5C (マルチカラー)
棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
トラスコ品番462-7032
材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装
色ネオグレー
高さ(mm)17.5
ピッチ(mm)棚板:16.75
奥行(mm)430
間口(mm)862.5
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)60
最大積載量(kg/台)60
棚板調整ピッチ(mm)16.75
1枚
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。
材質スチール(SPCC)、メラミン焼き付け塗装
色ネオグレー
高さ(mm)17.5
奥行(mm)315
棚ピッチ(mm)16.75
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板調整ピッチ(mm)16.75
縦仕切り板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組んだ棚板の穴と、仕切り板の穴を別売ファスナー(VX-F)で固定するだけです。
色ネオグレー
1台
¥8,498
税込¥9,348
28日以内出荷
高さ(mm)2100
材質レール/アルミ、エンドキャップ/樹脂・スチール・ステンレス、スナップランナー/樹脂・スチール、マグネットブラケット/樹脂・磁石・スチール、Sカン/スチール、シート/透明PVC
形状ビニールカーテン
許容荷重(kg)5
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色ネオグレー
ピッチ(mm)(段調整)50
段数2
最大積載量(kg)4000
均等積載量(kg/段)2000
棚板調整ピッチ(mm)50
色グレー
トラスコ品番508-2790
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1506
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×304×1506
有効間口(mm)816
外寸法・奥行(mm)304
外寸法・間口(mm)860
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
色グレー
トラスコ品番508-4474
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1206
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×304×1206
有効間口(mm)816
外寸法・奥行(mm)304
外寸法・間口(mm)860
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。
間口(mm)81
色ネオグレー
奥行(mm)72
トラスコ品番414-4929
材質スチール
質量(g)78
金具ダブル振止
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
色グレー
棚ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)1131
均等耐荷重(kg/台)2500
均等耐荷重(kg/段)300
スライド棚や引出しなどにより収納性能が高くなっています。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。
用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。
仕様スライド棚・引出し付
色ネオグレー
高さ(mm)915
材質(車輪)エラストマー
奥行(mm)527
間口(mm)777
キャスター自在×4
均等荷重(kg)200
荷姿完成品
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)20
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)640×420×120
引出しあり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ