124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気実験用で帯電をランプの点灯で確認できます。
寸法(mm)6×51 規格1.5mA 100V
1組(10個)
649 税込714
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1個
300 税込330
当日出荷

仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり 長さ(mm)37 定格電圧(V)100/120/220/250 発光色クリア 寿命20000h 定格電流(mA)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)4 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷

全長300mm以上の大型ネオン管がお求めやすい価格で登場しました。 塩ビ棒をこすって生じる静電気で点灯しますが、B10-1324 静電高圧ゼネコンを使うと連続的に明るく点灯させられます。 演示実験からグループ実験まで幅広く使えます。
電圧約1.4kV(点灯) 寸法(Φ×mm)約10×315
1個
7,000 税込7,700
当日出荷

仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり 長さ(mm)37 定格電圧(V)100/120/220/250 発光色クリア 寿命20000h 定格電流(mA)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)4 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
859 税込945
当日出荷


1個
950 税込1,045
翌日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED LEDランプΦ5 パネルカット寸法(mm)10.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm)30 定格電圧(V)220/250 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)9 電球ベースE10
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン
ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個) 材質シリコン断面 寸法(mm)7×14 周波数(Hz)50/60 最小曲げ半径(mm)30 定格入力電圧(V)DC24 制御全点灯のみ 駆動方式AC-DC アダプタ方式 使用環境条件-10~40℃、常湿 断面寸法(mm)7×14 関連資料(40.79MB) 取扱説明書(0.88MB) 照射角度(°)160
1個(2m)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様このランプには適した外部シリーズ抵抗器が必要です。. T2 (6mm) ミニチュアワイヤ終端ネオンランプ. 機器に直接配線する、T-2 (6 mm)ミニチュアワイヤ終端長寿命ネオンランプです。 長さ(mm)46 直径(Φmm)6 定格電圧(V)110/230 発光色クリア 寿命20000h 定格電流(mA)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT2 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
769 税込846
当日出荷


1個
339 税込373
5日以内出荷

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き 材質樹脂 幅(mm)10 厚さ(mm)3(両面テープ含む) タイプ高輝度、正面発光 防水仕様IP X7相当 コード種類赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm)30 定格電圧(V)100/120 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)9 電球ベースE10
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷



仕様刃長さ = 70mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 146mmインジケータタイプ = ネオン最大電圧 = 250V最小電圧 = 150V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. VDE Insulated. High quality VDE mains testing screwdriver manufactured to DIN57860 Part 6 and VDE0680/6, suitable for use on 150V-250V. Screwdriver incorporates a neon indicator and is sealed to prevent tampering. Blade tips are hardened and blackened chrome-vanadium steel.
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷




仕様刃長さ = 65mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 150mmインジケータタイプ = ネオン最大電圧 = 250V ac最小電圧 = 125V ac使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. DIN57680-6、DIN VDE0680-6:1972-04. 電源テスター. 電気技術者用電圧テスター 一体成型構造の絶縁ハンドル付き 可視性に優れた永久密閉型のネオン管
1個
769 税込846
7日以内出荷

長岡特殊電線ネオン管ケ-ブル
RoHS
可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。
用途・ネオン管灯回路用・高電圧側配線用に。・工場内での高圧電源用に。 全長(m)100 素線径(mm)0.35 シース厚(mm)0.8 シース色 導体外径(Φmm)1.8 断面積(mm2)2 定格温度(℃)60以下 RoHS指令(10物質対応)対応 素線数19
1巻(100m)
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池を使用しないネオン管タイプ。
用途電気配線の通電確認に。 トラスコ品番447-0524 種類検電ドライバー 能力定電圧検電用AC100~380V 商品構成単品
1本
839 税込923
当日出荷

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命一般形 使用周囲湿度35~95%RH 感電保護クラスClass I 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし コンジット口サイズG1/2 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

検電ドライバー エンジニア 動画あり
明るく光るネオン管です。携帯に便利なペンシルタイプです。導通試験及び無線通信機の発信試験用
用途低電圧検電用(AC80~250V) 種類検電ドライバー 商品構成単品
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

100V・200Vの区分検電 小型・軽量。
用途低圧検電器・100V、200Vの判別(100V→ネオン管1個点灯/200V→ネオン管2個点灯) 寸法(mm)121×16 周波数(Hz)50/60 電圧(V)【検電開始】100V判別時:80V±5V、200V判別時:175V±5V(但し接地抵抗0の場合の数値です) 使用電圧(V)AC75~300 絶縁抵抗(MΩ)3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

丸形 レンズΦ12mm 飾り金具付き 薄型レンズ ネオンランプ 低消費電力 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート レンズ色透明 定格AC100V~125V、AC200V~250V 耐電圧AC1500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 寿命連続点灯20000時間以上 (放電電流約1.1mA時) 端子金具はんだ付け用端子 取付板厚(mm)8.0 (MAX) ナット二面幅(mm)12 パネル取付方式ナット締め付け 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

ネオン管が内蔵されており通電を確認できます。 携帯に便利なペンシルタイプです。
トラスコ品番763-0077 種類検電ドライバー 交流電圧(V)100~250 直流電圧(V)100~300 商品構成単品
1本
539 税込593
当日出荷

コンセントなどにドライバーの先端を接触させ、グリップの後端を指で押すとグリップ内部のネオン管が発光し、電流の流れがわかります。
用途電線における、電流の有無確認作業に。 トラスコ品番285-3582 セット内容(+)No.1・No.2・No.2/(-)3・5mm/キリ 種類セット品 交流電圧(V)80~250 直流電圧(V)100~300 ケース寸法(mm)150×67 商品構成セット品
1セット(6本組)
1,098 税込1,208
当日出荷

一般家庭及び工場配線での電流の識別が確認できます。 単相100Vの通電テストの確認は+極にて100V部のみ点灯し、単相200Vの通電テストの確認は、アース部以外の2ヶ所共100V部のネオン管が点灯すれば、単相200Vの確認が出来ます。 三相(動力)200Vの通電テストの確認は100V、200V部のネオン管共点灯すれば、単相200Vの確認ができます。 使用電圧AC(交流)80V~250Vまで80Vより点灯開始。
用途100V,200Vの検電に。 トラスコ品番853-2716 種類検電ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷

通電チェックや基板作業に最適! 軸の交換が簡単な樹脂チャック。 通電箇所に触れるとネオン管が発光!
用途PC周辺機器や電化製品、配電盤でのメンテナンスに。 トラスコ品番835-6426 セット内容(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:4mm/ソケット:H5・H5.5/検電差替ドライバーハンドル 種類セット品 商品構成セット品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

低圧用検電ドライバー直流120~350V、交流100~250V電灯、電力線の導通の有無、配電家電器具の点検、修理にテスター代わりに使用できます。ドライバーの先端を電気回路の+側に接触させた場合、プラスチック柄の内部に装着したネオン管が発光して電気が流れているのを知ることができます。クリップ付ですからポケットに差しこめ、携帯に便利です。
用途直流120~350V、交流100~250V電灯・電力線の導通の有無・配電家電器具の点検修理にテスター代わりに使用。 仕様低圧用、グリップ付 種類検電ドライバー 電圧(V)(直流)120~350・(交流)100~250 商品構成単品
1本
459 税込505
当日出荷

高圧用検電ドライバーセットです。検電の際、ドライバーの柄部末端にあるネジを親指で押さえ刃先をプラス側に接触させれば、柄の内部のネオン管が発光し、電気の導通の有無・異常がわかります。オフセットドライバー付きです。ドライバーとしてもご使用いただけます。
用途高圧用、自動車、二輪車等のスパークプラグのテスト用。 仕様オフセットドライバー付 セット内容(-)3.5mm・(-)5.5mm・角ギリ・(+)No.1・(+)No.2・オフセット(+)No.2×(-)5mm 種類セット品 電圧(V)(検電/可触):2500~15000(但し、内燃機関二次高圧電流のみ) 商品構成セット品
1セット(6本)
1,098 税込1,208
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン
白さが際立つクールホワイト(色温度6000K)。ネオン管に代わる安全ネオン。ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ )切断面はエンドキャップで保護します。屋内用
仕様【発光制御】全点灯のみ セット内容フレキネオン本体(1個)・エンドキャップ(2個) 材質【フレキネオン】シリコン クールホワイト 最小曲げ半径(mm)30 色温度6000K 駆動方式AC-DC アダプタ方式 使用環境条件屋内仕様 -10~40℃ 常湿 断面寸法(mm)7×14 照射角160° 関連資料(0.97MB) 取扱説明書(0.88MB)
1巻(2m)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノック式消しゴムの透明ボディバージョン。ネオン管をイメージして暗闇でほんのり光るブルーカラーの蓄光顔料入り。
仕様本体サイズ:軸Φ10.5mm×H122mm(クリップ含まず)・本体質量:9.5g・材質:本体/ABS・バネ/スチール・ノックカバー/PP・先端テーパー/POM・消しゴム/塩ビ製・消しゴム色:ブルー ブルー 適合品番対応替えゴム:EH-KNCR
1個
149 税込164
翌々日出荷