89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm)30 定格電圧(V)220/250 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)9 電球ベースE10
1袋(10個)
2,410 税込2,651
当日出荷

静電気実験用で帯電をランプの点灯で確認できます。
寸法(mm)6×51 規格1.5mA 100V
1組(10個)
649 税込714
当日出荷

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm)30 定格電圧(V)220/250 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)9 電球ベースE10
1袋(10個)
1,930 税込2,123
当日出荷

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm)28 定格電圧(V)220/250 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)9 電球ベースE10
1袋(10個)
2,410 税込2,651
翌々日出荷

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用 長さ30mm 長さ(mm)30 定格電圧(V)100/120 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)9 電球ベースE10
1袋(10個)
2,420 税込2,662
当日出荷

1箱(10個)
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり 長さ(mm)37 定格電圧(V)100/120/220/250 発光色クリア 寿命20000h 定格電流(mA)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)4 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
830 税込913
当日出荷

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12 電球形状中パネル球 クリア 全長(mm)34 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13
1個
152 税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. 長さ(mm)28 直径(Φmm)10 定格電圧(V)110/125 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT10 電球ベースE10
1袋(10個)
2,410 税込2,651
欠品中

仕様このランプには適した外部シリーズ抵抗器が必要です。. T2 (6mm) ミニチュアワイヤ終端ネオンランプ. 機器に直接配線する、T-2 (6 mm)ミニチュアワイヤ終端長寿命ネオンランプです。 長さ(mm)46 直径(Φmm)6 定格電圧(V)110/230 発光色クリア 寿命20000h 定格電流(mA)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT2 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
740 税込814
当日出荷

仕様電球ベース = リードピン電球サイズ = 4.75 mm光源色 = クリア定格電圧 = 200→ 250 V定格電流 = 600 μA長さ = 19.85 mm寿命 = 50000hT1 1/4 2ピンネオンランプ. 適切な直列抵抗を使用する必要あり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,820 税込3,102
7日以内出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり 長さ(mm)37 定格電圧(V)100/120/220/250 発光色クリア 寿命20000h 定格電流(mA)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズ(mm)4 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
830 税込913
当日出荷

シュナイダーエレクトリックバルブ ネオン灯 クリア 110 V
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:ネオン灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:110 V●寸法:11 (直径) x 28 mm アズワン品番65-7326-50
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED LEDランプΦ5 パネルカット寸法(mm)10.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eaton インジケータライトは、白色で提供されています。フィラメント電球、ネオン電球、最大 2.4 W の LED、BA 9s ランプソケットで使用されます。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22●コード番号:229-9424 アズワン品番65-7245-89
1袋(10個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Eaton インジケータライトは、赤色で提供されています。フィラメント電球、ネオン電球、最大 2.4 W の LED、BA 9s ランプソケットで使用されます。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22●コード番号:229-9425 アズワン品番65-7245-63
1袋(10個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様直列抵抗100 → 120 V抵抗85 kΩ 0.5 W、200 → 250 V抵抗270 kΩ 0.5 Wと使用する必要あり 最大衝撃電圧 長さ(mm)28 直径(Φmm)10 定格電圧(V)110/200/250 発光色 寿命50000h 定格電流(mA)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT10 電球ベースE10
1袋(10個)
1,820 税込2,002
当日出荷

シュナイダーエレクトリックランプ
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:ランプ●色:青●バルブタイプ:LED灯●電球ベース:BA15D●定格電圧:120 V ac●コード番号:814-4981 アズワン品番65-7354-20
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックバルブ 11 直径 x 28 mm
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:12 V●寸法:11 (直径) x 28 mm アズワン品番65-7352-98
1個
729 税込802
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックランプ LED灯 白 120 V ac
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:ランプ●色:白●バルブタイプ:LED灯●電球ベース:BA15D●定格電圧:120 V ac●コード番号:814-4987 アズワン品番65-7360-99
1個
29,980 税込32,978
欠品中

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IEC、JIS。UL、CSA。パイロットライト用照光式ヘッド。一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●照光色:緑●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:817-4871 アズワン品番65-7824-58
1個
1,998 税込2,198
欠品中

。IEC、JIS。UL、CSA。パイロットライト用照光式ヘッド。一体型LEDのみで構成された本体、又はBA9s白熱電球、ネオン、LEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。
仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●照光色:赤●形状:丸型●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:817-4875 アズワン品番65-7825-19
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
定格電圧(V)AC200 仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台 種別24時間式 形状盤組込用(JIS協約型) 質量(g)230 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)1.5 接点構成1c 方式全設定子埋込方式 精度電源周波数に同期 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77 使用周囲温度(℃)-10~+50 動作回数96動作 許容電圧範囲(V)AC170-230 使用周囲湿度85%以下 抵抗負荷15A 駆動方式交流モータ式 誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10 回路数1 停電補償時間 設定最小単位15 回路構成別回路型(無電圧)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落に月型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等 セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書 材質真ちゅう、ガラス、他 質量(g)50 電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電) 口金E40 保証期間3カ月 充電時間(分)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68 バッテリー容量(mAh)300(3.7V) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4~5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にひなぎく型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等 セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書 材質真ちゅう、ガラス、他 ひなぎく 質量(g)50 電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電) 口金E40 保証期間3カ月 充電時間(分)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68 バッテリー容量(mAh)300(3.7V) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4~5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にレインボー型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等 セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書 材質真ちゅう、ガラス、他 レインボー 質量(g)50 電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電) 口金E40 保証期間3カ月 充電時間(分)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68 バッテリー容量(mAh)300(3.7V) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4~5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にベル型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等 セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書 材質真ちゅう、ガラス、他 ベル 質量(g)50 電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電) 口金E40 保証期間3カ月 充電時間(分)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68 バッテリー容量(mAh)300(3.7V) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4~5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にもみの木型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等 セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書 材質真ちゅう、ガラス、他 もみの木 質量(g)50 電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電) 口金E40 保証期間3カ月 充電時間(分)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68 バッテリー容量(mAh)300(3.7V) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4~5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にかぼちゃ型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等 セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書 材質真ちゅう、ガラス、他 カボチャ 質量(g)50 電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電) 口金E40 保証期間3カ月 充電時間(分)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68 バッテリー容量(mAh)300(3.7V) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4~5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落に星型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等 セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書 材質真ちゅう、ガラス、他 質量(g)50 電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電) 口金E40 保証期間3カ月 充電時間(分)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68 バッテリー容量(mAh)300(3.7V) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4~5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にイナズマ型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等 セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書 材質真ちゅう、ガラス、他 雷(イナズマ) 質量(g)50 電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電) 口金E40 保証期間3カ月 充電時間(分)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68 バッテリー容量(mAh)300(3.7V) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4~5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落に雪の結晶型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等 セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書 材質真ちゅう、ガラス、他 雪の結晶 質量(g)50 電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電) 口金E40 保証期間3カ月 充電時間(分)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68 バッテリー容量(mAh)300(3.7V) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4~5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にお花型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等 セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書 材質真ちゅう、ガラス、他 質量(g)50 電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電) 口金E40 保証期間3カ月 充電時間(分)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68 バッテリー容量(mAh)300(3.7V) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4~5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落にハート型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等 セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書 材質真ちゅう、ガラス、他 ハート 質量(g)50 電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電) 口金E40 保証期間3カ月 充電時間(分)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68 バッテリー容量(mAh)300(3.7V) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4~5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落に矢とハート型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。
用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等 セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書 材質真ちゅう、ガラス、他 矢とハート 質量(g)50 電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電) 口金E40 保証期間3カ月 充電時間(分)90 寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68 バッテリー容量(mAh)300(3.7V) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4~5
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷