収穫まで追肥がうらない!マルチ栽培に最適!肥効150日タイプ。ニンニクワケギ、ラッキョウ、パセリ、ニラにも使える。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)17-9-8
名称産地直送配合35号
適合作物玉ネギ、ネギ、ニンニクワケギ、ラッキョウ、パセリ、ニラ
ねぎ・玉ねぎやにんにく・わけぎ・あさつき・らっきょうを元気に育てる、専用有機入り肥料です。玉ねぎ、ねぎ類に必要なリンサン高設計です。
標準使用量(ねぎ、1m2あたり)【元肥】100g~130g【追肥】40g~60g
成分(チッソN-リン酸P-カリK)2006-10-6
1個(5kg)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
肥料3要素が、7・8・7、有機質を配合した植物に優しい肥料。
適合作物ねぎ・玉ねぎ
仕様有機入り肥料
タイプ粒・粉ミックス
容量(kg)10
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×9
1袋(10kg)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
有機分が旨みのある香りの高いねぎ・玉ねぎを育てます。ニンニクやラッキョウにもお使いいただけます。
適合作物ねぎ・玉ねぎ
成分チッソN6、リン酸P9、カリK6、有機、微量要素入り
寸法(縦×横)(mm)340×250
名称園芸有機入り化成BM696号
登録保証生第106667号
1袋(2kg)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ユリ科の植物に大切な苦土分を多めにブレンド、均等配合なのでチッソ・リンサン・カリをバランス良く配合しました。アミノ酸含有・有機が豊富なので、ふくよかな良いたまねぎ・にんにくが期待できます。
適合作物タマネギ・ニンニク
成分チッソN8、リン酸P8、カリK8、マグネシウムMg3
名称苦土有機入り化成特38号
登録保証生第85403号
環境保全型農業に最適です。生育を促進させ、生育を揃えます。感想、土壌障害等に対する抵抗力を高めます。
適合作物ネギ
名称ネギ用ドクターキンコンスーパー
1袋(10kg)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ねぎ類が好むイオウ含有。ネギなどの香味野菜が好む硫黄を配合した粒状配合肥料です。 。硫黄の効果で風味が良く、香り高い香味野菜を育てます。
用途ネギ類
成分窒素10/りん酸8/加里7/苦土2
形状粒状
区分普通肥料
タイプ速効性
容量(kg)5
配合【有機率】約59(アミノ酸入り肥料配合割合)
形態【窒素主】アンモニア態
寸法(高さH×幅W)(mm)445×300
原材料アミノ酸入り肥料、硫黄被覆肥料など
適合作物ネギ類
肥料の種類BB配合肥料
粒サイズ(mm)2~5
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
安心な有機素材と天然由来素材をたっぷり使用した肥料です。
うま味を高める有機の栄養やアミノ酸、葉の色、つやを良くするミネラルが豊富に含まれています。
土壌微生物が活性化され土壌がふかふかな状態に改良されます。
タマネギやネギ類の株と株の間に与えやすい粒状の肥料です。
主原料菜種油かす、リン酸カルシウム、植物性アミノ酸肥料、動物性アミノ酸肥料、醗酵モルト、天然リンカリ肥料、速効性チッソ肥料、醗酵有機肥料、糖蜜
名称たまねぎ葉もの肥料1号
登録保証指定配合肥料
虫よけ色彩効果のシルバーマルチシートです。
防草、防虫、遮光効果により農作物を守ります。
用途農業、ガーデニング用
長さ(m)50
色シルバー
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
活性VA菌根菌資材。
本資材に含まれる有用微生物のVA菌根菌が作物の根に共生し、根張りを良くして養水分の吸収可能範囲を広げます。
特にリン酸を効率よく作物に供給し、ミネラル欠乏症の改善が期待できます。
乾燥・土壌障害等に対する抵抗力を高め、健苗の育成に役立ちます。
本資材のVA菌根菌は作物の根と共に生きますので、作の最終まで働きます。
適合作物野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)
使用方法【定植時】苗の底部(根)に株あたり1~4g「根部処理」または「植穴処理」、【仮植時】苗の底部(根)に株あたり1~2g「根部処理」または「植穴処理」、【播種時】1~5kg/育苗土500Lの割合で土壌混和・育苗箱の場合10~20g/箱で処理
名称ドクターキンコン
対象野菜類(アカザ科、アブラナ科等を除く)
1袋(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
追肥いらずの優れもの!
硫黄でコーティングされた窒素肥料を使用しておりますので、長く効き続け追肥が必要ありません。
適合作物野菜
寸法(mm)210×170×30
名称SHたまねぎ一発
有効成分チッソ18%・リンサン8%・カリ7%・マグネシウム1.5%
地温抑制と防虫に最適な農業用多層フィルムです。
三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。
アザミウマ類やアブラ虫等への防虫効果でウィルス病を予防します。
アルミの反射により、 地温を抑えます。
適度な水分を保持し、肥料の流出を防ぎます。
雑草を防止します。
長さ(m)200
色シルバー
遮光率(%)90
適合作物レタス、ダイコン、ハクサイ、ほうれん草、キュウリ、トマト、ナススイカ、メロン、カボチャ、ニンジン、ピーマン、マメ類(エンドウ、ソラマメ、インゲン)他
高温期の地温抑制に最適の農業用多層フィルムです。
保冷力は最高です。夏の炎天下で、光の反射、熱気の遮断、地温抑制に安定した効果があります。
耐水性は抜群です。土壌の水分を適度に保ち、肥料の流出を防ぎます。
多層構造で、耐久性が抜群です。
雑草を抑制します。
長さ(m)200
厚さ(mm)0.023
色白/黒
適合作物レタス、大根、白菜、ホウレン草、キュウリ、トマト、ナス、スイカ、メロン、豆類(ソラ豆、キヌサヤ、エンドウ)他
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155
材質(柄部)ABS
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
追肥として扱いやすい液体肥料です。トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜や、ニンジン・ダイコンタマネなどの根もの野菜の栽培に最適です。
適合作物トマト・ナス・イチゴなどの実もの野菜
成分N:P:K=10:5:8
登録保証19443
毒劇区分普通物
ネギ類用肥料、大きく育てるチッソ成分重視!。アミノ酸を主体にして、大きく太らせるチッソ成分を多く含有した粒状配合肥料です。
用途野菜類(ネギ、にら、ニンニクなど)
成分窒素8/りん酸7/加里3.5
形状球状
区分普通肥料
タイプ速効性
容量(kg)3
配合【有機率】50(窒素成分比 有機由来割合)
形態【窒素主】アンモニア態/有機態
寸法(高さH×幅W)(mm)370×270
原材料アミノ酸肥料など
適合作物野菜類(ネギ、にら、ニンニクなど)
肥料の種類BB配合肥料
粒サイズ(mm)2~5
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
有機成分・微量要素を配合し、香りの高いねぎ・玉ねぎを育てます。
ニンニクやラッキョウ栽培にもお使いいただけます。
適合作物野菜
名称園芸有機入り化成BM696号
有効成分チッソ6%・リン酸9%・カリ6% 有機成分・微量要素配合
登録保証生第106667号
1袋(10kg)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
白ネギの初回追肥から最終追肥まで散布可能!。畝高さ35cmまで対応、白ネギなら最終土寄せ時でも粒状肥料の散布ができます。狙った所に必要量だけ追肥が可能です。
用途追肥
質量(kg)17
寸法(cm)全長116×全幅66~116.4×全高127.5
適合作物白ネギ
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
すじ播き専用の畑作用追肥機
手元レバーで散布の入/切が楽にできます
左右の導管で作物の株元に追肥
重い肥料も背負わず散布できます
揺動撹拌機構で肥料詰まりを解消
特にブロッコリー、キャベツ、白ネギなどで好評です
用途追肥
仕様散布量調節:シャッター開閉量調節、散布入切:手元レバー式
質量(kg)11.5
方式散布:2条条播き(1条散布可能)、片播:導管角度調節
車輪外径Φ50×幅4cm
全長×全幅W×全高(mm)1315×570×950
肥料の種類粒状肥料
散布幅(m)0.05~0.9
ホッパー容量(L)28
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード