21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイス タイプスタブ形 表面処理WDIコーティング ドリルのシンニング形状フォーファセットポイント ねじれ角(°)35~40 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 シャンク精度h7 直径許容差h8
1本
特価
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ブルーライトカット液晶保護フィルム サンワサプライ 動画あり
LEDバックモニターのブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カットします。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中的にカットします。眼精疲労対策にオススメです。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい設計です。接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応で、Windows 8のタッチ操作に最適です。 ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
付属品取付け用ヘラ 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 取付シリコン吸着 対応機種汎用 透過率(%)81 取付け方法シリコン吸着 鉛筆硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)5 入数1枚 タッチパネル方式 ブルーライトカット
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フリーカットタイプブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 動画あり
お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。LEDバックモニターから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネルに対応しています。Windows 8のタッチ操作に最適です。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性ブルーライトカット指紋防止光沢 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 透過率(%)81 表面硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)5 入数1枚
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイを見続ける機会が多い現代人の目を考えて開発!LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルム。
用途液晶保護フィルムとして使用できます。 ブルーライトを大幅にカットするためめをいたわりたい方にご使用いただけます。 指紋がつきにくく、ついた場合も簡単に拭き取れる仕様で快適にお使いいただけます。 自己吸着タイプの素材を採用しており、簡単に貼ってはがすことができます。 表面硬度3Hと硬度が高いフィルムです。 付属品ヘラ 取付方式シリコン吸着 フィルター0.145mm(他セパレートフィルム0.125mm) 可視光線透過率(%)86.9(MAX92) 反射率(%)1.3(MAX0.9) 紫外線カット適合 ブルーライトカット対応
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フリーカットタイプ液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 動画あり
接着面にシリコン素材を使用していますので、ぴったり貼り付きます。タッチパネルに対応しています。 両面テープなどは不要です。 お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。液晶画面をキズや汚れから守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性指紋防止光沢 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 入数1枚
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.8mm硬質ポリカーボ樹脂製のブルーライトカットフィルターです。可視光線透過率70%で眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。目に有害な紫外線、ブルーライトをカットします。画面への映り込みをAG加工により抑えます。
付属品四辺両面テープ 厚さ(mm)0.8 取付両面テープ 対応機種汎用 可視光線透過率(%)70 取付け方法両面テープ 表面硬度3H ブルーライトカット率35.1% 外光反射率(%)0,78 ブルーライトカット
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

刺激の強いブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルム ブルーライトカット約32% 日本製液晶保護フィルム 反射防止&指紋付着防止&気泡レス加工 タッチパネル操作が快適にできる サラサラ滑らか加工フィルム 『光がギラギラ感じる』『文字がチカチカする』ということでお悩みの方にお勧め 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様(硬度3H) 指紋が付着しても目立ちにくく、付着した指紋を簡単に拭き取り可能 反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.155±0.015(剥離フィルム含まず) 取付シリコン吸着 対応機種汎用 機能指紋付着防止・抗菌仕様 可視光線透過率(%)約72.3※測定値であり、保証値ではありません 紫外線低減機能 取付け方法シリコン吸着 鉛筆硬度3H 反射率(%)約1.1~1.2※測定値であり、保証値ではありません タッチパネル方式 取扱説明書(4.6MB) ブルーライトカット率約32% 反射防止 ブルーライトカット
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず) 取付シリコン吸着 対応機種汎用 可視光線透過率(%)92±1 取付け方法シリコン吸着 鉛筆硬度3H 反射率(%)1.62±0.05 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) タッチパネル方式 取扱説明書(4.6MB) 反射防止
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外光の反射、映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい。タッチパネルに対応した、反射防止仕様の液晶保護フィルム
取付自己吸着 タッチパネル方式対応 反射防止対応 フィルター厚さ(mm)0.157(他保護シート裏0.075) 機能紫外線防止機能:○ 可視光線透過率(%)91 反射率(%)1.6 付属品ヘラ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプです。0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します。 付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けができます。 フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができます。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
表面処理反射防止 付属品取付け用ヘラ 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.2 取付シリコン吸着 タッチパネル方式対応 反射防止対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『のぞき見』から重要な情報をガード のぞき見防止タイプ 正面以外(左右)からの画面表示が見えにくくなり、プライバシーを守る ブラインド加工 強い刺激のブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルター ブルーライトカット約48% 周囲の映り込みを抑え画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様 のぞき見防止角度 左右約60度、計約120度
付属品貼り付けシール×8、マウンティングタブ×4組、クリーニングクロスセットX1 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.4 取付両面テープ、またはタブシール 可視光線透過率(%)75 紫外線低減機能 鉛筆硬度4H(常温) ※測定値であり、保証値ではありません。 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)1.00%以下※測定値であり、保証値ではありません 取扱説明書(3.5MB) ブルーライトカット率約48% のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)35~40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
629 税込692
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35~40 ドリル径公差(mm)h8
1本
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイス(HSSE) タイプレギュラ形 表面処理WDIコーティング ドリルのシンニング形状Sシンニング ねじれ角(°)35~40 適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 シャンク精度h7 直径許容差h8
1本
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理DLCコート ねじれ角(°)30
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h7 先端角(°)135 表面処理DLCコート ねじれ角強ねじれ ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
1本
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

足元に搭載されたマイクロクライメイト対応のファンモーターが、エアマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み外部に排気します。傾斜型2層式エアセルで背上げ中の身体のずり落ちを軽減します。背上げの角度、継続時間を把握できる表示機能付きです。クイックハードモード機能でエアマットレスが硬くなり、ベッド上のリハビリや離床等が行いやすいです。お好みの背上げ角度に到達すると報知音でお知らせします。
1セット
179,800 税込197,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。 材質超硬合金 被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金 先端角(°)145 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h8 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)25
1本
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)25 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 表面処理TiNコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

関連キーワード