従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。
材質(本体)ABS樹脂
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼)
質量(g)105
材質(すべり止め)エラストマー
吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
ネクタイを1本ずつ掛けられ、ズレ落ちたり、片寄ったりするのを防止します。
材質ポリカーボネイト
付属品木ねじ
質量(g)50
耐荷重(N)アーム部1ヶ所当たり2.94
吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
キレイに仕切ってキレイに整頓。くるぶし丈の靴下やストッキング、下着類を収納するのに最適な24マスタイプの仕切りボックスです。
材質不織布・厚紙
質量(g)約220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×210×100
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ネクタイを20本収納できる。1本1本が取出しやすい。
材質本体:ハイインパクトスチロール フック:ポリプロピレン
幅(cm)0.9
長さ(cm)30
収納本数(本)20
高さ(cm)15
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
色すべり止め部:ブラック
仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
2つ折りの状態で下から差し込むタイプです。
適合サイズネクタイ
質量(g/枚)3
サイズ(mm)0.03×760×115(55)
メーカー商品コード006787900
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クロスすれば取出しやすく、たためばコンパクト。
材質ABS樹脂
幅(cm)1.5
長さ(cm)13
高さ(cm)29
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい!
引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。
背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。
仕切板20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
有効内寸法・間口(mm)63
有効内寸法・奥行(mm)134
有効内寸法・高さ(mm)38
ネクタイ9本をスッキリ収納。
ネクタイを1本ずつフックに変えられるので、絡まりにくく取り出しやすい。
寸法(幅W×高さH)(mm)110×170
耐荷重(kg)2
収納本数(本)9
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のネクタイハンガーです。28本のネクタイをたたまずに収納でき、すべてを一目でチェックすることが可能です。
材質アルミニウム・樹脂
幅(mm)52
色シルバー
高さ(mm)47
奥行(mm)432
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
約20本のネクタイを収納することが出来ます。
回転式でネクタイを選びやすい。
滑り落ち防止ストッパー付。
材質PP
寸法(mm)160×160
色ブラック
収納本数(本)約20
1個
¥699
税込¥769
欠品中
こんなお得な商品も!
パーツキャビネット 引出 小×20個
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納に。
色ブラック
材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール
奥行(mm)130
荷姿完成品
色(本体)ブラック
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
色すべり止め部:ブラック
仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
スカーフをシワを付けずに美しく収納できる。
材質本体:ABS樹脂 フック:鉄・クロームメッキ
幅(cm)3
長さ(cm)45
高さ(cm)21.5
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ハンガーのプロが作った!アニマーレシリーズベルトハンガー収納に困るベルトやネクタイ、スカーフ等小物もスッキリ収納。インテリアにもなじみやすいおしゃれなカラーリング。ベルトのバックルを引っかけて収納。小物も収納可能。
色シルバー
キレイに仕切ってキレイに整頓。散らかる靴下やタイツ、下着類を収納するのに最適な15マスタイプの仕切りボックスです。
材質不織布・厚紙
質量(g)約220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×210×100
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ネクタイを20本収納でき、クロスするので色や柄が見分けやすい。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)W215×H240×D40
色ブラック
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ネクタイハンガー用の別売フック。厚みのあるネクタイも掛けられる。
材質ポリプロピレン
幅(cm)0.6
長さ(cm)5.4
高さ(cm)7
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
家具の中に吊って収納してある衣類を、ハンガーのまま取り出して、一時的に掛けておくための金具です。家具天板の前方部に取り付けます。
お出かけ前に、家具の扉を開けてスーツを選んだり、ブラシをかけたり、スーツにネクタイを合わせたりする場合、ハンガーのまま掛けておけますので大変便利です。
材質鋼
仕上ニッケルメッキ
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
コネクタケーブルを本体に収納できる、スタイリッシュなパスパワー専用4ポートUSBハブです。
スリムなコンパクトデザインですので、収納や持ち運びにも便利です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ACアダプタ不要のバスパワー専用モデルです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
仕様【USBケーブル方式】USB3.0
質量(g)約20.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.0×37.3×9.0(ケーブルを除く)
インターフェースUSB2.0
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
ケーブル長(mm)【USB】約29(コネクターを除く)
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満)
持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、USB 3.2(Gen1)対応 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠 、
付属品保証書(パッケージ内面に記載)
色ブラック
質量(g)約55
ポート数4ポート
対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず)
保証期間6か月間
動作湿度(%)5~85
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。)
データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A オス
コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。タッチペンを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。ケースに入れたまま、TypeCコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。
材質PC、マイクロファイバー
対応機種iPad Air 11インチ(M2/2024)、iPad Air 10.9インチ 第5世代(2022)、iPad Air 10.9インチ 第4世代(2020)、iPad Pro 11インチ 第4世代(2022)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020)、iPad Pro 11インチ 第1世代(2018)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ピタッとケーブル収納できて、持ち歩きに便利。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本でさまざまな周辺機器を一括接続できるUSB Type-C接続モバイルドッキングステーション。
USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、パソコンを充電しながら、周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:Type-C×1ポート(給電専用)、Type-C×1ポート(データ転送用)、USB3.0×2ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、LANポート×1、SDカード×1、microSDスロット×1
ケーブルが本体にピタッと収納でき、軽量でスリムな設計なので、持ち歩きに便利です。
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。
USB Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するPower Deliveryに対応しています。
USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
USB3.0に対応したUSBポートを搭載しています。
パソコンから外部モニターへの映像出力として、HDMIポートとVGA(D-sub)ポートを搭載しています。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。
※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
質量(g)約90(ケーブル含む)
外形寸法(mm)約122×14×70(ケーブル含まず)
動作環境0~40℃/10~90%RH
2つのハンガーバーと可動棚の高さは好きな位置に変えられるので収納物に合わせて使用できます。
上にはアウター、下にはスカート。上には洋服、下にはストールやベルト、ネクタイなどのファッション小物と自由自在。
用途収納 服 衣服 タンス 箪笥 たんす 整理 衣類の整理 家具 ワードローブ 洋服 ハンガーラック 服 収納 洋服ダンス
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×53.5×180
材質(本体)プリント紙化粧合板
棚板数(枚)可動棚:1
付属品六角レンチ
組立時間お客様組立(90分)(大人2人)
鍵無し
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)595×535×1800
【LINE ライン】スリムタイプ/曲線対応タイプ 別売パーツ(コネクタ収納ホルダー)。固定具Aを使用して連結する際に送り配線をきれいに収納できます。
付属品丸木ねじ(呼び3.1×16mm)×1個
種別LINE(ライン)スリムタイプ/曲線対応タイプ
材質ポリカーボネート
長さ(mm)18
幅(mm)43
高さ(mm)10
種類コネクター収納ホルダー
入数(個)1
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
ネクタイを10本収納でき取りやすいハンガー
材質本体・フック/ABS樹脂
幅(mm)130
高さ(mm)290
質量(g)98
奥行(mm)15
収納本数(本)20
空きスペースを利用して、しまわずに見せる収納。
ネクタイやスカーフ・ベルトなどの小物類をただ掛けるだけの簡単収納。
忙しい朝など、すぐに取り出せて便利です。
仕様●サイズ(mm):本体/幅146×奥行11×高さ316、引掛け部/約64mm(12本)●重量(g):50●材質:本体/ポリプロピレン●温度:本体/耐熱120度・耐冷-20度
アズワン品番67-4778-92
1個
¥399
税込¥439
9日以内出荷
LEDZ Linearシリーズ
用途マグネット取付でも器具幅内にコネクターを収める事が出来る金具
タイプコネクタ収納タイプ
材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板
入数(個)2
1組(2個)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。タッチペンを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。ケースに入れたまま、TypeCコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。
材質PC、マイクロファイバー
対応機種iPad Air 13インチ(M2/2024)、iPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022)、iPad Pro 12.9インチ 第5世代(2021)、iPad Pro 12.9インチ 第4世代(2020)、iPad Pro 12.9インチ 第3世代(2018)
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。タッチペンを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。ケースに入れたまま、TypeCコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。
材質PC、マイクロファイバー
対応機種iPad Pro 13インチ(M4/2024)
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザーケースです。タッチペンを収納するポケット付きで、ペンとiPadを一緒に持ち運び可能です。フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面にやさしく、傷や汚れから守ります。フロントカバーの開閉でオン・オフが連動します。フロントカバーを折り返して横置きスタンドとしてご使用いただけますので、キータイピングや動画鑑賞などを楽しめます。ケースに入れたまま、TypeCコネクタへの接続、カメラ、音量調節などすべての機能が使用できます。
材質PC、マイクロファイバー
対応機種iPad Pro 11インチ(M4/2024)
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:2個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
1個
¥1,519
税込¥1,671
翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:2個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大3.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート
用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計3.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
1個
¥1,803
税込¥1,983
翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:3個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
1個
¥1,612
税込¥1,773
翌々日出荷
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。自立スタンドだから壁面設置ができない場所に最適です。背面にもPit-1Gを1台取り付けることが可能です。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。
鍵ダイヤル錠(3桁)
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。
鍵ダイヤル錠(3桁)
取扱説明書(1.28MB)
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。
仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K)、100V用 WK39015。200Vと100Vは切り替えて使用(同時使用不可)。
コンセント200V+100V
関連資料(0.16MB)
鍵ダイヤル錠(3桁)
取扱説明書(1.42MB)
1台
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
フロッキー加工で洋服がすべり落ちにくい。連結式でクローゼット内のスペースを有効活用できます。フック回転式でカモイ等にも掛けられます。ネクタイやスカーフも掛けられYシャツやブラウスとコーディネートしながら収納ができます。
材質本体/ABS樹脂、フロッキー/ナイロン、フック/鉄・亜鉛メッキ
寸法(cm)約42×23.3×厚さ1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。外壁等に設置済みのEV用コンセントパナソニックWK4322・WK4311シリーズに適合する後付け型のキャビネットです。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターを既設コンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。
コンセントなし
関連資料(0.1MB)
鍵ダイヤル錠(3桁)
取扱説明書(1.29MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ