31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)





ネグロス電工分岐ネトロンアミ
用途ケーブルラック分岐のコーナーR部用ネトロンアミです。 適合SR、NR、QR、ARタイプの分岐全サイズ(R300のコーナー部) 材質ポリエチレン 質量(kg)0.05 色(マンセル値)5Y7/1
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷

インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
1本
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネグロス電工上下ベンドラック
用途直線部の上下差をつなぐ短尺ラックです。 種別メラミン樹脂焼付塗装
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1本
6,998 税込7,698
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立アングルのZ-50AG300、Z-65AG300をケーブルラックに適合するサイズに加工しました。部材選定と、加工の手間が省けます。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。 吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)
1個
969 税込1,066
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼 表面処理アルマイト処理クリア塗装
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋
679 税込747
15日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
1個
629 税込692
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タフロックロクマックス(TAFRXB-□等)の補助充填材が不足する場合に使用してください。ケーブル周辺や変形させたブロック周辺、ケーブルラックの親桁周辺などの小さな隙間に必要なサイズにカットして差し込んでください。
寸法(mm)70×300 質量(kg)0.05
1個
3,198 税込3,518
16日以内出荷

ケーブルラックの親桁部分に取り付けできるので、壁への固定が必要ありません。 固定具は各種ケーブルラックに対応しているので、別途用意する必要がありません。 化粧板は表と裏で仕上げ色が違うので多様な壁に使えます。 化粧板が薄いので、切断・加工が簡単です。 ケーブルラックへの固定はボルト等を使用しませんので取り付けが簡単です。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途タフロック60施工後の開口部をふさぐ化粧カバーです。美観をアップ。 セット内容化粧板(4枚)、継ぎ目かくし具(4個)、固定具(各4個)、支持板(4個)、固定ねじ(24本) 材質化粧板/グラスウールボード 板厚(mm)化粧板/5 化粧板/表面:白色、裏面:黄色
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(スリーブなし)SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ、(スリーブあり)SR、QR、LR、DR、AR(15R除く)、VR、12Rタイプ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。壁の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。
適合(ケーブルラック壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2) 表面処理無電解ニッケルめっきULL ブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S) 適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
1組
42,980 税込47,278
翌々日出荷

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合SR、QR、LR、DR、AR(15ARを除く)、VR、12Rタイプ(ケーブルラックスリーブあり)、SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ(ケーブルラックスリーブなし)、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2) 表面処理無電解ニッケルめっきULL ブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S) 適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
1組
48,980 税込53,878
翌々日出荷