片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。
盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。
ALC板に使えます。
ねじ径M10
適合ドリル径(mm)17
引張強度N(kgf)980(100)
最小中空幅(mm)57
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
取り外しが簡単なため、位置変更の予測される物や、仮設物の支持、固定などに最適です。
ねじ径M8
適合ドリル径(mm)9
引張強度N(kgf)588(60)
最小中空幅(mm)30
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
材質電気亜鉛めっき(C)
ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
材質ステンレス
適合【トレイ】N-WMR515、N-WMR1515
材質高耐食性めっき鋼板
寸法L(mm)290
寸法A(mm)220
許容静荷重(N[kgf])1830[186]
1個
¥729
税込¥802
16日以内出荷
吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
適合(丸鋼)Φ9、Φ12
表面処理電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8W1/2
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
WMR505をDハンガーやダクターチャンネルに固定できます。
1個
¥949
税込¥1,044
16日以内出荷
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
用途ハンガーに支持する金具
1個
¥669
税込¥736
16日以内出荷
ハンガーにトレイを斜めに固定できます。
任意の角度に固定できます。
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
用途メッシュラック用吊りハンガーです
ハンガーにトレイを斜めに固定できます。
任意の角度に固定できます。
用途ハンガートレイ斜めに固定金具
1個
¥1,298
税込¥1,428
16日以内出荷
片面から取付できる便利なハンガーです。
ドリル径(Φmm)16
表面処理電気亜鉛めっき
ねじの呼びW3/8
ねじサイズ全ねじW3/8
最小中空幅(mm)45
1箱(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
適合D15タイプ、D20タイプ
スプリングの弾性を利用して、簡単で確実な支持ができます。
適合メッセンジャーワイヤーΦ2空気管Φ2ケーブルΦ4.2~6.5
表面処理ダクロタイズド塗装
1箱(50個)
¥3,500
税込¥3,850
16日以内出荷
ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
許容静荷重(N[kgf])490(50)
適合野ぶち受け:38×12
材質溶融亜鉛めっき鋼板
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カバーどうしの電気的接続を行います。
カバークランプのフックボルトを回避して取り付けができます。
用途フックボルトを回避して取付できますのでカバークランプ部にも施工できます。
質量(kg)0.05
先行施工・後施工のどちらでも使えます。
スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。
用途電気空調関連用部材
材質溶融亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)0.4
電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。
取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを
簡単に広げられます。
仕様フック部:ビニル被覆付き
ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。
形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。
LB2はケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。
用途ナイロンバンドと併用して、一般形鋼にケーブル支持します。
適合ナイロンバンド/N140~N370、NW160(バンド幅5mm以下)
表面処理ダクロタイズド塗装
適合フランジ厚(mm)5~12
アズワン品番64-1092-86
1セット(20個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。
組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。ケーブル保護用のビニル被覆付き。
36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1箱(10個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。
フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
仕様取り付け間隔:1m以下(推奨)
材質ポリプロピレン
色グレー
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)
適合フランジ厚(mm)1.6~4
1セット(20個)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
仕様推奨ケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 片側各6回線まで
適合(吊りボルト)W3/8
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-1093-47
1セット(10個)
¥1,188
税込¥1,307
翌日出荷
吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。
ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。
適合ナイロンバンド:幅8mm以下
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
アズワン品番64-1094-26
1箱(20個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)22
関連キーワード
1
2
次へ