「ネグロス レースウェイ」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QR・15R口径違い継ぎ金具 SD ネグロス電工QR・15R口径違い継ぎ金具 SDネグロス電工
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
QR・15R口径違い継ぎ金具 ネグロス電工QR・15R口径違い継ぎ金具ネグロス電工
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
表面処理塗装
交差支持金具 スーパーダイマ ネグロス電工交差支持金具 スーパーダイマネグロス電工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
DPM-D10パンチャカセット 泉精器製作所DPM-D10パンチャカセット泉精器製作所
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
150AT-DCM用の交換カセットです。
仕様ネグロス社ダクターおよびレースウェイ対応トラスコ品番354-4313
カッターアタッチメント ネグロス電工カッターアタッチメントネグロス電工
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷
切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2質量(kg)4.92
ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工ネットワークカメラ取付金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板
ネジック専用リボン ネグロス電工ネジック専用リボンネグロス電工
27税込30
1個
4日以内出荷
専用リボン頭部がネジポーターの切込部(各3箇所)にワンタッチで固定できます。出張作業、仮配線作業、エアー配管など各線止めに便利です。
適合金具2B-□E、2K-□E、S-□E
レースウェイカッターD30 カクタスレースウェイカッターD30カクタス
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。 レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。 オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)にトラスコ品番166-5417セット内容ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース質量(kg)4.8タイプレースウェイカッター(パンチャー付)能力ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
軽みぞ形鋼・ダクター交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼・ダクター交差金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1箱(20個)
予約販売
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
レースウェイ接続ねじ ネグロス電工レースウェイ接続ねじネグロス電工
1,598税込1,758
1袋(20個)
8日以内出荷から16日以内出荷
材質台座:ポリプロピレン表面処理ボルト:電気亜鉛メッキねじサイズM5×8
ネジックレール ネグロス電工ネジックレールネグロス電工
4,598税込5,058
1本
当日出荷
適合(ナット)2DZ型質量(kg)3.6表面処理電気亜鉛メッキ定尺(m)2.4
端子台取付金具 ネグロス電工端子台取付金具ネグロス電工
139税込153
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
専用リボンL-12を併用すれば配線止めとして使えます。 電線の接続、点検に便利な約20°の取付角度を有した製品です。
適合レール(1R型、2RU型)、ナット(RF型)表面処理電気亜鉛メッキ
ネジックナット ネグロス電工ネジックナットネグロス電工
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。 レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。
適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
ネジックナット ネグロス電工ネジックナットネグロス電工
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。 締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。 レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。
表面処理電気亜鉛メッキ適合レール(1R型、2RU型)
マルチセンサーアダプター(小型センサー横取付用) ネグロス電工マルチセンサーアダプター(小型センサー横取付用)ネグロス電工
549税込604
1個
16日以内出荷
表面処理電気亜鉛メッキ適合レール(1R型、2RU型)付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)ねじサイズ六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)
マルチセンサーアダプター(一般用リミットスイッチ、センサー取付用) ネグロス電工マルチセンサーアダプター(一般用リミットスイッチ、センサー取付用)ネグロス電工
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
リミットスイッチ、光電スイッチ、色々なセンサーをレールに取り付ける金具です。
付属品六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)適合レール(1R型、2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
リミットスイッチアダプター ネグロス電工リミットスイッチアダプターネグロス電工
739税込813
1個
当日出荷
JIS. たて型リミットスイッチをレールに取り付ける専用金具です。
2RU用枠組金具 ネグロス電工2RU用枠組金具ネグロス電工
999税込1,099
1袋(10個)
4日以内出荷
2RU相互のT字接続に用います。
適合レール(2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
2RU用枠組金具 ネグロス電工2RU用枠組金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
2RU相互のT字接続(上面と底面の高さが一致)に。構造材等への2RU取り付けも可。
適合レール(2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
ネジポーター ネグロス電工ネジポーターネグロス電工
319税込351
1個
16日以内出荷
部品、太物電線の結束固定などガッチリ構造物に取り付け固定します。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
適合板厚(mm)11以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
ネジポーター ネグロス電工ネジポーターネグロス電工
169税込186
1個
4日以内出荷
ケーブル、碍子クリート、ネジックレール2RUなどを支持します。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
適合板厚(mm)8以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
部品取付用金具 ネグロス電工部品取付用金具ネグロス電工
139税込153
1個ほか
16日以内出荷
2本の基本レール上には取り付かない異形寸法の部品を支持します。
適合レール(1R型、2RU型)、ナット(RF型)表面処理電気亜鉛メッキ
2RU用枠組金具 ネグロス電工2RU用枠組金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1袋(10個)
16日以内出荷
2RU相互のT字、またはL字(コーナー)接続に用います。
適合レール(2RU型)表面処理電気亜鉛メッキ
ネジポーター ネグロス電工ネジポーターネグロス電工
178税込196
1個
16日以内出荷
腕が長くダクト取り付け、他部品取り付けにもご使用できます。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
適合板厚(mm)6以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズなべM5×12(くぼみ先)
ネジポーター ネグロス電工ネジポーターネグロス電工
149税込164
1個
16日以内出荷
多方向の結束固定が可能です。小数電線の結束やダクトの取り付けにご利用ください。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
適合板厚(mm)6以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズなべM5×12(くぼみ先)
ネジックナット ネグロス電工ネジックナットネグロス電工
149税込164
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
1R用枠組金具 ネグロス電工1R用枠組金具ネグロス電工
739税込813
1袋(10個)
4日以内出荷
1R、2RUに1Rの端部をT字接続する枠組用金具です。
適合レール(1R型)表面処理電気亜鉛メッキ
1R用枠組金具 ネグロス電工1R用枠組金具ネグロス電工
999税込1,099
1袋(10個)
3日以内出荷
1R相互のT字接続(開口部上面と底面の高さが一致)に。構造材等への1R取り付けも可。
適合レール(1R型)表面処理電気亜鉛メッキ
部品取付用金具 ネグロス電工部品取付用金具ネグロス電工
989税込1,088
1袋(10個)
16日以内出荷
配線材料(ダクト、ベークライト板)を支持します。
適合レール(1R型、2RU型)、ナット(RX型)表面処理電気亜鉛メッキ
1R用枠組金具 ネグロス電工1R用枠組金具ネグロス電工
899税込989
1袋(10個)
16日以内出荷
1R相互のT字またはL字(コーナー)接続に用います。
適合レール(1R型)表面処理電気亜鉛メッキ
ジョイントボックス ネグロス電工ジョイントボックスネグロス電工
459税込505
1袋(10個)
4日以内出荷
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
適合VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
ケーブル保持具 ネグロス電工ケーブル保持具ネグロス電工
949税込1,044
1袋(20個)
3日以内出荷
太陽電池モジュールフレームの丸穴を利用してケーブルを保持できます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 折板屋根設置などの作業スペースが狭い状況下でも作業が容易です。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。 結束材を使用することでケーブルを追加保持できます。
仕様ポリアセタール適合フランジ厚(mm)1.2~2.3許容静荷重(N[kgf])19[2]
ケーブル保持具 ネグロス電工ケーブル保持具ネグロス電工
999税込1,099
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
材質ポリアセタール適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~7各2回線まで回線種別1~2回線
レースウェイカッターダブルダイス付 カクタスレースウェイカッターダブルダイス付カクタス
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。 標準セットのダイスDS-1とDS-2が付属しています。
トラスコ品番149-3380質量(kg)8.91タイプレースウェイカッター(ダブルダイス付)能力切断能力 ネグロス製S-D1、D1、DP1、D2、DP2
レースウェイカッター用固定刃 D15用(鉄専用) Mokuba(小山刃物製作所)レースウェイカッター用固定刃 D15用(鉄専用)Mokuba(小山刃物製作所)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
手動式1発切断。
用途D15用替刃対応機種D-91/D-95レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
レースウェイカッター用可動刃 D15用(鉄専用) Mokuba(小山刃物製作所)レースウェイカッター用可動刃 D15用(鉄専用)Mokuba(小山刃物製作所)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
手動式1発切断。
用途D15用替刃。バネ、バネ受け付。対応機種D-91/D-95レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
EXレースウェイカッター用EX固定刃 D15用(鉄・ステン兼用) Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター用EX固定刃 D15用(鉄・ステン兼用)Mokuba(小山刃物製作所)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
手動式1発切断。
用途D15用替刃対応機種D-105/D-100/D-98レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
EXレースウェイカッター用EX可動刃 D15用(鉄・ステン兼用) Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター用EX可動刃 D15用(鉄・ステン兼用)Mokuba(小山刃物製作所)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
手動式1発切断。
用途D15用替刃。バネ、バネ受け付対応機種D-105/D-100/D-98レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
ネジック ネグロス電工ネジックネグロス電工
369税込406
1袋(10個)
当日出荷
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ネジックレール ネグロス電工ネジックレールネグロス電工(1件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら