51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
189 税込208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
509 税込560
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
16日以内出荷

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
適合振れ止め:W3/8 表面処理ダクロタイズド塗装
1箱(20個)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ 材質 呼び寸法W3/8 山数16 表面処理ユニクロメッキ ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片面から取付できる便利なハンガーです。
ドリル径(Φmm)16 表面処理電気亜鉛めっき ねじの呼びW3/8 ねじサイズ全ねじW3/8 最小中空幅(mm)45
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

1パック(1本)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 タイプ傾斜対応タイプ 材質/処理有色クロメートめっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)1~25 許容静荷重100~150kg 表面処理有色クロメートめっき仕上げ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm)35 ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm)10 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])980[100] 適合フランジ幅(mm)3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工全ねじカッター
全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
付属品W1/2用切断刃(MAKSG-W4)、六角棒レンチ、ゲージプレート、六角ナット2個 適合(全ねじボルト)W3/8、W1/2 全長(mm)850 質量(kg)9
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。 ドライバービットが折れても簡単に交換でき繰り返し使用できます。 市販のインパクトドライバー用ビット(65mm以上)が使用できます。 ※18V充電インパクトドライバー対応。 ねじ山がつぶれません。 正転、逆転が可能です。
全長(mm)90(ドライバービット装着時)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工全ねじ交差金具
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
1個ほか
469 税込516
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本の全ねじボルトで、ボックス向きを互い違いに支持できる金具です。 全ねじボルトを間柱の中心に施工し、ボックス深さ方向の位置調整ができます。 鋼製ボックスの他、樹脂製ボックスの支持ができます。
仕様ダクロタイズド塗装 適合ねじ全ネジW3/8、丸鋼Φ9 ねじサイズタッピンネジなべM5×16
1箱(20個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

天井埋込形、天井カセット形エアコン1台分に必要な部材が揃ったお求め易いキット品です。
表面処理電気亜鉛メッキ アズワン品番64-1092-49
1組
5,398 税込5,938
8日以内出荷

1組
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1箱(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9 表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C) 適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
1箱(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼び寸法W3/8 材質SS400相当 山数16 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷

用途頭がなく全体がねじ部になっているねじです。必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用したり、両側をナットにして長さを調節して使用したい場合、頭部があっては都合が悪い箇所に使用。 長さ(mm)1000 材質SUS304相当材
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。 軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
材質亜鉛めっき鋼より線止め金具:亜鉛合金製
1セット(2本組)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAKDYD1 円弧形ヤスリ ネグロス電工 動画あり
ネグロス電工円弧形ヤスリ
全ねじや電線管のバリ取りに最適です。
形状円状 質量(g)107
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。 専用ボルトを併用する事で、全ねじボルト切断の手間が省けます。
材質ステンレス鋼
1個
449 税込494
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角間柱を貫通させずに全ねじボルトを取り付け、ボックスを支持できます。 ボルト位置ゲージにより、位置調整が簡単に行えます。
適合(角間柱)40×40、45×40、50×40(全ねじボルト)W3/8 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板製ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1個
219 税込241
4日以内出荷

伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8 材質ABS樹脂 質量(g)200 種類ヘッド
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
1個ほか
369 税込406
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネグロス電工グリップル
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がダクターチャンネル又はアングルの場合にご使用できます。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネグロス電工ブレース取付金具
既設の吊りボルトに後付けで施工できます。 ブレース材のほか、全ねじボルトも施工できます。 CBR2-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
1セット(10個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅90mm以上に対応できます。 BC6Hにも使用できます。
1個
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネグロス電工グリップル
ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。サポート材がアングルの場合にご使用できます。ワイヤーを折り返して施工する必要がなく、作業性に優れています
適合吊りボルトW3/8
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井ボードが張られた後でも、全ねじボルトが天井ボードより突き出ていますので、ボックスの位置を容易に確認することができます。 ボックスへの取り付け、取り外しが簡単に行えます。 使用後は、回収して再使用できます。
適合ボックス支持金具:T38U、BH9N 材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷