工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍
光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照
明が施工できます。
照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま
す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具
を簡単に移動できます。
種別ダクト
全長(m)4
こんなお得な商品も!

トラックミラー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
種別ダクト
全長(m)3
材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板
材質(ボルト)電気亜鉛めっき
材質(ナット)電気亜鉛めっき
用途直線部に用いる基本ダクトです。
長さ(m)2.4
仕様スーパーダイマ
付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
定格42V/35W
口金その他
オイルミストの存在する環境下でも99.99%(平均実測値)の粒子捕集効率を誇ります。
DL3の国家検定を取得している防じんマスクです。
用途粉塵作業
アズワン品番1-4962-01
トラスコ品番324-6671
形状カップ型
サイズレギュラー
区分DL3
質量(g)30
タイプ使い捨て
入数(枚)5
吸気抵抗(Pa)150以下
粒子捕集効率(%)99.9以上
国家検定合格番号第TM286号
使用限度時間(h)23時間
排気抵抗(Pa)80以下
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(5枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
定格電圧(V)DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)DC5~60
定格電流(mA)DC15(10~15)
レンズ色乳白
内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器
結線方法はんだ付け
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
ラック幅に対してほぼ同一寸法に施工できるのでスマートな印象となります。
チャンネル幅が60mmと、従来タイプより20mm広いので安定した外観となります。
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金:ステンレス鋼製
表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
1袋(20組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
関連キーワード