天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。
コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。
コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。
振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
ボルト止めのため、確実な固定ができます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
合成スラブデッキ用吊り金具と併用することにより、各種設備に振れ止めできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。
片側で1コです。
出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
質量(kg)0.1
適合ボルト径M10、M12
仕様先付け用
材質ユニクロ
寸法L(mm)57
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)13.5
適合ねじW3/8、M10、W1/2、M12
寸法W(mm)30
1パック(20個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径W3/8
天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
予め金具を吊りボルトに取り付けできるので、振れ止め施工が容易に行えます。
適合全ねじW3/8
滑りに対して確実な支持ができるように、締付ボルトはM10ハイテンションボルトを使用しています。
吊りボルトを片側30°まで傾斜支持できます。
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
寸法A(mm)35
ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)
寸法B(mm)10
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])980[100]
適合フランジ幅(mm)3~24
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
仕様片側タイプ(先付け用)
材質ユニクロ
寸法t1(mm)1.5
寸法t2(mm)2.5
関連キーワード