24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm)35 ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm)10 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])980[100] 適合フランジ幅(mm)3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。 適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12 表面処理電気亜鉛めっき 付属品(ナベM5×25)2本
1袋(5個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8 適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13 寸法C(mm)24 表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 許容静荷重50Kg 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15まで 吊ボルト径W3/8
1個
399 税込439
当日出荷

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装 許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
1個ほか
128 税込141
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

黒い天井に溶け込むマットブラック デザイン性の高い商業施設や店舗では、空間全体に意匠性が求められます。三価黒めっきを施した吊り金具は、そのような世界観にも調和するプロダクトです。
表面処理電気亜鉛めっき 適合フランジ厚(mm)3~24 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20 入数(個)10 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1セット(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
用途エイムの脱落防止用金具 吊ボルト径W3/8 表面処理有色クロメートめっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)7~12
1個
299 税込329
当日出荷

回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。 適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8 タイプ振り子無し 質量(g)200 表面処理ユニクロメッキ 許容静荷重60kgf
1個
239 税込263
当日出荷

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。 寸法D(mm)65 材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル 適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。 工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。 ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
用途吊りボルト・丸鋼用 表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 適合ボルト(ウィットねじ)W3/8 材質SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm)2.0 寸法A(mm)23 寸法B(mm)6 適合フランジ厚(mm)1~15 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
1個
169 税込186
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途水平方向に自在に振れ、接続箇所を吊り下げ支持できる金具です。 仕様なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理座金/ステンレス鋼製 適合(吊りボルト)W3/8、W1/2 種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法C(mm)36 適合フランジ厚(mm)3~10 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)